Vous avez recherché "régulation thermique armoire" (1308 produits)


ClimaSys - grille de sortie - découpe 125x125mm
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - grille de sortie - découpe 125x125mm - gris (RAL 7035) - H170mm(externe)xL150mm(externe)xP15mm(externe) - fixation : pincé, par vis - avec 1 cadre du support, 1 pièce externe, 1 filtre standard synthétique G2 M1
Régulateur de Température - SK - pour armoire électrique
RITTAL
Régulateur de Température - SK - adapté à la commande des ventilateurs, des résistances chauffantes et des échangeurs thermiques, mais également comme détecteur pour contrôler la température à l'intérieur de l'armoire électrique.
ClimaSys - thermostat - à fermeture - bleu - °C
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - thermostat - à fermeture - bleu - °C - H68mm(externe)xL33mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé - affichage : température (C°) - plage de réglage des températures : 0..60 °C - IP20
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - D= de perçage 30,5mm
LEGRAND
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - D= de perçage 30,5mm - pour mise en atmosphère - polyamide 6.6 gris
ClimaSys - résistance chauffante isolée - 50W - 110..250V
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - résistance chauffante isolée - 50W - 110..250V - H110mmxL60mmxP90mm - raccordement électrique : 4 bornes à vis 2,5 mm² - montage vertical - matière : corps : aluminium extrudé - fixation par clips - IP20
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 400V
RITTAL
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 400V - H950 L400 P260 - Climatiseurs Blue e basse consommation
ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H137mm(externe)xL117mm(externe)xP49mm(externe) - découpe : 92x92mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 38 m3/h at 50 Hz, 39 m3/h at 60 Hz
Filtre de sortie Blue e + - H149 L149 P34  - Filtre de sortie plissé- RAL 7035
RITTAL
Filtre de sortie Blue e + - Montage latéral - pour ventilateur à filtre 3238.7xx, L148,5 x H148,5 mm, RAL 7035
ClimaSys - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C - H68mm(externe)xL58mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé - affichage : température (C°) - plage de réglage des températures : 0..60 °C - IP20
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 750W - 400V
RITTAL
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 750W - 400V - H550 L280 P280 - Climatiseurs Blue e basse consommation
ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 291x291mm
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 291x291mm - compatibilité de gamme : ClimaSys, Prisma G, Prisma P - pour grille de sortie 336 x 316 mm
ClimaSys - Climatisation d'armoire - latérale - 600W - 230V
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - Climatisation d'armoire - latérale - Acier - 600kW - 230V - 50/60Hz - L290xP190x460mm - Protection IP55 - Gris RAL7035
Ventilateur à filtre Blue e+ - 55 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils
RITTAL
Ventilateur à filtre Blue e+ - 55 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H149MM L149 MM P83 MM - filtres plissés livrés d'origine
ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe D=35mm
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe D=35mm - IP44, IP30 - gris (RAL 7035) - H15mm(externe)xL150mm(externe) - fixation : par vis - 2 ouïes plastique - IP45
Ventilateur à filtre Blue e+ - 100 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils
RITTAL
Ventilateur à filtre Blue e+ - 100 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H204 MM L204 MM P105 MM - filtres plissés livrés d'origine
ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H137mm(externe)xL117mm(externe)xP49mm(externe) - découpe : 92x92mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 58 m3/h
ClimaSys - ventilateur toit 575m3/h - 230V - avec grille toit et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur toit 575m3/h - 230V - avec grille toit et filtre G2 - H96mm(externe)xL340mm(ext)xP340mm(ext) - découpe : 291x291 - débit nominal : avec découpe de grille de 291 x 291 mm : 350 m3/h, débit libre : 575 m3/h at 50 Hz
Ventilateur à filtre Blue e+ - 225 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils
RITTAL
Ventilateur à filtre Blue e+ - 225 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H255 MM L255 MM P129 MM
Climatiseur de toit, 1150W, 230V, 415x401x572 Acier galvanisé UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement de toit, avec indice de protection IP54. Climatiseur de toit, DEK, DEK12BTUB, 415x401x572, acier galvanisé
ClimaSys - thermostat - à ouverture - rouge - °C
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - thermostat - à ouverture - rouge - °C - H68mm(externe)xL33mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé - affichage : température (C°) - plage de réglage des températures : 0..60 °C - IP20
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 230V
RITTAL
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 230V - H950 - L400 P260 - Climatiseurs Blue e basse consommation
ClimaSys - Climatisation d'armoire - latérale - 1kW - 230V
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - Climatisation d'armoire - latérale - Acier - 1kW - 230V - 50/60Hz - L345xP215x780mm - Protection IP55 - Gris RAL7035
Filtre de sortie Blue e + - H323 L323 P45  - Filtre de sortie plissé- RAL 7035
RITTAL
Filtre de sortie Blue e + - Montage latéral - pour ventilateur à filtre 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, L323 x H323 mm, RAL 7035