Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Ruban vinyle Scotch Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. 19mm x 20m Excellente tenue mécanique permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général blanc en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Ruban VMC toilé gris en polyéthylène 25m x 50mm, épaisseur 0,29mm, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d'une masse adhésive thermoréticulable sensible à la pression.
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général noir en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général blanc en 19mm x 20m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Le Scotch 35 est un ruban vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre -10°C et +105°C.
Le ruban TemflexTM 1700P est un ruban imprimé à support de polychlorure de vinyle (PVC) plastifié, et adhésif, sensible à la pression et résistant à la corrosion
Le ruban TemflexTM 1700P est un ruban imprimé à support de polychlorure de vinyle (PVC) plastifié, et adhésif, sensible à la pression et résistant à la corrosion
Le ruban TemflexTM 1700P est un ruban imprimé à support de polychlorure de vinyle (PVC) plastifié, et adhésif, sensible à la pression et résistant à la corrosion
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général rouge en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général noir en 19mm x 20m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Ruban vinyle Scotch Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.
Scotchfil Ruban élastomère autosoudable isolant noir 1,5m x 38mm, mastic à base de caoutchouc synthétique non-corrosif, d'épaisseur 3mm, avec liner blanc débordant. Codet Enedis 67.98.895
Ruban pour VMC en vinyle gris, revêtue d'une masse adhésive caoutchouc sensible à la pression pour l'étanchéité et la réparationde gaines PVC et autres applications générales d'étanchéité et d'isolation thermique.
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général gris en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.