Vous avez recherché "station meteo knx" (19 produits)


Station météodata 140 s 230v KNX Mesure vent, pluie, luminosité, température
THEBEN
Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 230V.IP44. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s
Station météodata 140 24v KNX IP44 GPS Mesure vent, pluie, lum, temp
THEBEN
Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 24V.IP44. Position par GPS. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s
Station météodata 140 gps 230v KNX, mesure vent, temperature, luminosité, pluie
THEBEN
Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 230V.IP44. Position par GPS. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s
Station météodata 140 basicKNX IP44 GPS. Mesure vent, luminosité, température
THEBEN
Station météo. Mesure le vent, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension bus 29V.IP44. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s
Station météodata 140 s 24v KNX IP44. Mesure vent, pluie, luminosité
THEBEN
Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 24V.IP44. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s
Station meteo 150 BASIC KNX, mesure, vent, température, humidité, luminosité
THEBEN
< p>Station meteo KNX, équipée de capteurs permettant de mesurer la vitesse du vent, la température, l'humidité, 4 paramètre de luminosité. ,< /p>
Station meteo 150 24V KNX GPS, vent, temp, humidité, luminosité, pluie, atmo.
THEBEN
Station meteo KNX 24 volts GPS et capteurs pour mesurer : vitesse du vent, la température ressentie, l'humidité, 4 paramètre de luminosité. Détection de pluie, mesure du rayonnement global, pression atmospherique et positionnement GPS
Station meteo 150 KNX GPS, mesure, vent, température, humidité, luminosité, atmo
THEBEN
Station meteo 150KNX capteurs permettant de mesurer la vitesse du vent, la température ressentie, l'humidité, 4 paramètre de luminosité. Détection de pluie, mesure du rayonnement global et de la pression atmospherique et positionnement GPS
Station meteo 150 KNX, mesure, vent, temp, humidité, luminosité, pluie, atmo
THEBEN
< p>Station meteo KNX, équipée de capteurs permettant de mesurer la vitesse du vent, la température ressentie, l'humidité, 4 paramètre de luminosité. Détection de pluie, mesure du rayonnement global et de la pression atmospherique.< /p>
Station meteo 150 24V KNX, vent, température, humidité, luminosité, pluie.
THEBEN
Station meteo KNX 24 volts équipée de capteurs permettant de mesurer la vitesse du vent, la température ressentie, l'humidité, 4 paramètre de luminosité. Détection de pluie, mesure du rayonnement global et de la pression atmospherique.
Station météo Multifonction KNX / nécessite alimentation Art. N°. WSSV10
JUNG FRANCE
Station météo universelle Multifonction KNX / La station météo nécessite l'alimentation Art. N°. WSSV10
Station météo Home KNX  / Capteur vent, pluie et ensoleillement
JUNG FRANCE
Station météo Home KNX / Capteur vent, pluie et ensoleillement / Livrée avec son dispositif de fixation
Grand support mural déporté pour station météorologique knx TG053
HAGER
Grand support mural déporté pour station météorologique knx TG053. ce support en métal thermolaqué permet d'installer de manière déporté du mur la station météo pour une orientation sans ombre de toit.
AP257 51 station meteo KNX
SIEMENS HVAC
Capteur pour la mesure de la vitesse du vent, plage de mesure 2-30 m s Trois capteurs de luminosité indépendants, plage de mesure 1-100 k Lux Prise en compte d'un maximum de deux capteurs de luminosité externes Sonde de
AP257 61 station meteo KNX GPS
SIEMENS HVAC
Capteur pour la mesure de la vitesse du vent, plage de mesure 2-30 m s Trois capteurs de luminosité indépendants, plage de mesure 1-100 000 Lux Prise en compte d'un maximum de deux capteurs de luminosité externes Sonde de
Petit support mural déporté pour station météorologique knx TG053
HAGER
Petit support mural déporté pour station météorologique knx TG053. ce support en métal thermolaqué permet d'installer de manière déporté du mur la station météo pour une orientation sans ombre de toit.
Animeo station météo knx 12 capteurs support mural inclus
SOMFY
La station météo KNX est la solution compacte et intelligente pour l'automatisation de tous types de stores. Permet de gérer 8 zones pour contribuer au confort des occupants, à l'optimisation énergétique et la sécurité de l'installation.
Animeo horloge knx pour station météo knx
SOMFY
L'horloge KNX pour station météo KNX permet de planifier un retour au fonctionnement automatique en fonction de l'heure à laquelle les occupants quittent le bâtiment.