Vous avez recherché "ventouse 24v a rupture" (109 produits)


Vent incendie murale à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937
CDVI
Vent incendie murale à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Gâche électrique universelle 4000 N émission / rupture 12/24V AC/DC
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique universelle ESU, 4000 N, fonctionne à émission ou rupture de courant, 12 ou 24V AC/DC
Vent incendie au sol à rupture 50kg 24V DC - CP fixe et orientable - NFS 61937
CDVI
Vent incendie au sol à rupture - 50kg 24V DC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Vent incendie murale à rupture 50kg 24V DC - CP fixe et orientable - NFS 61937
CDVI
Vent incendie murale à rupture - 50kg 24V DC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Vent incendie au sol à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937
CDVI
Vent incendie au sol à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Ventouse EM applique 1200 lbs 12/24V DC Contact Hall / LED - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique en applique EMS, 1200 lbs (série 550 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, 1 contact inverseur CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Bandeau EM 300 mm AS 600 lbs 12/24V DC Contact Hall LED Tempo BP démontable
IZYX SYSTEMS
Bandeau électromagnétique EMDH 300 mm, aluminium anodisé naturel, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, temporisation intégrée et bouton poussoir, éjecteur anti-rémanence
Ventouse EM enc. 35,5 mm 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique encastrable EMM 35,5 mm, 600 lbs (série 300 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, 1 contact inverseur CO/NO/NF, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Ventouse EM applique IP 67 acier inox 600 lbs 12/24V DC Contact Hall
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique applique EMS, IP 67, acier inox, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, raccordement 6m de câble, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque.
Gâche électrique universelle 4000 N émission / rupture 12/24V AC/DC Contact
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique universelle ESU, 4000 N, fonctionne à émission ou rupture de courant, 12 ou 24V AC/DC, 1 contact de signalisation
Verrou électrique compact Ap/Enc 5000 N rupture 12/24V DC Contact
IZYX SYSTEMS
Verrou électrique compact, applique/encastré, 5000 N, à rupture de courant, 12/24V DC, contact de signalisation porte ouverte/porte fermée
Ventouse EM à enc. 35,5 mm 600 lbs 12/24V DC - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique encastrable EMM 35,5 mm, 600 lbs (série 300 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Bandeau EM 400 mm AS 1 x 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Bandeau électromagnétique EMDH 400 mm, aluminium anodisé naturel, 1 x 600 lbs (1 x série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 2 contacts inverseurs CO/NO/NF, éjecteur anti-rémancence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Gâche élec. 33 sym. 20,5 mm 3500 N à rupture 24V DC TVS
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 33 symétrique, à encaster 20,5 mm, 3500 N, à rupture de courant, 24V DC, diode transil TVS intégrée
Ventouse EM EH3 Ap 300 Kg 12/24V DC LED R/V Contact PV/PD NF S61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique en applique EH3, 300 Kg, à rupture de courant, 12/24V DC, avec une LED Rouge/Vert, Contact Porte verrouillée / Porte déverrouillée, NF S61-937
Bandeau EM 2500 mm AS 2 x 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Bandeau électromagnétique EMDH 2500 mm, aluminium anodisé naturel, 2 x 600 lbs (2 x série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 2 contacts inverseurs CO/NO/NF, éjecteur anti-rémancence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Ventouse EM à cisaillement à enc. 2600 lbs 12/24V DC Contact Hall
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique à encastrer EMS, à cisaillement, 2600 lbs (série 1200 kg), à rupture de courant, 12 à 24V DC, 1 contact CO/NO/NF, 1 contact de position de porte CO/NF, temporisation de reverrouillage, éjecteur anti-rémanence
Verrou électrique universel 8000 N émission / rupture 12/24V DC Double contact
IZYX SYSTEMS
Verrou électrique universel, 8000 N, à émission/rupture de courant, 12/24V DC, contact de signalisation porte ouverte/porte fermée et contact de signalisation porte verrouillée/porte déverrouillée
Ventouse EM applique 1200 lbs 12/24V DC - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique en applique EMS, 1200 lbs (série 550 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Ventouse EM ronde IP 65 diamètre 60 mm 300 lbs 12/24V DC
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique ronde EMR, IP 65, D= 60 mm, 300 lbs (série 150 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque
Ventouse EM applique IP 67 acier inox 300 lbs 12/24V DC Contact Hall
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique applique EMS, IP 67, acier inox, 300 lbs (série 150 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, raccordement 6m de câble, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque.
Ventouse EM applique IP 67 acier inox 1200 lbs 12/24V DC Contact Hall
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique applique EMS, IP 67, acier inox, 1200 lbs (série 550 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, raccordement 6m de câble, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque.
Ventouse PCFR 24/48V pour porte coupe-feu
URA
Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec une contre-plaque articulée