L’Habitat Connecté

Solutions habitat connecté
Femme qui utilise une tablette pour contrôler sa maison Femme qui utilise une tablette pour contrôler sa maison

Qu’est-ce que le pilotage
connecté d’une maison ?

L’évolution rapide de nos modes de vie – télétravail, multiplication des équipements numériques, nouveaux usages de confort – combinée à la transition énergétique et à la digitalisation, change en profondeur la façon dont les foyers consomment et gèrent leur électricité.

La « maison connectée » transforme le logement en véritable espace intelligent : chauffage, lumière, sécurité et confort se pilotent à distance et s’ajustent automatiquement. C’est une avancée de la domotique, car elle intègre les objets connectés aux systèmes existants afin de permettre une interaction directe et continue avec l’habitat.

Les attentes des clients évoluent

Contrôler leur logement ou leur commerce à distance

Mieux maîtriser leur facture d’énergie

Solutions simples à utiliser, fiables et évolutives

Les 3 principaux piliers

Pour bien comprendre ce que ces solutions apportent au quotidien, il est utile de les regarder à travers 3 grands piliers :

LES CHIFFRES

8 Français
sur 10
8 français sur 10

En 2025, 8 Français sur 10 cherchent à économiser via la domotique

Source : Rothelec

Dans un logement, le chauffage représente à lui seul plus de 69 % de la consommation d’énergie, loin devant les autres usages.

En 2025, 65 % des Français expriment le souhait d’habiter dans une maison totalement connectée, contre 63 % en 2022.
Source : L’assurance en mouvement

8 français sur 10

53 % des Français affirment qu’installer des équipements connectés avec pilotage automatique est une « bonne solution pour réduire sa facture d’électricité »
Source : Promotelec

45 % admettent que ces équipements sont un moyen de contrôler et piloter à distance leur consommation d’énergie et réduire ainsi leur facture d’électricité.

En savoir plus

LES CHIFFRES

43 %
des Français

citent l’amélioration du confort comme attente prioritaire.
Source : Reichelt

88 %
des utilisateurs

citent l’amélioration du confort comme attente prioritaire.

telephone
63 %
choisissent les objets connectés

Une enquête Rothelec montre que 63 % choisissent les objets connectés pour plus de confort et moins d’efforts à fournir

Parmi les fonctions les plus recherchées
schema
En savoir plus

> Protéger les personnes, les biens et les lieux

COMMENT LA CONNECTIVITÉ AMÉLIORE-T-ELLE LA SÉCURITÉ DU LOGEMENT ?

La sécurité connectée ne se réduit pas à une alarme. Elle associe prévention, détection et information en temps réel.

La sécurité connectée permet de détecter plus tôt, être alerté tout de suite et vérifier à distance (intrusion, fumée, fuite). En pratique, elle réduit l’incertitude, accélère la réaction et aide à limiter les conséquences d’un incident. Pour en tirer le meilleur, il faut une mise en place simple mais rigoureuse : accès bien gérés et équipements à jour.

Les chiffres

La sécurité est devenue un axe majeur de la domotique :

77 %

77 % des Français citent la sécurité comme raison d’acheter des objets connectés et 64 % s’intéressent aux fonctions de sécurité (caméras, détecteurs, etc.).
Source : Rothelec

En savoir plus

Rexel vous accompagne dans cette transformation en structurant des offres de connectivité adaptées à votre coeur de métier :
l’habitat et le petit tertiaire, avec des solutions testées, approuvées et compatibles entre elles.

GÉRER SON ÉNERGIE, QUELS USAGES, QUELS LEVIERS ?

Mieux maîtriser l’énergie, sans perdre en confort
maison
Logo Energeasy Connect
Gamme AIDOO ZIGBEE
Pilotage de la climatisation (+EC) Gamme AIDOO ZIGBEE
Logo Energeasy Connect
Interface radio Io-Homecontrol pour Cozytouch
ATL602251
Pilotage du chauffage électrique (+EC) Interface radio Io-Homecontrol pour Cozytouch
Logo Energeasy Connect
Compteur énergie Zigbee 100-240V 10A, mesure 50mA-63A, classe 1, IP19
NODSEM-4-1-00
Mesurer la production Compteur énergie Zigbee 100-240V 10A, mesure 50mA-63A, classe 1, IP19
Logo Energeasy Connect
Compteur énergie Zigbee 100-240V 10A, mesure 50mA-63A, classe 1, IP19
NODSEM-4-1-00
Mesurer sa consommation d'énergie Compteur énergie Zigbee 100-240V 10A, mesure 50mA-63A, classe 1, IP19
Logo Energeasy Connect
Module contact sec Zigbee 230V 16A 3680W, contrôle maison connectée, IP20
NODSIN-4-1-20
Piloter chauffe-eau ou charge véhicule Module contact sec Zigbee 230V 16A 3680W, contrôle maison connectée, IP20
Logo Energeasy Connect
Tête thermostatique Zigbee 8-28°C, 2 piles AA, portée 30m, chauffage connecté
NODTRV-4-1-00
Pilotage du chauffage hydraulique (+EC) Tête thermostatique Zigbee 8-28°C, 2 piles AA, portée 30m, chauffage connecté
Logo Energeasy Connect
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
SCHCCTFR6100
Pilotage du chauffage hydraulique (+EC) Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
Logo Energeasy Connect
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour pilotage ballon eau chaude
SCHCCTFR6730
Piloter chauffe-eau ou charge véhicule Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour pilotage ballon eau chaude
Logo Energeasy Connect
Tête thermostatique io compatible  TaHoma
SYF1870508
Pilotage du chauffage hydraulique (+EC) Tête thermostatique io compatible TaHoma
Logo Energeasy Connect
Capteur de consommation connecté compatible TaHoma
SYF9029425
Mesurer sa consommation d'énergie Capteur de consommation connecté compatible TaHoma
Logo Energeasy Connect
Gamme Alfea Excellia AI + HP AI
Pilotage PAC/Thermostat Gamme Alfea Excellia AI + HP AI
Logo Energeasy Connect
Gamme Alfea Extensa AI/AI R32
Pilotage PAC/Thermostat Gamme Alfea Extensa AI/AI R32
Logo Energeasy Connect
Gamme ATLANTIC IO
Pilotage du chauffage électrique (+EC) Gamme ATLANTIC IO
Logo Energeasy Connect
Gamme ATLANTIC TAKAO
Pilotage de la climatisation (+EC) Gamme ATLANTIC TAKAO
Logo Energeasy Connect
Gamme AZAI6Z
Pilotage de la climatisation (+EC) Gamme AZAI6Z
Logo Delta Dore
Pack Delta 8000 Connecté  Pack de programmation et régulation 4 zones
DDO6053069
Pilotage de la climatisation gainable (+TYDOM) Pack Delta 8000 Connecté Pack de programmation et régulation 4 zones
Logo Delta Dore
Tywatt 5400  Capteur connecté pour mesure électrique (1 poste + total elec)
DDO6110039
Mesurer sa consommation d'énergie (+TYDOM) Tywatt 5400 Capteur connecté pour mesure électrique (1 poste + total elec)
Logo Hager
Indicateur de consommations KNX avec 3 tores
HAGTE332
Mesurer sa consommation d'énergie (+DOMOVEA) Indicateur de consommations KNX avec 3 tores
Logo Hager
Actionneur KNX Secure 6 sorties 16A/230V charge capacitive config Mode Easy/ETS
HAGTYAS606D
Gestion de l'éclairage (+DOMOVEA) Actionneur KNX Secure 6 sorties 16A/230V charge capacitive config Mode Easy/ETS
Logo Hager
Module KNX 4 sorties variation éclairage 300W / voie, Parallélisable, EASY / ETS
HAGTYAS664AN
Gestion de l'éclairage (+DOMOVEA) Module KNX 4 sorties variation éclairage 300W / voie, Parallélisable, EASY / ETS
Logo Hager
Régulateur KNX Secure 6 sorties chauffage TRIAC configuration en mode easy/ETS
HAGTYMS646R
Gestion des températures (+DOMOVEA), thermostats intégrés Régulateur KNX Secure 6 sorties chauffage TRIAC configuration en mode easy/ETS
Logo Hager
Thermostat d'ambiance KNX programmable, design gallery, configurable en Easy/ETS
HAGWKT510
Gestion des températures (+DOMOVEA), thermostats intégrés Thermostat d'ambiance KNX programmable, design gallery, configurable en Easy/ETS
Logo Hager
Mécanisme + touches KNX 4 boutons poussoir à LED gallery
HAGWXT304
Gestion des ouvrants (+DOMOVEA) Mécanisme + touches KNX 4 boutons poussoir à LED gallery
Logo Hager
Mécanisme KNX 6 BP sans voyant gallery
HAGWXT306
Gestion de l'éclairage (+DOMOVEA) Mécanisme KNX 6 BP sans voyant gallery
Logo Legrand
Thermostat Smarther with Netatmo connecté à encastrer - blanc
LEG049038
Gestion de la température (+TAHOMA au choix) Thermostat Smarther with Netatmo connecté à encastrer - blanc
Logo Legrand
Pack de démarrage Drivia with Netatmo - Mesurer sa production solaire
LEG412192B
Mesurer & piloter sa consommation d'énergie (+TAHOMA au choix) Pack de démarrage Drivia with Netatmo - Mesurer sa production solaire
Logo Schneider
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
SCHCCTFR6100
Gestion de la température (+WISER) Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
Logo Schneider
Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques Génération 2
SCHCCTFR6905G2
Gestion de la température (+WISER) Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques Génération 2
Logo Somfy
Récepteur on/off izymo io compatible TaHoma
SYF1822649
Gestion de l'éclairage Récepteur on/off izymo io compatible TaHoma
Logo Somfy
Récepteur variation izymo io compatible TaHoma
SYF1822663
Gestion de l'éclairage Récepteur variation izymo io compatible TaHoma
Logo Somfy
Capteur de consommation connecté compatible TaHoma
SYF9029425
Mesurer sa consommation d'énergie Capteur de consommation connecté compatible TaHoma
Logo Yokis
Thermostat Wifi Contact Et Capteurs Cov/Co2/Temperature/Humidité
YOS1054/101
Gestion des températures (+YnO) Thermostat Wifi Contact Et Capteurs Cov/Co2/Temperature/Humidité
Logo Yokis
Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee
YOSMTR2000E-UP
Gestion de l'éclairage (+YnO) Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee
Logo Yokis
Micromodule télérupteur temporisable 500W Radio Zigbee
YOSMTR500E-UP
Gestion de l'éclairage (+YnO) Micromodule télérupteur temporisable 500W Radio Zigbee
Logo Yokis
Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee
YOSMTV300E-UP
Gestion de l'éclairage (+YnO) Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee

COMMENT CENTRALISER VOTRE QUOTIDIEN ET RÉDUIRE VOS ACTIONS MANUELLES ?

Automatiser les gestes du quotidien
maison
Logo Energeasy Connect
Gamme AIDOO ZIGBEE
AIDOO ZIGBEE
Pilotage de la climatisation (+EC) Gamme AIDOO ZIGBEE
Logo Energeasy Connect
Interface radio Io-Homecontrol pour Cozytouch
ATL602251
Pilotage du chauffage électrique (+EC) Interface radio Io-Homecontrol pour Cozytouch
Logo Energeasy Connect
Module contact sec Zigbee 230V 16A 3680W, contrôle maison connectée, IP20
NODSIN-4-1-20
Piloter chauffe-eau ou charge véhicule Module contact sec Zigbee 230V 16A 3680W, contrôle maison connectée, IP20
Logo Energeasy Connect
Tête thermostatique Zigbee 8-28°C, 2 piles AA, portée 30m, chauffage connecté
NODTRV-4-1-00
Pilotage du chauffage hydraulique (+EC) Tête thermostatique Zigbee 8-28°C, 2 piles AA, portée 30m, chauffage connecté
Logo Energeasy Connect
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant
SCHCCT5015-0002W
Gestion des ouvrants volets (+EC) Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant
Logo Energeasy Connect
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
SCHCCTFR6100
Pilotage du chauffage hydraulique (+EC) Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
Logo Energeasy Connect
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour pilotage ballon eau chaude
SCHCCTFR6730
Piloter chauffe-eau ou charge véhicule Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour pilotage ballon eau chaude
Logo Energeasy Connect
Wiser Odace - interrupteur volet-roulant connecté 4A zigbee - blanc craie
SCHS920567-0002W
Gestion des ouvrants volets (+EC) Wiser Odace - interrupteur volet-roulant connecté 4A zigbee - blanc craie
Logo Energeasy Connect
Tête thermostatique io compatible  TaHoma
SYF1870508
Pilotage du chauffage hydraulique (+EC) Tête thermostatique io compatible TaHoma
Logo Energeasy Connect
Micro récepteur Izymo pour volet roulant io-compatible
SYF1822660
Gestion des ouvrants volets (+EC) Micro récepteur Izymo pour volet roulant io-compatible
Logo Energeasy Connect
Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee
YOSMVR500E-UP
Gestion des ouvrants volets (+EC) Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee
Logo Energeasy Connect
Télécommande galet 4 touches à poser Radio Zigbee
YOSGALET4-UP
Point de commande scénario + Lanceurs de scénario IO/SOMFY/Keygo/Situo/Smoove AMY Télécommande galet 4 touches à poser Radio Zigbee
Logo Energeasy Connect
Télécommande porte clé 2 touches Radio Zigbee
YOSTLC2-UP
Point de commande scénario + Lanceurs de scénario IO/SOMFY/Keygo/Situo/Smoove AMY Télécommande porte clé 2 touches Radio Zigbee
Logo Energeasy Connect
Gamme Alfea Excellia AI + HP AI
Pilotage PAC/Thermostat Gamme Alfea Excellia AI + HP AI
Logo Energeasy Connect
Gamme Alfea Extensa AI/AI R32
Pilotage PAC/Thermostat Gamme Alfea Extensa AI/AI R32
Logo Energeasy Connect
Gamme ATLANTIC IO
Pilotage du chauffage électrique (+EC) Gamme ATLANTIC IO
Logo Energeasy Connect
Gamme ATLANTIC TAKAO
Pilotage de la climatisation (+EC) Gamme ATLANTIC TAKAO
Logo Energeasy Connect
Gamme AZAI6Z
Pilotage de la climatisation (+EC) Gamme AZAI6Z
Logo Delta Dore
Pack Delta 8000 Connecté  Pack de programmation et régulation 4 zones
DDO6053069
Pilotage de la climatisation gainable (+TYDOM) Pack Delta 8000 Connecté Pack de programmation et régulation 4 zones
Logo Delta Dore
Tybox 5101 blanc  Boîtier d'ambiance
DDO6300045
Gestion de la température (+TYDOM) Tybox 5101 blanc Boîtier d'ambiance
Logo Delta Dore
Tyxia 5630  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DDO6351401
Gestion des ouvrants (+TYDOM) Tyxia 5630 Récepteur micromodule radio pour volets roulants
Logo Delta Dore
Tymoov 10 Solar  Moteur de volet roulant Solar 12V DC radio X3D
DDO6357031
Gestion des ouvrants (+TYDOM) Tymoov 10 Solar Moteur de volet roulant Solar 12V DC radio X3D
Logo Hager
Actionneur KNX Secure 6 sorties 16A/230V charge capacitive config Mode Easy/ETS
HAGTYAS606D
Gestion de l'éclairage (+DOMOVEA) Actionneur KNX Secure 6 sorties 16A/230V charge capacitive config Mode Easy/ETS
Logo Hager
Module KNX 4 sorties variation éclairage 300W / voie, Parallélisable, EASY / ETS
HAGTYAS664AN
Gestion de l'éclairage (+DOMOVEA) Module KNX 4 sorties variation éclairage 300W / voie, Parallélisable, EASY / ETS
Logo Hager
Régulateur KNX Secure 6 sorties chauffage TRIAC configuration en mode easy/ETS
HAGTYMS646R
Gestion des températures (+DOMOVEA), thermostats intégrés Régulateur KNX Secure 6 sorties chauffage TRIAC configuration en mode easy/ETS
Logo Hager
Thermostat d'ambiance KNX programmable, design gallery, configurable en Easy/ETS
HAGWKT510
Gestion des températures (+DOMOVEA), thermostats intégrés Thermostat d'ambiance KNX programmable, design gallery, configurable en Easy/ETS
Logo Hager
Mécanisme + touches KNX 4 boutons poussoir à LED gallery
HAGWXT304
Gestion des ouvrants (+DOMOVEA) Mécanisme + touches KNX 4 boutons poussoir à LED gallery
Logo Hager
Mécanisme KNX 6 BP sans voyant gallery
HAGWXT306
Gestion de l'éclairage (+DOMOVEA) Mécanisme KNX 6 BP sans voyant gallery
Logo Legrand
Thermostat Smarther with Netatmo connecté à encastrer - blanc
LEG049038
Gestion de la température (+TAHOMA au choix) Thermostat Smarther with Netatmo connecté à encastrer - blanc
Logo Legrand
Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W -blanc
LEG064879
Pilotage du confort (+TAHOMA au choix) Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W -blanc
Logo Legrand
Interrupteur filaire Céliane with Netatmo sans Neutre, avec variation - Blanc
LEGCB0403
Gestion de l'éclairage (+TAHOMA au choix) Interrupteur filaire Céliane with Netatmo sans Neutre, avec variation - Blanc
Logo Legrand
Pack Control Céliane with Netatmo + prise 2P+T - Blanc
LEGCB0443B
Gestion de l'éclairage (+TAHOMA au choix) Pack Control Céliane with Netatmo + prise 2P+T - Blanc
Logo Legrand
Pack Control Céliane with Netatmo + prise 2P+T - Blanc
LEGCB0443B
Gestion des ouvrants (+TAHOMA au choix) Pack Control Céliane with Netatmo + prise 2P+T - Blanc
Logo Legrand
Pack Control Céliane with Netatmo + prise 2P+T - Blanc
LEGCB0443B
Pilotage du confort (+TAHOMA au choix) Pack Control Céliane with Netatmo + prise 2P+T - Blanc
Logo Schneider
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant
SCHCCT5015-0002W
Gestion des ouvrants volets (+WISER) Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant
Logo Schneider
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
SCHCCTFR6100
Gestion de la température (+WISER) Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
Logo Schneider
Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques Génération 2
SCHCCTFR6905G2
Gestion de la température (+WISER) Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques Génération 2
Logo Schneider
Wiser Odace - variateur poussoir connecté 2 ou 3 fils zigbee - blanc craie
SCHS920522
Gestion de l'éclairage (+WISER) Wiser Odace - variateur poussoir connecté 2 ou 3 fils zigbee - blanc craie
Logo Schneider
Wiser Odace - bouton poussoir connecté 3 fils 10A zigbee - blanc craie
SCHS920530
Gestion de l'éclairage (+WISER) Wiser Odace - bouton poussoir connecté 3 fils 10A zigbee - blanc craie
Logo Schneider
Wiser Odace - interrupteur centralisé sans fils 2 ou 4 boutons - blanc craie
SCHS920531
Gestion des commandes centralisées (+WISER) Wiser Odace - interrupteur centralisé sans fils 2 ou 4 boutons - blanc craie
Logo Schneider
Wiser Odace - interrupteur volet-roulant connecté 4A zigbee - blanc craie
SCHS920567
Gestion des ouvrants volets (+WISER) Wiser Odace - interrupteur volet-roulant connecté 4A zigbee - blanc craie
Logo Somfy
Motorisation pour volet roulant Oximo io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres
SYF1037689
Motorisation des ouvrants Motorisation pour volet roulant Oximo io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres
Logo Somfy
Récepteur on/off izymo io compatible TaHoma
SYF1822649
Gestion de l'éclairage Récepteur on/off izymo io compatible TaHoma
Logo Somfy
Micro récepteur Izymo pour volet roulant io-compatible
SYF1822660
Motorisation des ouvrants Micro récepteur Izymo pour volet roulant io-compatible
Logo Somfy
Récepteur variation izymo io compatible TaHoma
SYF1822663
Gestion de l'éclairage Récepteur variation izymo io compatible TaHoma
Logo Somfy
Capteur d'ensoleillement et de température solaire io
SYF1871306
Gestion des ouvrants intelligents Capteur d'ensoleillement et de température solaire io
Logo Yokis
Kit Zigbee modulaire volets roulants SUN UP - Gestion du confort d'été/hiver
YOSKITSUN-M-UP
kit KITSUN-UP pour maison individuelle Kit Zigbee modulaire volets roulants SUN UP - Gestion du confort d'été/hiver
Commander
Logo Yokis
Passerelle connectée modulaire Radio Zigbee
YOSGATE-M-UP
Composant du kit Passerelle connectée modulaire Radio Zigbee
Logo Yokis
Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee
YOSMVR500E-UP
Composant du kit Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee
Logo Yokis
Télécommande murale extra plate 2 touches Radio Zigbee
YOSTLM2-UP
Composant du kit Télécommande murale extra plate 2 touches Radio Zigbee
Logo Yokis
Kit Zigbee volets roulants SUN UP pour la gestion du confort d'été et d'hiver
YOSKITSUN-UP
kit KITSUN M UP pour le logement collectif Kit Zigbee volets roulants SUN UP pour la gestion du confort d'été et d'hiver
Commander
Logo Yokis
Passerelle connectée d'ambiance Radio Zigbee
YOSGATE-UP
Composant du kit Passerelle connectée d'ambiance Radio Zigbee
Logo Yokis
Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee
YOSMVR500E-UP
Composant du kit Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee
Logo Yokis
Télécommande murale extra plate 2 touches Radio Zigbee
YOSTLM2-UP
Composant du kit Télécommande murale extra plate 2 touches Radio Zigbee
Logo Yokis
Thermostat Wifi Contact Et Capteurs Cov/Co2/Temperature/Humidité
YOS1054/101
Gestion des températures (+YnO) Thermostat Wifi Contact Et Capteurs Cov/Co2/Temperature/Humidité
Logo Yokis
Télécommande galet 4 touches à poser Radio Zigbee
YOSGALET4-UP
Gestion des commandes centralisées (+YnO) Télécommande galet 4 touches à poser Radio Zigbee
Logo Yokis
Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee
YOSMTR2000E-UP
Gestion de l'éclairage (+YnO) Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee
Logo Yokis
Micromodule télérupteur temporisable 500W Radio Zigbee
YOSMTR500E-UP
Gestion de l'éclairage (+YnO) Micromodule télérupteur temporisable 500W Radio Zigbee
Logo Yokis
Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee
YOSMTV300E-UP
Gestion de l'éclairage (+YnO) Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee
Logo Yokis
Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee
YOSMVR500E-UP
Gestion des ouvrants (+YnO) Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee
Logo Yokis
Télécommande à poser 1 touche Radio Zigbee
YOSTLC1-UP
Gestion des commandes centralisées (+YnO) Télécommande à poser 1 touche Radio Zigbee
Logo Yokis
Télécommande porte clé 2 touches Radio Zigbee
YOSTLC2-UP
Gestion des commandes centralisées (+YnO) Télécommande porte clé 2 touches Radio Zigbee
Logo Yokis
Télécommande porte clé 4 touches Radio Zigbee
YOSTLC4-UP
Gestion des commandes centralisées (+YnO) Télécommande porte clé 4 touches Radio Zigbee
Logo Yokis
Télécommande murale extra plate 1 touche Radio Zigbee
YOSTLM1-UP
Gestion des commandes centralisées (+YnO) Télécommande murale extra plate 1 touche Radio Zigbee
Logo Yokis
Télécommande murale extra plate 2 touches Radio Zigbee
YOSTLM2-UP
Gestion des commandes centralisées (+YnO) Télécommande murale extra plate 2 touches Radio Zigbee
Logo Yokis
Télécommande murale extra plate 4 touches Radio Zigbee
YOSTLM4-UP
Gestion des commandes centralisées (+YnO) Télécommande murale extra plate 4 touches Radio Zigbee

COMMENT SÉCURISER VOS ACCÈS GRÂCE À LA DOMOTIQUE ?

Garder la main, même à distance
maison
Logo Energeasy Connect
Alarme Connectée Somfy - Pack pro vidéo Rexel
SYF1875307
Système d'alarme (+EC) Alarme Connectée Somfy - Pack pro vidéo Rexel
Logo Delta Dore
Pack Optimal Tyxal+  Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DDO6410202
Système d'alarme (+TYDOM) Pack Optimal Tyxal+ Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
Logo Somfy
Alarme Connectée Somfy - Pack pro vidéo Rexel
SYF1875307
Pack alarme connectée Alarme Connectée Somfy - Pack pro vidéo Rexel