Détecteur spécifique ultrason lazer Télémécanique Sensors Détecteur spécifique ultrason lazer Télémécanique Sensors (188 produits)


OsiSense XG - station RFID - 40x40x15mm - 13,56Mhz câble+conn. mâle M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cette antenne intelligente fait partie de la gamme XG, une offre de lecteurs et étiquettes RFID. Station RFID, Radio Frequency Identification, fait référence aux systèmes d'identification par radiofréquence, fréquence RFID 13,56 MHz. Cette
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur à ultrasons cylindrique à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2 Ce produit conçu pour les constructeurs de mac
OsiSense XX - détecteur ultrasons - 18x33x60+M18 - prox. - Sn 0,5m - 1F - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur à ultrasons de forme parallélépipède à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage cylindrique et ses deux écrous de fixation. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,15m - 2F - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur à ultrasons cylindrique à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M12 - proximité - Sn 0,1m - 1F - M8
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur à ultrasons cylindrique à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.
OsiSense XG - étiquette RFID - badge ISO - 54x85,5x1mm - 256octets
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce système permet d'assurer des fonctions de traçabilité, d'identification ou de suivi d'objets et de contrôle d'accès. Selon l'antenn
OsiSense XX - bouton d'apprentissage - pour détecteur à ultra-son
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Le raccordement électrique est composé d'un connecteur mâle M12 3 broches droit et un connecteur femelle 5 broches droit. Ce produit c
OsiSense XG - station RFID - 13,56Mhz - 2 ports de communication Ethernet
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cette antenne intelligente fait partie de la gamme XG, une offre de lecteurs et étiquettes RFID. Station RFID, Radio Frequency Identification, fait référence aux systèmes d'identification par radiofréquence, fréquence RFID 13,56 MHz. Il s'a
OsiSense XG - boîtier Modbus TCP/IP - 3 canaux pour antenne XGCS
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OsiSense XG - étiquette RFID - disque - D=30x3mm - 112octets
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce système permet d'assurer des fonctions de traçabilité, d'identification ou de suivi d'objets et de contrôle d'accès. Selon l'antenn
OsiSense XG - Station compacte ositrack format d 13mhz
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. D'un format Compact avec un montage sur panneau perçage dia 22, pour un contrôle d'accès rapide et efficace. La tracabilité et le suiv
OsiSense XG - T de connexion - réseau RS485/CANopen - M12 5 broches 2fem./1mâle
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et
Telemecanique Sensors OsiSense XU - XIOT transmetteur TOR Sigfox Europe abo 5ans
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Le transmetteur connecté XIOT Cloud est alimenté par une batterie Lithium intégrée dont la durée de vie est supérieure à 5 ans. Il uti
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m plastique
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Son boîtier plastique PBT haute résistance le rend idéal pour les environnements à haute température. Sa portée nominale est de 1m rég