Lampe à poser Unilux & Kos Lighting Lampe à poser Unilux & Kos Lighting (85 produits)


Lampe LED FLEXILED noire sur pince avec flexible variateur d'intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
FLEXILED est une grande Lampe flexible, particulièrement conçue pour éclairer les bureaux équipés de plusieurs écrans. Interrupteur 3 intensités sur la tête. Peut être fixée sur pince ou sur axe. Matériau : acier.
Lampe Led SOL noir, bras flexible orientable à 360°, led dernière génération.
UNILUX & KOS LIGHTING
Lampe de bureau LED qui mêle flexibilité et design. Interrupteur sur le cordon. LED intégrées:5W. 500 lumens. Température de couleur:3500K. IRC >80. Efficacité lumineuse(lm/W):100.
Lampe Led SOL blanche, bras flexible orientable à 360°, led dernière génération.
UNILUX & KOS LIGHTING
Lampe de bureau LED qui mêle flexibilité et design. Interrupteur sur le cordon. LED intégrées:5W. 500 lumens. Température de couleur:3500K. IRC >80. Efficacité lumineuse(lm/W):100.
Lampe led STRATA noire sur pince, anti-reflet varia° intensité et T° de couleur
UNILUX & KOS LIGHTING
STRATA est une Lampe équipée d'une très longue tête (80cm), ce qui permet d'éclairer une grande superficie du bureau. Elle possède un réglage de l'intensité lumineuse et un de la couleur d'éclairage à 3 niveaux.
Lampe Loupe led ZOOM blanche double bras sur pince
UNILUX & KOS LIGHTING
ZOOM à pince est une Lampe loupe led indispensable pour toutes les activités exigeant une haute précision ou pour tout travail minutieux. Grossissement 3 dioptries (x1,75). Interrupteur sur la tête. Matériaux : acier, ABS, verre.
Lampe Loupe led MINI-ZOOM blanche, tête inclinable.
UNILUX & KOS LIGHTING
MINI ZOOM est une Lampe loupe led à double articulations, tête équipée d'une rotule. Lentille 3 dioptries (x1,75) et incrustation 12 dioptries (x7) protégée par un cache anti-poussière. Interrupteur : ON/OFF sur le socle. En ABS et verre.
Lampe led MAMBOLED 2.0 noire, double bras, varia° intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Stabilité: son socle lesté de 1,6 Kg assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre bureau. Polyvalente: elle est vendue sur socle et avec sa pince (écartement maxi 4 cm) et s'adapte à toutes les utilisations.
Lampeled SNOKE, liseuse flexible sur pince
UNILUX & KOS LIGHTING
Design moderne et sobre: sa forme de tête favorise une large diffusion de la lumière sur le plan de travail. Interrupteur ON/OFF: facile d'accès sur le cordon Matériaux: tête et pince en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée.
Lampe AVA led noir eu sur batterie et varia° intensité etT° couleur
UNILUX & KOS LIGHTING
Illuminez votre espace avec style grâce à la lampe AVA ! Avec son design élégant, sa variation d'intensité lumineuse et sa stabilité, elle est parfaite pour l'extérieur et résistante à l'eau. Rechargeable pour 5h d'autonomie.
Lampe Led SOL rouge, bras flexible orientable à 360°et led dernière génération.
UNILUX & KOS LIGHTING
Lampe de bureau LED qui mêle flexibilité et design. Interrupteur sur le cordon. LED intégrées:5W. 500 lumens. Température de couleur:3500K. IRC >80. Efficacité lumineuse(lm/W):100.
Lampe Led SOL bleu, bras flexible orientable à 360°, led dernière génération.
UNILUX & KOS LIGHTING
Lampe de bureau LED qui mêle flexibilité et design. Interrupteur sur le cordon. LED intégrées:5W. 500 lumens. Température de couleur:3500K. IRC >80. Efficacité lumineuse(lm/W):100.
Lampe led MAMBO noire, double bras, livrée avec pince+ socle
UNILUX & KOS LIGHTING
Livrée avec un jeu de pince et un socle. LED intégrées(4,2W). 460 Lumen-IRC>80 3050 K. Interrupteur sur la tête.
Lampe led TOMIO double bras blanc sur socle
UNILUX & KOS LIGHTING
Double bras doté d'une triple articulation, tête orientable, bras inclinable. Interrupteur sur la tête permettant le contrôle de 4 intensités lumineuses. Matériaux : tête et socle en ABS, bras en aluminium.
Lampe Led NELLY blanche sur batterie variateur d'intensité et de T° de couleur
UNILUX & KOS LIGHTING
NELLY est une Lampe sans fil qui vous accompagne partout. Elle peut aussi être branchée sur la prise USB d'un ordinateur. Bras flexible entouré de silicone. 3 niveaux de température de couleur.
Lampe led pliable LINKA avec chargeur induction et variateurs.
UNILUX & KOS LIGHTING
Interrupteur tactile sur le socle : 4 niveaux d'intensité lumineuse et 3 niveaux de température de couleur. Elle est équipée d'un port USB et d'un chargeur Qi. Matériaux : Bras et tête en aluminium, socle en plastique.
Lampe led LUCY noire avec variateur d'intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
LUCY se distingue par un design aux lignes douces et fluides. Interrupteur tactile sur le socle à 3 niveaux d'intensité lumineuse permet également le réglage de la température de couleur (3 niveaux adaptés à différentes activités).
Lampe LED BRIO 2 noir double articulation
UNILUX & KOS LIGHTING
Bras double articulation haute et basse avec vis de serrage permettant un réglage optimal du produit. Très bonne diffusion de la lumière sur le plan de travail. Interrupteur ON/OFF sur le socle. Matériaux : ABS recyclé, ABS chargé de verre.
Lampe led SUCCESS 80 noire sur pince + socle, double bras articlulé 80 cm/E27
UNILUX & KOS LIGHTING
SUCCESS 80 est une Lampe architecte ultra-maniable. Double bras articulé et pivotant, tête orientable. Grand confort visuel et bonne répartition de la lumière. Livrée sans ampoule, culot E27. Interrupteur sur le câble.
Lampe led JAZZ blanc variateur d'intensité et de t° de couleur, chargeur USB.
UNILUX & KOS LIGHTING
Interrupteur tactile multifonctions sur le socle à 4 niveaux d'intensité lumineuse + veilleuse, permet également le réglage de la température de couleur 3 positions. Equipé d'un port USB et d'un chargeur de téléphone sans fil (certifié Qi)
Lampe Led EASY noir bras flexible variateur d'intensité chargeur USB
UNILUX & KOS LIGHTING
Lampe simple et efficace à utiliser au quotidien. Elle offre 3 niveaux d'intensité lumineuse. Interrupteur tactile situé sur le socle. Muni d'un port USB permettant la recharge de smartphones et autres accessoires.
Lampe LED FLEXIO gris métal / on/off ampoule E14
UNILUX & KOS LIGHTING
FLEXIO 2.0 est une Lampe au design élancé et dynamique. Orientable en tous sens grâce à son bras flexible : grande souplesse de réglage. Interrupteur ON/OFF sur le cordon. ampoule led E14 5 W fournie (max 8W).
Lampe led DUNE blanc/bois, ambiance comptemporaine.
UNILUX & KOS LIGHTING
Style naturel. Lumière douce. Ampoule fournie. Installation rapide. Interrupteur ON/OFF facile d'accès sur le cordon. Matériaux : pied en hêtre certifiable FSC / abat-jour en tissus.
Lampe led STRATA blanche, sur pince, anti-reflet varia° intensité et couleur
UNILUX & KOS LIGHTING
Lampe design moderne. Variation de l'intensité lumineuse et de la température de couleur. Détection et adaptation à la luminosité ambiante. Adaptez votre éclairage en fonction de votre activité (repos, lecture, travail).
Lampe led PURELINE gris metal, double bras, variation intensité + T°
UNILUX & KOS LIGHTING
Variation de l'intensité lumineuse et de la tempétature de couleur sur son socle tactile. Détecteur de luminosité ambiante. Distribution et uniforme de la lumière Flexibilité : avec sa tête rotative à +/- 180°, son bras réglable à 150°.