Robot et appareil de cuisine Severin France Robot et appareil de cuisine Severin France (58 produits)


Gril raclette avec pierre de cuisson, 1500 W, thermostat réglable, 8 poêlons
SEVERIN FRANCE
Gril raclette avec pierre de cuisson, 1500 W, couleur noir/inox brossé, thermostat réglable, 8 poêlons, plaque réversible anti-adhésive, pierre naturelle env. 48.5 x 24 cm, voyant lumineux de contrôle, cordon d'alimentation 140 cm
Glacière électrique classe E, 58 W, 25 L, câble allume cigare, câble USB
SEVERIN FRANCE
Glacière électrique gris-vert, 3 en 1 pour réfrigérer et maintenir au chaud avec une flexibilité illimitée, 58 W, 25 l, classe énergétique E, 76 kWh/an, 49 dB (D), fonction ECO (16 W), corps en plastique
Raclette-gril, 1700 W, 8 poêlons, pierre naturelle  + plaque gril
SEVERIN FRANCE
Raclette gril avec pierre et plaque gril, 1300 W, plaque de cuisson avec revêtement céramique anti-adhésif, un niveau en plus pour ranger les poêlons chauds ou inutilisés, 8 poêlons et spatules, réglage de la température avec éclairage LED
Bouilloire 2200W 1.7L corps inox, cordless, sans bisphénol A, résistance cachée
SEVERIN FRANCE
Bouilloire 2200 W, 1,7 l, corps inox, cordless, sans bisphénol A, arrêt automatique, sécurité contre la surchauffe, pieds antidérapants en caoutchouc, filtre anticalcaire amovible, résistance cachée par un fond plat inox
Bouilloire 2200W, 1.0L, cordless,  résistance cachée par un fond plat en inox
SEVERIN FRANCE
Bouilloire2200W, 1.0L, cordless, interrupteur M/A voyant lumineux, niveau d'eau visible, filtre anti-calcaire amovible, résistance cachée par un fond plat en inox, sécurité contre la surchauffe
Bouilloire, 2200 W, 1.0L, cordless, résistance cachée par un fond plat en inox
SEVERIN FRANCE
Bouilloire, 2200 W, 1.0L, cordless, interrupteur M/A voyant lumineux, niveau d'eau visible, filtre anti-calcaire amovible, résistance cachée par un fond plat en inox, sécurité contre la surchauffe
Bouilloire 1.7 l, 2200 W, blc, arrêt automatique, socle 360°, résistance cachée
SEVERIN FRANCE
Bouilloire, 2 200 W, 1,7 l, bec verseur avec tamis, sans fil, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, résistance cachée par un fond plat inox, sécurité contre la surchauffe, arrêt automatique dès l'ébullition,
Grille pain 700 W, corps à parois isolantes
SEVERIN FRANCE
Grille pain 700 W, corps à parois isolantes, support pour réchauffer les petits-pains, réglage électronique du temps de cuisson, réglage de la durée du brunissage, éjection automatique, touche arrêt immédiat, tiroir ramasse-miettes
Batteur, 300 W, 5 vitesses, fonction turbo, 1 jeu de fouets et de crochets
SEVERIN FRANCE
Batteur, blanc/gris, 300 W, 5 vitesses, fonction vitesse turbo, bouton éjecteur pour les fouets/crochets, livré 1 jeu de fouets et 1 jeu de crochets
Grille pain noir/inox brossé 1000 W 2 tranches réglable fonction décongélation
SEVERIN FRANCE
Grille pain noir/inox brossé, 1000 W, 2 tranches, double parois isolantes, support pour réchauffer les petits-pains, brunissage réglable, fonction réchauffage , centrage automatique des tranches, fonction décongélation, éjection automatique
Gril 3en1, 1000 W, plaques anti-adhésives : croque-monsieur, gril et gaufres
SEVERIN FRANCE
Croque monsieur 3en1, noir-chrome, 1000 W, corps résistant à la chaleur, poignée isolante avec clip de fermeture, 3 plaques de cuisson anti-adhésives : croque-monsieur, gril et gaufres, thermostat auto-réglable, rangement vertical
Bouilloire en verre, 2200 W, 1l, verre/inox brossé/noir,  socle 360° central-cor
SEVERIN FRANCE
Bouilloire en verre, 2200 W, 1l, verre/inox brossé/noir, socle 360° central-cordless, filtre amovible et lavable, bec verseur, sécurité contre la surchauffe, protection pour les doigts, ouverture extra large pour un nettoyage facile
Bouilloire en verre, 3 000W, capacité de 1,7L, 5 programme
SEVERIN FRANCE
Bouilloire eau & thé en verre 3000 W, 1,7 l d'eau, 1,5 l de thé, temps d'infusion réglable, arrêt automatique , socle 360° central-cordless, résistance cachée , 5 programmes préréglés, niveaux de température réglables 40 °C - 100 °C
Bouilloire, inox , 2200 W, 1l ,résistance cachée, socle 360° central-cordless
SEVERIN FRANCE
Bouilloire, inox , 2200 W, 1l , interrupteur marche-arrêt , nettoyage facile, résistance cachée , filtre anticalcaire , indicateur du niveau d'eau, sécurité contre la surchauffe, poignée résistante à la chaleur, socle 360° central-cordless
Crêpière, 1500 W, diamètre env. 38 cm, plaque à revêtement anti-adhésif amovible
SEVERIN FRANCE
Crêpière, 1500 W, diamètre env. 38 cm, thermostat réglable, voyant lumineux qui change de couleur, plaque à revêtement anti-adhésif amovible, spatule à crêpe et répartiteur de pâte, rangement de cordon
Raclette gril, noir, 600 W, 4 poêlons et plaque 21x21 cm anti-adhésives
SEVERIN FRANCE
Raclette gril, noir, 600 W, 4 poêlons et plaque en revêtement anti-adhésifs, surface de cuisson 21 x 21 cm, corps en plastique de qualité supérieure, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, cordon d'alimentation : 80 cm
Centrifugeuse, inox-noir, 800 W, 19.000 tours/mn, 1100 ml jus, 2500 ml pulpe
SEVERIN FRANCE
Centrifugeuse, inox-noir, 800 W, 19.000 tours/mn, env. 1100 ml de jus et 2.500 ml de pulpe, 2 vitesses d'extraction pour aliments mous et durs, grande trémie diamètre 70 mm, moteur silencieux
Centrifugeuse, inox-noir, 400 W, 19.000 tours/mn, 500 ml jus, 1 500 ml pulpe
SEVERIN FRANCE
Centrifugeuse, inox-noir, 400 W, 19.000 tours/mn, env. 500 ml de jus et 1.500 ml de pulpe, sortie jus en inox avec arrêt d'écoulement, 2 vitesses d'extraction pour aliments mous et durs, grande trémie diamètre 65mm, moteur silencieux
Grille-pain 'START', 800 W, double fente
SEVERIN FRANCE
Grille-pain 'START', 800 W, double fente, centrage des tranches, support intégré pour réchauffer les viennoiseries, fonciton décongélation avec voyant lumineux, degré de dorage réglable, réglage électronique du temps de cuisson
Bouilloire, 3000 W, 1.7 L, température réglable de 40° à 100 °C
SEVERIN FRANCE
Bouilloire, 3 000W, 1,7l, sécurité contre la surchauffe, pieds antidérapants en caoutchouc, bec verseur avec filtre anticalcaire amovible, enrouleur de cordon, arrêt automatique dès ébullition, niveaux de température réglables 40 °C -100
Grille pain, blanc / argent, 850 W
SEVERIN FRANCE
Grille-pain, 850 W, arrêt automatique en cas de blocage d'une tranche, tiroir ramasse-miettes, fonction décongélation, niveau de réchauffage sans dorage supplémentaire avec voyant lumineux, touche d'éjection, voyant lumineux
Raclette gril 1400 W, 8 poêlons, plaque amovible et 8 spatules
SEVERIN FRANCE
Raclette grill 1400 W, noir, plaque de cuisson amovible avec revêtement céramique anti-adhésif, 8 poêlons avec revêtement anti-adhésif et 8 spatules, thermostat réglable avec voyant lumineux LED, nettoyage facile de la plaque de cuisson
Combiné raclette / fondue, noir-inox brossé, 1400 W, 8 personnes
SEVERIN FRANCE
Combiné raclette - fondue, 1 400 W, 8 poêlons avec revêtement anti-adhésif, 8 spatules en plastique et 8 fourchettes à fondue, thermostat réglable avec voyant lumineux LED, nettoyage facile de la plaque de cuisson