Dévidoir, tirage câble et fil Bizline Dévidoir, tirage câble et fil Bizline (102 produits)


Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges fibre de verre
BIZLINE
Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges en fibre de verre pour passage de câbles dans les cloisons creuses, les gaines, planchers. Rangement facile. Adapté au travail en espace réduit et tolère les courbes.
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB
BIZLINE
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB pour faciliter le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques. Avantages : non inflammable et non toxique. Application sur câbles courants forts et faibles.
Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg
BIZLINE
Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg compact pour un encombrement minimal.
Aiguille acier-nylon rouge D= 6 mm 52 m avec dérouleur
BIZLINE
Aiguille acier-nylon rouge D= 6 mm 52 m avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les conduits et gaines électriques. Avantage : souple et grande durée de vie. Fournie avec dérouleur pour un rangement simplifié.
Aiguille fibre de verre D= 6 mm 52 m avec dérouleur
BIZLINE
Aiguille fibre de verre D= 6 mm 52 m avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les gaines électriques sur de longues distances. Idéale pour un tirage droit, de très grande longueur. Avantages : très rigide et aucun point de friction.
Aiguille fibre de verre jaune D= 9 mm 102 m avec dérouleur
BIZLINE
Aiguille fibre de verre jaune D= 9 mm 102 m avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les gaines électriques sur de longues distances. Avantages : très rigide. Aucun point de friction.
Aiguille polyester bleue D= 6 mm 50 m avec dérouleur
BIZLINE
Aiguille polyester torsadée bleue 50 m D= 6 mm avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les gaines mêmes encombrées. Embouts interchangeables. Pas de mémoire de forme. Faible risque de casse. Grande durée de vie.
Aiguille polyester mono 15 m D= 3 mm avec carter
BIZLINE
Aiguille polyester mono 15 m D= 3 mm avec carter avec un embout serti et un autre interchangeable. Pour tirage de câbles dans gaines et conduits électriques de 16 à 50 mm, courbés et même encombrés. Bonne rigidité et aucune mémoire de forme
Aiguille fibre de verre 35 m D= 3 mm avec carter
BIZLINE
Aiguille fibre de verre 35 m D= 3 mm avec carter, idéale pour le passage dans des gaines et conduits droits et longs de 16 à 50 mm de diamètre. Embouts interchangeables. Parfaite pour des grandes distances avec peu de courbures. Très rigide
Aiguille acier-nylon rouge 30 m D= 4 mm avec carter
BIZLINE
Aiguille acier-nylon rouge 30 m D= 4 mm avec carter idéale pour le tirage de câble difficile ou dans des environnements encombrés. Embouts interchangeables. Pour gaines électriques de D= 20 à 32 mm. Peu de points de friction.
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm souple et faible mémoire de forme sans carter
BIZLINE
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm sans carter. Idéal dans des environnements sans encombre. Embouts sertis. Tirage de câble dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm. Très souple et faible mémoire de forme.
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm souple et faible mémoire de forme avec carter
BIZLINE
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm avec carter. Embouts interchangeables. Idéal dans des environnements sans encombre. Pour le tirage de câble dans des gaines et conduits électriques de D= 16 à 25 mm. Souple et faible mémoire de forme.
Ficelle polypropylène torsadée D= 3 mm x 750 m noire
BIZLINE
Ficelle polypropylène torsadée D= 3 mm x 750 m noire multi-usages, idéale pour traçage, tirage et réparation.
Dérouleur de tourets de câble sabot maximum 300 kg
BIZLINE
Dérouleur de tourets de câble sabot maximum 300 kg. Avantage : 2 sabots indépendants qui peuvent être réunis sous forme de valise avec poignée de transport sur chantier.
Aiguille nylon 10 m D= 4 mm souple et faible mémoire de forme sans carter
BIZLINE
Aiguille nylon 10 m D= 4 mm sans carter. Idéal dans des environnements sans encombre. Embouts sertis. Tirage de câble dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm. Très souple et faible mémoire de forme.
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'RED 1 l
BIZLINE
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'RED 1 pour faciliter l'introduction et le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques.
Tête rigide avec oeillet de tirage M5 D= 6 mm
BIZLINE
Tête rigide à oeillet de tirage M5 D= 6 mm permet de pousser l'aiguille plus rapidement dans des conduits ou gaines droites ou faiblements courbées.
Aiguille polyester mono 25 m D= 3 mm avec carter
BIZLINE
Aiguille polyester mono 25 m D= 3 mm avec carter avec un embout serti et un autre interchangeable. Pour tirage de câbles dans gaines et conduits électriques de 16 à 50 mm, courbés et même encombrés. Bonne rigidité et aucune mémoire de forme
Kit de 6 accessoires pour baguettes tire-fils
BIZLINE
Kit de 6 accessoires pour baguettes tire-fils Composé de : 1 embout à tête ronde, 1 embout à tête plate, 1 adaptateur femelle/femelle, 1 gros crochet, 1 petit crochet et 1 anneau de tirage transformable en oeillet.
Kit de baguettes tire-fils 14 m avec housse de transport et accessoires polymère
BIZLINE
Kit de baguettes tire-fils 14 m avec housse de transport et accessoires polymère. Kit complet permettant de composer sa baguette selon la longueur et l'environnement rencontrés. Nouveau : accessoires en polymère visibles dans l'obscurité.
Aiguille polyester mono 30 m D= 4.5 mm avec carter
BIZLINE
Aiguille polyester mono 30 m D= 4.5 mm avec carter pour le tirage de câbles dans les gaines de 16 à 50 mm même encombrées et courbées. Embouts interchangeables. Très bonne rigidité et aucune mémoire de forme.
Kit de 5 chaussettes de tirage pour câbles D= 4-30 mm ou 2G1.0 à 5G25
BIZLINE
Kit de 5 chaussettes de tirage pour câbles D= 4-30 mm ou de 2G1.0 à 5G25. En acier inoxydable munies d'embouts filetés pour baguettes tire-fils. En tirant, la chaussette se rétracte et maintient fermement le câble.