Ditel Ditel (11374 produits)


Indicateur process/cellule de charge/potentiomètre processus rapides 12/24Vdc
DITEL
Indicateur multifonction: process (±10V dc, ±20mA dc)/cellule de charge ( ±300mV)/potentiomètre - 96x48 mm - 4 digits - 555 lectures/s - Alim: 12/24Vdc
Fréquencemètre/tachymètre/compteur/chronomètre tricolore 21-53Vac/10-70Vdc
DITEL
Fréquencemètre/tachymètre/compteur/chronomètre - 96x48 mm - tricolore - Alim: 21-53Vac/10-70Vdc
Indicateur cellule de charge 24/48 Vac
DITEL
Indicateur cellule de charge (±300mV) - 96x48 mm - Alim: 24/48 Vac
Indicateur industrie 4.0 Process/température/pont de jauge tricolore 10-70Vdc
DITEL
Indicateur industry 4.0 (MQTT/API REST) Process (±10V dc, ±20mA dc)/température (Pt100, TC J,K,T,N)/cellule de charge (±15mV, ±30mV, ±150mV)/potentiomètre - Ethernet - 96x48 mm - tricolore - Bluetooth - Webserver - Alim: 21-53Vac/10-70Vdc
Indicateur cellule de charge, 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur cellule de charge (±300mV, ±30mV) - 96x48 mm - Alim: 11-265V ac/dc
Indicateur industrie 4.0 Process/température/pont de jauge tricolore 85-265Vac
DITEL
Indicateur industry 4.0 (MQTT/API REST) Process (±10V dc, ±20mA dc)/température (Pt100, TC J,K,T,N)/cellule de charge (±15mV, ±30mV, ±150mV)/potentiomètre - Ethernet - 96x48mm - tricolore - Bluetooth - Webserver - Alim: 85-265Vac/100-300Vdc
Indicateur de process/température  +sorties 1 relais /4-20mA  - 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, TC J,K,T et N) + sortie 1 relais + sortie 4-20mA - 96x48 mm - Alim: 11-265V ac/dc
Indicateur de process 48x24mm 21-53Vac/10-70Vdc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc) - 48x24 mm - Alim: 21-53Vac/10-70Vdc
Indicateur Process/température/pont de jauge/potentiomètre tricolore 85-265Vac
DITEL
Indicateur Process (±10V dc, ±20mA dc)/température (Pt100, TC J,K,T,N)/cellule de charge (±15mV, ±30mV, ±150mV)/potentiomètre - 96x48 mm - tricolore - Alim: 85-265Vac/100-300Vdc
Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - Alim: 11-265V ac/dc
Indicateur Process/température/pont de jauge/potentiomètre tricolore 10-70Vdc
DITEL
Indicateur Process (±10V dc, ±20mA dc)/température (Pt100, TC J,K,T,N)/cellule de charge (±15mV, ±30mV, ±150mV)/potentiomètre - 96x48 mm - tricolore - Alim: 21-53Vac/10-70Vdc
Indicateur cellule de charge 230/115 Vac
DITEL
Indicateur cellule de charge (±300mV) - 96x48 mm - Alim: 230/115 Vac
Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 20mm 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - 4 digits 20mm - Alim: 11-265V ac/dc
Option Sortie Analogique ANA pour indicateurs ALPHA, BETA-M, GAMMA-M ET KAPPA-M
DITEL
Option Sortie Analogique (4-20mA/O-10V) pour indicateurs ALPHA, BETA-M, GAMMA-M et KAPPA-M
Voltmètre/ampèremètre (TRMS) ac/dc tricolor 85-265Vac/100-300Vdc
DITEL
Voltmètre/ampèremètre (TRMS) ac/dc - 96x48 mm - tricolore - Alim : 85-265Vac/100-300Vdc
Indicateur de process 48x24mm  85-265Vac/100-300Vdc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc) - 48x24mm - Alim: 85-265Vac/100-300Vdc
Fréquencemètre/tachymètre/compteur/chronomètre tricolore 85-265Vac/100-300Vdc
DITEL
Fréquencemètre/tachymètre/compteur/chronomètre - 96x48 mm - tricolore - Alim: 85-265VAC/100-300VDC