Sefram Instruments Sefram Instruments (624 produits)


Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur DDT VAT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre de phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase, neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV,600V.
Multimètre numérique compact avec des caractéristiques avancées, TRMS AC
SEFRAM INSTRUMENTS
Le SEFRAM7212 répond aux besoins des électriciens, chauffagistes et services de maintenance. Mesure de tension Mesure de courant Mesure de fréquence, capacité et continuité Mesure de résistance Détection de tension sans contact
Pince multimètre TRMS AC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre TRMS AC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction 24VAc.
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur de tension sans contact entre 100VAC et 1000VAC. Fonction haute sensibilité 24VAc. Autotest. Indication sonore et lumineuse.
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
Testeur de prise, de boucle de terre, de DDR et analyseur d'harmoniques
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de boucle de terre (en TT et TN), Test des DDR type A et AC, Indication de défauts par code couleur, Vérification du câblage de la prise, Mesure de Tension TRMS, Analyse des harmoniques de tension, Auto alimentation sur secteur.
Testeur bornes recharge véhicule électrique. Controleur IRVE.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur bornes recharge véhicule électrique. Controleur IRVE. Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique avec plusieurs courants de charge.
Mesureur de terre  Numérique .Livré avec un kit de 3 câbles et 2 piquets.
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de terre avec piquets numérique, de 0 à 2000 Ohms. Affichage LCD. Mesure de tension AC. Boitier compact et robuste. Livré avec un kit de 3 câbles, un kit de 2 piquets, piles. Housse de transport, avec compartiment accessoires.
Mesureur de terre sans piquets. Indication de défauts par code couleur. Test DDR
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de boucle de terre sans piquets (sans disjonction). Indication de défauts par code couleur. Indication du câblage de la prise (correct, inversé). Mesure de Tension. Test des DDR. Auto alimentation sur secteur. Tête pivotante à 90°.
Mesureur d'isolement 250/500/1000V. Continuité sous 200mA.
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur d'isolement numérique 250,500,1000 V. Mesure de résistance jusqu'à 2000 M'. Mesure de continuité sous 200mA avec beep. Mesure de tension AC jusqu'à 600V. Boitier compact et robuste. livré avec sacoche
VAT selon EN61243-3 version 2012. Testeur tension AC/DC, Pince de courant 200AC
SEFRAM INSTRUMENTS
DDT VAT selon EN61243-3, testeur tension AC/DC 1000V, résistance,continuité avec beeper, reconnaissance phase, lampe torche,fonction hold,Pince de courant AC 200A,livré avec un jeu de cordons SA161 IP2X et une sacoche de transport SC523.
Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur DDT VAT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre de phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase, neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV,600V.
Multimètre de poche TRMS SEFRAM7208, compact avec détection tension sans contact
SEFRAM INSTRUMENTS
SEFRAM7208 : multimètre de poche TRMS compact et robuste pour techniciens et électriciens. Mesure tensions AC/DC jusqu'à 600 V, résistance jusqu'à 20 M', avec détection de tension sans contact, écran rétroéclairé et lampe torche intégrée.
Contrôleur d'ordre de phase. Connexion avec pinces crocodiles
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur d'ordre de phase sans contact. Il permet de vérifier l'ordre des phases d'un équipement en plaçant les capteurs directement sur l'isolant des câbles.
Traceur de câbles électriques et informatiques hors tension
SEFRAM INSTRUMENTS
Traceur câbles électriques et informatiques hors tension. Il permet de repérer facilement et rapidement les câbles hors tension.
Pince ampèremétrique 400 A AC, 600V AC/DC. Affichage 4000 points.
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince ampèremétrique 4000 points. Mâchoire 25mm. Intensité AC 400A max. Tension AC/DC 600V. Résistance 400 Ohms. Continuité avec buzzer. Fonction Hold. Arrêt automatique. CEI1010 600V CATIII. Livré avec cordons et étui.
Localisateur défauts câbles sous tension et hors tension. Livré dans une valise
SEFRAM INSTRUMENTS
Localisateur défauts cables sous tension et hors tension. Lvré dans une valise avec tous les accessoires
Mesureur de boucles de terre et testeur de disjoncteur différentiel.
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de boucle de terre (Terre sans piquet) et test des disjpncteurs différentiels. Test complet des disjoncteurs diff (courant, temps, Uc). Mesure de tension, fréquence et rotation de phase. Indication lumineuse 'PASS' 'FAIL'
Contôleur d'installation électrique. Testeur d'installation électrique.
SEFRAM INSTRUMENTS
Controleur d'installation électrique écran couleur tactile. Mesure boucle de terre, isolement, terre, DDR, interface Bluetooth
Contrôleur de bornes de recharge pour véhicules électrique DC
SEFRAM INSTRUMENTS
L'adaptateur A 1732 est un outil conçu pour la sécurité électrique et les tests fonctionnels des IRVE en modes 4 (IRVE DC) et 3 (IRVE AC). Il prend en charge les connecteurst CCS2, CHAdeMO et les prises AC type 2.
Testeur VAT DDT. tension AC/DC,IP2X. Afficheur LCD. Conitnuité/Ordre de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur VAT DDT tension AC/DC.Afficheur à LCD. Continuité.Ordre de phase.Pointes de touche IP2X.Détection phase, neutre.IP64.CATIV,600V.Mesure de tension sans contact.Test disjoncteur.Mesure de résistance, test diode,mesure de fréquence.