Alimentation à découpage Elc Alimentation à découpage Elc (16 produits)


Alimentation rail DIN stabilisee 24V 48V 10A prim 230V 400V
ELC
Alimentation à découpage stabilisee sortie 24V ou 48V 10A primaire 190V à 440V, Mode redondance et mise en parallèle, Haut rendement >90%
Alimentation rail DIN 5 a 29V 60W et chargeur batterie plomb 12 ou 24V
ELC
Alimentation à découpage stabilisée ajustable de 5 à 29V 60W et chargeur de batterie plomb 12 ou 24V
Alimentation rail DIN stabilisee 24V 1A25 (ajustable 20 a 30V) teleregulee
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 24V 1A25 (ajustable 20 à 30V) télérégulée, fixation sur rail DIN ou murale de série
Alimentation rail DIN stabilisee 12V 2A5 (ajustable 10 a 15V) teleregulee
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 12V 2A5 (ajustable 10 à 15V) télérégulée, fixation sur rail DIN ou murale de série
Alimentation rail DIN stabilisee 12V 5A (ajustable 10 a 15V) teleregulee
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 12V 5A (ajustable 10 à 15V) télérégulée, fixation sur rail DIN de série
Alimentation rail DIN stabilisee 24V 5A (ajustable 20 a 29V)
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 24V 5A (ajustable 20 à 30V) télérégulée, fixation sur rail DIN de série
Module secours 12 ou 24V 2A pour batterie plomb jusqu a 20AH
ELC
Module de secours compatible 12 ou 24V 2A pour batterie plomb jusqu a 20AH. Courant ajustable. Sysème bypass et relais d'état. Borniers à ressort et montage Rail DIN, Démarrage possible sur secteur ou batterie
Alimentation rail DIN 24V 0,8A - primaire 400V
ELC
Alimentation linéaire stabilisée 24V 0,8A - primaire 400V, montage sur rail DIN de série. Capot en option CP910A
Alimentation rail DIN stabilisee 24V ajustable 20 a 30V 12,5A
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 24V 12A5 (ajustable 20 à 30V), primaire 190V à 440V, fixation sur rail DIN de série
Alimentation rail DIN stabilisee 12V 25A  (ajustable 10 15V)
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 12V 25A (ajustable 10 à 15V), fixation sur rail DIN de série
Alimentation rail DINstabilisee 12V 10A  (ajustable 10 a 15V)
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 12V 10A (ajustable 10 à 15V), fixation sur rail DIN de série
Alimentation rail DIN stabilisee ajustable +ou- 10-15V 2A
ELC
Alimentation à découpage stabilisée ajustable de +ou- 10 à 15V 2A . fixation sur rail DIN de série
Alimentation redressee filtree 24V 2A5 - prim 230 ou 400V fixation DIN
ELC
Alimentation linéaire redressée filtrée sortie 24V 2A5 - primaire 230V ou 440V, fixation sur Rail DIN de série
Capot pour AL912AES
ELC
Capot de protection pour alimentation AL912AES