Variateur télévariateur modulaire Variateur télévariateur modulaire (14 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Hager EVN002 Télévariateur universel 2 modules 500W
HAGER
Télévariateur universel 500W, largeur 2 modules, ce variateur est compatible toutes charges : charge incandescente, Halo. BT et TBT, fluo-compacte dim. avec alim intégrée, LED BT dim. et TBT avec transfo. Apprentissage auto.
Schneider Electric CCTDD20003 STD - télévariateur - 1000W - DIN - commande de scénario
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - STD - télévariateur - 1000W - DIN - commande de scénario - H85mmxL72mmxP62mm - IP20 - 8 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut
Hager EVN012 Télévariateur universel 1 module 300W Confort
HAGER
Télévariateur universel Confort 300W, 1 modules, compatible charge incand, Halo. BT /TBT, fluo-compacte dim. avec alim intégrée, LED BT dim. et TBT avec transfo. Apprentissage auto.
Hager EVN011 Télévariateur universel 1 module 300W, avec apprentissage auto de charges.
HAGER
Télévariateur universel 300W, largeur 2 modules, ce variateur est compatible toutes charges : charge incandescente, Halo. BT et TBT, fluo-compacte dim. avec alim intégrée, LED BT dim. et TBT avec transfo.
Schneider Electric CCTDD20016 Acti9 - variateur DIN universel 400W - standard STD400LED - commande éclairage
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - variateur DIN universel 400W - STD400LED - commande éclairage - H85mmxL18mmxP60mm - détection auto du type de charge - puissance consommée : 0,8VA - auxil. connectés : 10 boutons poussoirs non lumineux au max, distance : < 100 m
Schneider Electric CCTDD20001 STD - télévariateur - 400W - DIN - commande éclairage simple
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - STD - télévariateur - 400W - DIN - commande éclairage simple - H85mmxL36mmxP62mm - IP20 - 4 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut
Schneider Electric CCTDD20011 STD - télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commde éclairage simple
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - STD - télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commande éclairage simple - H85mmxL72mmxP62mm - IP20 - 8 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut
Legrand 040139 Compensateur pour fonctionnement avec transformateur ferromagnétique
LEGRAND
Compensateur 250V~ pour variation de lumière halogène TBT à utiliser sur le primaire du transformateur ferro-magnétique
Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage - H85mmxL18mmxP60mm - IP20 - avec : fonction escalier, fonction scène, détection automatique du type de charge, vitesse de variation configurable
Legrand 078403 Variateur de couleurs Mosaic 1 zone pour ballasts et drivers DALI - blanc
LEGRAND
Variateur de couleurs Mosaic 1 zone pour ballasts et drivers DALI pour la commande de 21 luminaires RVB maximum - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - installation en encastré ou en saillie
STD - télévariateur - 1000W - SAE - commande de scénario
SCHNEIDER ELECTRIC
STD - televariateur pour lampe a incandescence, halogenes et moteurs - 1000W - SAE - commande de scénario - 4 entrees numeriques