Panneau de brassage pour connectique cuivre Panneau de brassage pour connectique cuivre (445 produits)


Panneau 19' 1U DATA 24 Ports RJ45 à équiper (ancienne réf VOLSPK24)
CORNING POUYET
Panneau de brassage RJ45 19' 1U - 24 Ports RJ45 - Fixation sans écrou cages - Système de maintien des câbles sans accessoires - 3 modes de repérage des ports (ancienne réf VOLSPK24)
Panneau 19' 1U DATA 16 Ports RJ45 à équiper (ancienne réf VOLSPK16)
CORNING POUYET
Panneau de brassage RJ45 19' 1U - 16 Ports RJ45 - Fixation sans écrou cages - Système de maintien des câbles sans accessoires - 3 modes de repérage des ports (ancienne réf VOLSPK16)
Lot de 6 connecteurs RJ45 cat.6A LCS³ pour panneau brassage STP droit et angle
LEGRAND
Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6A STP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ cat6A avec 24 connecteurs RJ45 STP
LEGRAND
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ c. 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes
Panneau de brassage Linkeo C à équiper de 24 connecteurs RJ45 Keystone
LEGRAND
Panneau de brassage Linkeo C 24 ports RJ45 à équiper de 24 connecteurs Keystone catégorie 5e, catégorie 6 ou catégorie 6A, avec support de câble métal
Panneau brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6 avec 24 connecteurs RJ45 FTP
LEGRAND
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 FTP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes
Cassette nue pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³
LEGRAND
Cassette nue cuivre MTP (compatible MPO) pour panneaux de brassage droits et panneaux modulaires fibre optique LCS³ - coulissante et extractible par simple pression - à équiper de connecteurs cuivre (jusqu'à 6) de catégorie 5e à catégorie 8
Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé - avec 1 organiseur de câbles arrière, 4 porte-étiquettes, 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide, 24 obturateurs gris clair - gris foncé (RAL 7016) - ports : 24 FTP/STP
Panneau brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec cassettes nues à équiper
LEGRAND
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec 4 cassettes nues à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ45 cat. 5e à cat. 8 - montage universel toutes baies ou coffrets -reprise de masse automatique de chaque connecteur
Infraplus-MP - Panneau 19 pouces 24ports FTP affleurant
SCHNEIDER ELECTRIC
Infraplus-MP - panneau 24p FTP affleu. - avec gestionnaire de câble arrière, num. des ports avant 24 - noir (RAL 9005) - connecteur RJ45 - compatib. : Actassi kit de mise à la terre, Actassi porte-étiquettes, Actassi connecteur modulaire
Infraplus-MP - Support multiplus pour RJ45 S-ONE adaptable blanc avec volet
SCHNEIDER ELECTRIC
Infraplus-MP - support multiplus adaptable blanc avec volet transparent - support modulaire pour RJ45 S-ONE, se monte et se démonte sur panneau 19 pouces Multiplus par clipsage sans outil par la face avant du panneau
Infraplus-MP - Support multiplus pour RJ45 S-ONE adaptable bleu avec volet
SCHNEIDER ELECTRIC
Infraplus-MP - support multiplus adaptable bleu avec volet transparent - support modulaire pour RJ45 S-ONE, se monte et se démonte sur panneau 19 pouces Multiplus par clipsage sans outil par la face avant du panneau