Vidage lavabo Vidage lavabo (2476 produits)


Siphon de lavabo PP EASYPHON, à joints intégrés, D= 32/32 mm
NICOLL
Siphon de lavabo pp, issu de la technologie bi-injection easyphon, à joints intégrés, d= 32/32 mm, débit 50 l/min, étanchéité garantie, réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, titulaire de la marque nf
Bonde universelle digiclic ou fixe,H. 100mm,clapet inox,corps ABS chromé, NF
VALENTIN
Bonde universelle lavabo-vasque digiclic ou fixe, H.100mm recoupable, Clapet inox D=65mm, Corps ABS chromé, Serrage 5 à 87 mm, Avec/sans lanterne, Débit: 38 à 40 l/mn, S'adapte à l'épaisseur de vasque et du plan, filtre intégré amovible, NF
Tubulure gain d'espace lavabo, entraxe 95-260mm, 1'1/4, blanc,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure gain d'espace lavabo, entraxe 95-260 mm, entrée/sortie 1'1/4, corps plastique 100 % recyclé, déporte le siphon vers le mur, encombrement 65,5 mm.
Siphon évier, H. réglable 115-140mm, prises machine ou trop-plein,corps 100% PCR
VALENTIN
Siphon évier avec prises MàL et trop-plein, H réglable 115-140 mm, entrée 1'1/2, sortie D=40 mm, H sous évier 202-227 mm, corps plastique 100 % recyclé, garde d'eau 50 mm, débit 56 l/min.
Bonde lavabo laiton chromé, digiclic, H. 100mm, avec lanterne serrage 30 à 75mm
VALENTIN
Bonde lavabo-vasque digiclic, H. 100mm, Clapet laiton chromé D=68 mm, Corps laiton chromé, Serrage 30 à 75mm, Avec lanterne, Débit : 35 l/mn, Pour plans ou vasques de forte épaisseur avec trop-plein
Bonde universelle lavabo digiclic ou fixe, clapet laiton, serrage 10 à 80mm
VALENTIN
Bonde universelle lavabo-vasque digiclic ou fixe, Clapet laiton chromé D=68 mm, Corps laiton chromé, Vis inox M6X80, Serrage 10 à 80mm, Avec/sans trop-plein, Intercalaire laiton chromé, Débit : 33 l/mn
Siphon lavabo ABS chromé, réglable 50/120mm, sortie murale 300mm D=32mm, rosace
VALENTIN
Siphon lavabo ABS chromé, Réglable de 50 à 120mm, Entrée 1'1/4, Sortie murale inox D=32x L. 300mm, Avec rosace D=70mm, Garde d'eau 35mm, Débit : 42 l/mn, Culot démontable
Tubulure gain d'espace lavabo métallisée et siphon ABS chromé, sortie D=32 mm
VALENTIN
Tubulure gain d'espace plastique aspect chromé, H. sous lavabo 39,5mm, Sortie D=32 mm, Siphon NF ABS chromé réglable en hauteur, Garde d'eau 60mm
Bonde universelle digiclic/fixe, H.100 mm, clapet inox, plastique recyclé,NF
VALENTIN
Bonde universelle lavabo digiclic ou fixe en plastique recyclé, Taux de matière recyclée 69 %, Clapet inox diam. 65 mm, Corps H. 100 mm recoupable, Serrage 5 à 87 mm, Avec/sans lanterne, Débit 30l/mn, S'adapte à l'épaisseur de la vasque,NF
Kit manchettes Geberit WC suspendu, 18,5 cm, PE-HD/PP 90/45 mm
GEBERIT
Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm, avec joint à lèvres: d=90mm, d1=45mm, Chromé mat