Cuisinette Moderna Cuisinette Moderna (322 produits)


Evier à poser NU ISEO 2 cuves, 1200 mm, inox 18/10 lisse
MODERNA
Evier à poser nu ISEO, 2 cuves soudées, largeur 120 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.
Vidage manuel évier 2 cuves D=90mm  avec trop plein rectangulaire
MODERNA
Vidage manuel évier 2 cuves D=90mm avec trop plein rectangulaire 48x25mm, 2 bondes à panier chromé, tuyau de trop plein souple L230mm, évacuation tuyau D=40mm, siphon à bol réduit et raccordement machine à laver ou lave-vaisselle
Vidage manuel évier 1 cuve D=90mm avec trop plein rectangulaire
MODERNA
Vidage manuel évier 1 cuve D=90mm avec trop plein rectangulaire 48x25mm, bonde à panier chromé, tuyau de trop plein souple L230mm, évacuation tuyau D=40mm, siphon à bol réduit et raccordement machine à laver ou lave-vaisselle
Evier à poser NU ISEO 1 cuve, 1200 mm, inox 18/10 lisse
MODERNA
Evier à poser nu ISEO, 1 cuve soudée, largeur 120 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.
Evier à poser NU ISEO 1 cuve, 1000 mm, inox 18/10 lisse
MODERNA
Evier à poser nu ISEO, 1 cuve soudée, largeur 100 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.
Evier cuisinette ISEO 1 cuve 1200 mm, inox 18/10 lisse, vidage manuel inclus
MODERNA
Evier cuisinette ISEO 1 cuve soudée, largeur 1200 mm, hauteur 5 cm, en inox LISSE, découpe pour domino, bonde à panier chromé D=90mm, vidage manuel complet avec raccord lave-vaisselle et siphon fournis
Meuble bas CLASSIK en mélaminé blanc 16mm, 1 porte pour cuisinette 120 cm
MODERNA
Meuble cuisinette bas CLASSIK en mélaminé BLANC 16 mm pour cuisinette de 120cm,comprenant :1 porte +1 étagère pour caisson 60 cm, vérins de réglage et 1 niche pour réfrigérateur 48 ou 55 cm
Evier à poser NU ISEO 1 cuve, 800 mm, inox 18/10 lisse
MODERNA
Evier à poser nu ISEO, 1 cuve soudée, largeur 80 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.
Evier à enc. inox 18/10 satiné, ZOOM 1 cuve, 1 égouttoir, L86cm, vidage manuel
MODERNA
Evier à encastrer ZOOM 1 cuve, 1 égouttoir, en inox 18/10 SATINE, bonde panier diamètre 9 cm, vidage manuel, sans siphon
Evier à poser NU ISEO 1 cuve, 900 mm, inox 18/10 lisse
MODERNA
Evier à poser nu ISEO, 1 cuve soudée, largeur 90 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.
Evier à enc. Inox 18/10 satiné, ZOOM 2 bacs, 1 égouttoir  L116cm, vidage manuel
MODERNA
Evier à encastrer ZOOM en inox 18/10 LISSE, 2 cuves, 1 égouttoir, bonde panier diamètre 9 cm, vidage manuel, sans siphon
Evier à enc. Inox 18/10 lisse, ECO 1 bac carré 47,5x47,5cm, nu
MODERNA
Evier à encastrer carré 47,5 x 47,5 cm, en inox 18/10 LISSE, ECO 1 cuve, trou de bonde diamètre 6 cm, livré sans vidage
Réfrigérateur 55cm, 122L, 4X
MODERNA
Réfrigérateur 55 cm 4X Classe E, 121L, compartiment congélateur 17L, dégivrage automatique, porte réversible, puissance : 101 Watts, tension 230V/50Hz, niveau sonore 40 dBA
Evier à poser LAVELLI NF monobloc NU, inox 18/10 lisse, 2 cuves, 1 ég, L120cm
MODERNA
Evier à poser LAVELLI MONOBLOC NF NU, en inox LISSE, hauteur 3 cm, dim. 120x60 cm, 2 cuves, 1 égouttoir, trou pour bonde de diamètre 60 mm.Livré sans vidage.
Meuble haut CLASSIK 60 cm en mélaminé blanc 16mm, 1 niche + 1 abattant
MODERNA
Meuble haut CLASSIK 60 cm en mélaminé blanc 16mm, 1 niche + 1 abattant, poignée en aluminium brossé et vérins à gaz
Evier à poser NU LAVELLI, inox 18/10 lisse, 2 cuves, 1 égouttoir, L120cm
MODERNA
Evier à poser NU LAVELLI, en inox LISSE, hauteur 3 cm, dim. 120x60 cm, 2 cuves soudées, 1 égouttoir, trou pour bonde de diamètre 60 mm. Livré sans vidage.
Evier à poser NU LAVELLI, inox 18/10 lisse, 1 cuve, 1 égouttoir, L120cm
MODERNA
Evier à poser NU LAVELLI, en inox LISSE, largeur 120 cm,hauteur 3 cm, 1 cuve soudée, 1 égouttoir, trou pour bonde de diamètre 60 mm. Livré sans vidage.
Evier à poser NU LAVELLI, inox 18/10 lisse, 1 cuve, 1 égouttoir, L100cm
MODERNA
Evier à poser NU LAVELLI, en inox LISSE, largeur 100 cm,hauteur 3 cm, 1 cuve soudée, 1 égouttoir, trou pour bonde de diamètre 60 mm. Livré sans vidage.
Evier cuis. CPAE inox 18/10 lisse, 1 bac + 2 plaques électriques, L120 cm+vidage
MODERNA
Evier cuisinette CPAE en inox LISSE, hauteur 5 cm, 1 cuve, 2 plaques électriques intégrées puissance totale 3000 Watts, vidage complet, bonde diamètre 6 cm, bouchon plastique
Evier à poser LAVELLI Monobloc NU, inox 18/10 toilé, 2 cuves, 1 ég, L120cm
MODERNA
Evier à poser LAVELLI Monobloc NU, en inox toilé, hauteur 3 cm, dim. 120x60 cm, 2 cuves soudées, 1 égouttoir, trou pour bonde de diamètre 60 mm. Livré sans vidage.
Evier cuisinette ISEO 1 cuve 1000 mm, inox 18/10 lisse, vidage manuel inclus
MODERNA
Evier cuisinette ISEO 1 cuve soudée, largeur 1000 mm, hauteur 5 cm, en inox LISSE, découpe pour domino, bonde à panier chromé D=90mm, vidage manuel complet avec raccord lave-vaisselle et siphon fournis
Meuble haut CLASSIK 40 cm en mélaminé blanc 16mm, 1 porte, poignée alu brossé
MODERNA
Meuble haut CLASSIK 40 cm en mélaminé blanc 16mm, 1 porte, poignée en aluminium brossé et charnières freinées clipsables