Suspension armature industrielle Delta Electronics Suspension armature industrielle Delta Electronics (51 produits)


GAMELLE EKO 120-200W 21000 à 36000lm 180LM/W 110D 4000K, ON-OFF, IP65, IK08 Clas
DELTA ELECTRONICS
GAMELLE EKO 120-200W 21000 à 36000lm réglable par switch, 180LM/W 110D 4000K ON-OFF IP65 IK08 Class I, nombreux accessoires de fixation et de détection HF programmable par télécommande
GAMELLE EKO 70-150W 12600 à 27000lm 180LM/W 110D 4000K, ON-OFF, IP65, IK08 Class
DELTA ELECTRONICS
GAMELLE EKO 70-150W 12600 à 27000lm réglable par switch, 180LM/W 110D 4000K ON-OFF IP65 IK08 Class I, nombreux accessoires de fixation et de détection HF programmable par télécommande
LEGATTO Radiant, 27500lm, 4000K, DALI, 150W, 100° 183lm/W, IP65, IK10, Class I
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO Radiant 27500lm 150W DALI 4000K D= 41cm, 183lm/W, 100° IP65 IK08, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +60°C, L80B10@100 000 h, Nombreux accessoires de fixations et de détection HF
LEGATTO Radiant, 22500lm, 4000K, DALI, 120W, 100° 188lm/W, IP65, IK10, Class I
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO Radiant 22500lm 120W DALI 4000K D= 41cm, 188lm/W, 100° IP65 IK08, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +60°C, L80B10@100 000 h, Nombreux accessoires de fixations et de détection HF
LEGATTO Radiant, 33000lm, 4000K, DALI, 180W, 100° 183lm/W, IP65, IK10, Class I
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO Radiant 33000lm 180W DALI 4000K D= 41cm, 183lm/W, 100° IP65 IK08, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +60°C, L80B10@100 000 h, Nombreux accessoires de fixations et de détection HF
LEGATTO Radiant, 13000lm, 4000K, DALI, 70W, 100° 186lm/W, IP65, IK10, Class I
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO Radiant 13000lm 70W DALI 4000K D= 41cm, 186lm/W, 100° IP65 IK08, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +60°C, L80B10@100 000 h, Nombreux accessoires de fixations et de détection HF
LEGATTO 21900lm 0-10V 4000K D= 35cm, 160W, 100° IP65 IK10, Classe I, 220-240V
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO 21900lm 0-10V 4000K D= 35cm, 160W, 100° IP65 IK10, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +55°C, L80/B10@100 000 h, 6 kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire - Nombreux accessoires optiques, de fixations et de détection (PI
LEGATTO Radiant, 16500lm, 4000K, DALI, 90W, 100° 183lm/W, IP65, IK10, Class I
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO Radiant 16500lm 90W DALI 4000K D= 41cm, 183lm/W, 100° IP65 IK08, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +60°C, L80B10@100 000 h, Nombreux accessoires de fixations et de détection HF
LEGATTO 12400lm 0-10V 4000K D= 35cm, 85W, 100° IP65 IK10, Classe I, 220-240V
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO 12400lm 0-10V 4000K D= 35cm, 85W, 100° IP65 IK10, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +55°C, L80/B10@100 000 h, 6 kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire - Nombreux accessoires optiques, de fixations et de détection (PIR
STACCATO 19500lm 0-10V 5000K 125W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 19500lm 0-10V 5000K 125W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux access
LEGATTO 21000lm 0-10V 5000K D= 35 cm, 160W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO 21000lm 0-10V 5000K D= 35 cm, 160W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V, Ta -40DEGC +55DEGC, L80/B10@100 000 h, 6 kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire - Nombreux accessoires optiques, de fixations et de détectio
LEGATTO 17600lm 0-10V 5000K D= 35 cm, 130W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO 17600lm 0-10V 5000K D= 35 cm, 130W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V, Ta -40DEGC +55DEGC, L80/B10@100 000 h, 6 kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire - Nombreux accessoires optiques, de fixations et de détectio
STACCATO 18700lm 0-10V 4000K 125W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 18700lm 0-10V 4000K 125W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux access
LEGATTO  24300lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 170W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO 24300lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 170W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 6 kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire - Nombreux accessoires optiques, de fixations et de détecti
STACCATO 24700lm 0-10V 4000K 150W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 24700lm 0-10V 4000K 150W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux access
STACCATO 13600lm 0-10V 5000K 85W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 13600lm 0-10V 5000K 85W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux accesso
STACCATO 40700lm 0-10V 4000K 260W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 40700lm 0-10V 4000K 260W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux access
STACCATO 30800lm 0-10V 4000K 200W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 30800lm 0-10V 4000K 200W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux access
LEGATTO  34300lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 260W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO 34300lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 260W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 6 kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire - Nombreux accessoires optiques, de fixations et de détecti