Vous avez recherché "station météo" (40 produits)

Station météodata 140 s 230v KNX Mesure vent, pluie, luminosité, température
THEBEN
Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 230V.IP44. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s
Station météodata 140 24v KNX IP44 GPS Mesure vent, pluie, lum, temp
THEBEN
Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 24V.IP44. Position par GPS. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s
Station météodata 140 gps 230v KNX, mesure vent, temperature, luminosité, pluie
THEBEN
Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 230V.IP44. Position par GPS. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s
Station météodata 140 basicKNX IP44 GPS. Mesure vent, luminosité, température
THEBEN
Station météo. Mesure le vent, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension bus 29V.IP44. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s
Station météodata 140 s 24v KNX IP44. Mesure vent, pluie, luminosité
THEBEN
Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 24V.IP44. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s
Station meteo 150 BASIC KNX, mesure, vent, température, humidité, luminosité
THEBEN
< p>Station meteo KNX, équipée de capteurs permettant de mesurer la vitesse du vent, la température, l'humidité, 4 paramètre de luminosité. ,< /p>
Station meteo 150 24V KNX GPS, vent, temp, humidité, luminosité, pluie, atmo.
THEBEN
Station meteo KNX 24 volts GPS et capteurs pour mesurer : vitesse du vent, la température ressentie, l'humidité, 4 paramètre de luminosité. Détection de pluie, mesure du rayonnement global, pression atmospherique et positionnement GPS
Station meteo 150 KNX GPS, mesure, vent, température, humidité, luminosité, atmo
THEBEN
Station meteo 150KNX capteurs permettant de mesurer la vitesse du vent, la température ressentie, l'humidité, 4 paramètre de luminosité. Détection de pluie, mesure du rayonnement global et de la pression atmospherique et positionnement GPS
Station meteo 150 KNX, mesure, vent, temp, humidité, luminosité, pluie, atmo
THEBEN
< p>Station meteo KNX, équipée de capteurs permettant de mesurer la vitesse du vent, la température ressentie, l'humidité, 4 paramètre de luminosité. Détection de pluie, mesure du rayonnement global et de la pression atmospherique.< /p>
Station meteo 150 24V KNX, vent, température, humidité, luminosité, pluie.
THEBEN
Station meteo KNX 24 volts équipée de capteurs permettant de mesurer la vitesse du vent, la température ressentie, l'humidité, 4 paramètre de luminosité. Détection de pluie, mesure du rayonnement global et de la pression atmospherique.
Station Météo Intelligente et connectée Netatmo
NETATMO
Station Météo Intelligente Netatmo pour et connectée pour contrôler etcomprendre les données d'environnement intérieur et extérieur,via l' App Netatmo Weather
Station météo Multifonction KNX / nécessite alimentation Art. N°. WSSV10
JUNG FRANCE
Station météo universelle Multifonction KNX / La station météo nécessite l'alimentation Art. N°. WSSV10
Station météo Home KNX  / Capteur vent, pluie et ensoleillement
JUNG FRANCE
Station météo Home KNX / Capteur vent, pluie et ensoleillement / Livrée avec son dispositif de fixation
Bras de fixation pour station météo 2225WSU
JUNG FRANCE
Bras de fixation pour station météo universelle Art. N°. : 2225WSU (pièce de rechange)
Fixation sur mat pour STATION METEO D60 80mm
THEBEN
Pour fixer max. 2 stations météorologiques Meteodata, LUXOR ou LUNA sur mât ou en angle. Diamètre 48-60 mm.
Station météo, pluie, vent, luminosité, LUXORliving M140 24 V
THEBEN
Station météo LUXORliving pour la mesure du vent, de la pluie, de la luminosité et de la température. Affichage des informations sur LUXORplay
Grand support mural déporté pour station météorologique knx TG053
HAGER
Grand support mural déporté pour station météorologique knx TG053. ce support en métal thermolaqué permet d'installer de manière déporté du mur la station météo pour une orientation sans ombre de toit.
Module Intérieur Additionnel Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo
NETATMO
Module Intérieur radio Additionnel Intelligent et connecté Netatmo à associer obligatoirement à la Station Météo Intelligente - livré avec 4 piles AA - aluminium
AP257 22 station meteo gps 8 facades
SIEMENS HVAC
Enregistrement et transmission de la vitesse du vent max. et de la température extérieure min. max. chaque jour Calcul et transmission des données d'angle (azimut et élévation) pour la position actuelle du soleil
Station météo f@h 230VAC
ABB
Grâce à la solution ABB-free@home, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d ambiance... Vous pouvez tout commandez à distance.
Station Météo, 4 Fold, Mdrc
ABB
Module tableau station Météo, 4 Entrées capteurs, 0 à 10V, 0 à 20mA, 0 à 1000Ohm
KIT Stores et éclairage LUXORliving drives-lighting
THEBEN
KIT LUXORliving drives-lighting comprenant 1 x IP1 + 1 x alimentation P 640 mA + station météo M140 + 1 x actionneur volet J8 + 1 x actionneur S8 + 1 x actionneur variation D4 + 4 x interfaces boutons poussoirs T4