Vous avez recherché "relais de contrôle phase" (353 produits)


Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase - triphasé - 208-480VAC - RM17TG - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - sans temporisation
Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-440VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase - triphasé - 208-440VAC - RM17TG - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - sans temporisation
Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 380 à 480Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 380 à 480Vca - RM22TR - largeur : 22,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 2000 VA - temporisation : réglable 0,1..30 s, +/-10 %
Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 208 à 480Vac
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22 - relais de contrôle 3 phases - 2OF - 208 à 480Vac - RM22TG - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation
Harmony RM35-T - relais de contrôle de phase multifonction - plage 194..528Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony RM35-T - relais de contrôle de phase multifonction - plage 194..528Vca - largeur : 35mm - 3 phases - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F
Harmony control ordre et absence de phase, sous tension 208..480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase, sous tension 208..480VAC - RM17TU - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - 1250 VA - temporisation : réglable 0,1..10 s, +/-10 % de la valeur pleine échell
Harmony  ordre absence de phase, asymetrie, sur et sous tension 208..480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony ordre absence de phase, asymétrie, sur et sous tension 208..480VAC - 208-480VAC - RM17TE - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temps de reset : 1500 ms temporisation
Acti9, iRCP relais de contrôle de phase 400V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iRCP relais de contrôle de phase 400V - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F/O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - DEL rouge pour défaut (pertes ou inversions de phase) - DEL verte de mise sous tension
Relais de Contrôle ORdre de Phase 3X200-500 V AC 2rt Vis
ABB
Relais CM-PFS.S triphasé-détection défaillance phase, surveillance l'ordre de phase (200-500V CA)-temporisation 500ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
Relais de contrôle de phase MWS2, 208-480 VAC, 2 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase MWS2, triphasé, plage de mesure 183-484 VAC, 208-480 VAC, 2 C/OI, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 phases 3 fils
OMRON ELECTRONICS
Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 phases 3 fils, 200-480 VAC, 1 x SPDT
Relais de contrôle de phase MWS, 208-440 VAC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase MWS, triphasé, plage de mesure 183-528 VAC, 208-440 VAC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de phase MWA, 208-480 VAC, 1 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase MWA, triphasé, plage de mesure 183-528 VAC, 208-480 VAC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 208-480Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de contrôle d'ordre et de perte de phase totale ou partielle - 3-phases CA (autoalimenté) - Mesure de la tension régénérée - Mesure: 208-480Vca-1RT 8A- Alimentation: 208-480Vca- Format 17,5mm rail DIN
Cm-Mps.41S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac
ABB
Relais CM-MPS.41S triphasé-détection défaillance phase/désequilibre-surveillance l'ordre phase/sur/sous-tension (300-500V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée) 4 kV (sortie) isolement 600V.
RELAIS DE CONTRÔLE ORDRE DE PHASE 3X208-440 V AC 2RT
ABB
CM-PFE relais de séquence de phases (208-440V CA) détectant perte et séquence incorrecte Sortie SPDT 4A (AC-12/DC-12), 3A (AC-15/DC-13) - Alim 208-440V CA 50/60Hz - Bornes à vis isolement 600V tenue aux chocs 6kV - Temporisation de 500 ms.
préavis d'abandon du produit  le type de successeur préféré : 3UG5512-1AR20 s
SIEMENS SAS
préavis d'abandon du produit le type de successeur préféré : 3UG5512-1AR20 surveillance perte de phase et ordre des phase 3 x 160...690 V analogique relais de surveillance surveillance perte de phase et ordre des phase 3 x 160...690 V A EC
Relais de Contrôle Triphasé 3X300-500 V AC 2rt
ABB
Relais CM-PVS.41S triphasé-détection défaillance phase, surveillance sur/sous-tension/l'ordre de phase (300-500 V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 contacts inverseurs borne à vis
réglage analogique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase,
SIEMENS SAS
réglage analogique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie et de la sous-tension 3x 160-690 V CA, 15-70 Hz 2 contacts inverseurs borne à vis