Vous avez recherché "Relais de contrôle" (4026 produits)

Acti9, iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 230-240VCA, 1F + 1O/F
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 230-240VCA, 1F + 1O/F - H88mmxL18mmxP70mm - IP20 - installation fixe - montage sur rail DIN 35mm
Acti9, iETL extension pour télérupteur 16A 1NO/NF+1NO 230..240VCA 110VCC 50-60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iETL extension pour télérupteur 16A 1NO/NF+1NO 230..240VCA 110VCC 50-60Hz - H60mmxL18mmxP84mm - IP20 - blanc - contrôle à distance - 2 pôles - commande à distance ou par maneton
Acti9, iETL extension pour télérupteur 32A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iETL extension pour télérupteur 32A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - H60mmxL18mmxP84mm - IP20 - blanc - contrôle à distance - 1 pôle - commande à distance ou par maneton
Acti9, iETL extension pour télérupteur 16A 1NO/NF+1NO 24VCA 12VCC 50-60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iETL extension pour télérupteur 16A 1NO/NF+1NO 24VCA 12VCC 50-60Hz - H60mmxL18mmxP84mm - IP20 - blanc - contrôle à distance - 2 pôles - commande à distance ou par maneton
Commande éléctrique 230V ON/OFF radio encastrée (max 3000w)
AJAX
Relais de puissance télécommandé, Courant de charge maximum 13'h, Fonction de compteur d'électricité, Contrôle des paramètres de consommation d'énergie (courant, tension, puissance consommée), Alimentation 110/230Vac
Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase - triphasé - 208-480VAC - RM17TG - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - sans temporisation
Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-440VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase - triphasé - 208-440VAC - RM17TG - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - sans temporisation
Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 380 à 480Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 380 à 480Vca - RM22TR - largeur : 22,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 2000 VA - temporisation : réglable 0,1..30 s, +/-10 %
Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 208 à 480Vac
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22 - relais de contrôle 3 phases - 2OF - 208 à 480Vac - RM22TG - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation
Harmony RM35-J - relais de contrôle de courant - plage 0,15..1,5A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony RM35-J - relais de contrôle de courant - plage 0,15..1,5A - largeur : 35mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F
Harmony RM35-T - relais de contrôle de phase multifonction - plage 194..528Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony RM35-T - relais de contrôle de phase multifonction - plage 194..528Vca - largeur : 35mm - 3 phases - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F
Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation
Harmony RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc - largeur : 35mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F
Harmony control ordre et absence de phase, sous tension 208..480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase, sous tension 208..480VAC - RM17TU - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - 1250 VA - temporisation : réglable 0,1..10 s, +/-10 % de la valeur pleine échell
Harmony  ordre absence de phase, asymetrie, sur et sous tension 208..480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony ordre absence de phase, asymétrie, sur et sous tension 208..480VAC - 208-480VAC - RM17TE - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temps de reset : 1500 ms temporisation
Acti9, iRCI relais de contrôle d'intensité 0,15..1,5A ou 1..10A
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iRCI relais de contrôle d'intensité 0,15..1,5A ou 1..10A - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F/O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - IP20
Acti9, iRCP relais de contrôle de phase 400V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iRCP relais de contrôle de phase 400V - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F/O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - DEL rouge pour défaut (pertes ou inversions de phase) - DEL verte de mise sous tension
Relais de contrôle de niveau ENR, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENR, plage de mesure 5-100 k', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de courant EIH 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 22,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant EIH, monophasé, plage de mesure 0,1-10 A, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
Relais de contrôle de niveau ENRM, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENRM, plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm