Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EchoMax XPS-10 Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 10 m (32.80 ft), pour liquides et solides. Filetage et revêtement 1' NPT ((cône), ANSI/ ASME B1.20.1) Longueur de câble 10 m (32.81 ft)
Transducteur position linéaire PY2 : dimensions réduites, pour petits déplacements. Connection latérale, ressort de retour. Pour contrôle planarité/épaisseur.
Détecteur magnétique de niveau, boîtier cylindrique plastique, câble de 0,3m, contact Reed de sortie NO/NC, commutation max 240Vca/200Vcc, commutation max 500mA, commutation max 50VA, température de fonctionnement -20°C - +80°C IP68
Testeur de capteurs portable avec cibles intégrées pour le test immédiat des capteurs CC inductifs, magnétiques, capacitifs et photoélectriques, 3 fils et 4 fils
Détecteur de présence de véhicules Viik pour activation de barrières levantes et contrôle d'accès, hyperfréquences et ultrason, portée 5m50, pose à 50cm du sol, réglage de sensibilité et exclusion des humains, alternative aux boucles au sol