Vous avez recherché "relais de controle de phase" (354 produits)


Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase - triphasé - 208-480VAC - RM17TG - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - sans temporisation
Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-440VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase - triphasé - 208-440VAC - RM17TG - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - sans temporisation
Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 380 à 480Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 380 à 480Vca - RM22TR - largeur : 22,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 2000 VA - temporisation : réglable 0,1..30 s, +/-10 %
Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 208 à 480Vac
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22 - relais de contrôle 3 phases - 2OF - 208 à 480Vac - RM22TG - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation
Harmony RM35-T - relais de contrôle de phase multifonction - plage 194..528Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony RM35-T - relais de contrôle de phase multifonction - plage 194..528Vca - largeur : 35mm - 3 phases - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F
Harmony control ordre et absence de phase, sous tension 208..480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase, sous tension 208..480VAC - RM17TU - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - 1250 VA - temporisation : réglable 0,1..10 s, +/-10 % de la valeur pleine échell
Harmony  ordre absence de phase, asymetrie, sur et sous tension 208..480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony ordre absence de phase, asymétrie, sur et sous tension 208..480VAC - 208-480VAC - RM17TE - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temps de reset : 1500 ms temporisation
Acti9, iRCP relais de contrôle de phase 400V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iRCP relais de contrôle de phase 400V - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F/O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - DEL rouge pour défaut (pertes ou inversions de phase) - DEL verte de mise sous tension
Relais de Contrôle ORdre de Phase 3X200-500 V AC 2rt Vis
ABB
Relais CM-PFS.S triphasé-détection défaillance phase, surveillance l'ordre de phase (200-500V CA)-temporisation 500ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
Relais de contrôle de phase MWS2, 208-480 VAC, 2 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase MWS2, triphasé, plage de mesure 183-484 VAC, 208-480 VAC, 2 C/OI, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 phases 3 fils
OMRON ELECTRONICS
Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 phases 3 fils, 200-480 VAC, 1 x SPDT
Relais de contrôle de phase MWS, 208-440 VAC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase MWS, triphasé, plage de mesure 183-528 VAC, 208-440 VAC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de phase MWA, 208-480 VAC, 1 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase MWA, triphasé, plage de mesure 183-528 VAC, 208-480 VAC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Cm-Mps.41S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac
ABB
Relais CM-MPS.41S triphasé-détection défaillance phase/désequilibre-surveillance l'ordre phase/sur/sous-tension (300-500V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée) 4 kV (sortie) isolement 600V.
Relais de Contrôle Triphasé 3X300-500 V AC 2rt
ABB
Relais CM-PVS.41S triphasé-détection défaillance phase, surveillance sur/sous-tension/l'ordre de phase (300-500 V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
pravis d'abandon du produit  le type de successeur prfr : 3ug5512-1ar
SIEMENS SAS
Pravis d'abandon du produit le type de successeur prfr : 3UG5512-1AR20 surveillance perte de phase et champ tournant 3 x 160...690 V relais analogique de surveillance surveillance perte de phase et champ tournant 3 x 160...690 V ECCN:9N999
RELAIS DE CONTRÔLE ORDRE DE PHASE 3X208-440 V AC 2RT
ABB
CM-PFE relais de séquence de phases (208-440V CA) détectant perte et séquence incorrecte Sortie SPDT 4A (AC-12/DC-12), 3A (AC-15/DC-13) - Alim 208-440V CA 50/60Hz - Bornes à vis isolement 600V tenue aux chocs 6kV - Temporisation de 500 ms.
rglage numrique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
rglage numrique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymtrie, de la frquence, de la surtension et de la sous-tension 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 contacts inverseurs borne vis
pravis d'abandon du produit  le type de successeur prfr : 3ug5512-1br
SIEMENS SAS
Pravis d'abandon du produit le type de successeur prfr : 3UG5512-1BR20 surveillance perte de phase et champ tournant 3 x 160...690 V relais analogique de surveillance surveillance perte de phase et champ tournant 3 x 160...690 V ECCN:9N999
pravis d'abandon du produit  le type de successeur prfr : 3ug5511-1br
SIEMENS SAS
Pravis d'abandon du produit le type de successeur prfr : 3UG5511-1BR20 surveillance de l'ordre des phases 3 x 320...500 V, 2 contacts inverseurs, relais analogique de surveillance surveillance de l'ordre des phases 3 x 320...50