Vous avez recherché “ventouse 24v nugelec” “(518 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Ventouse EM de maintien V7R 110 lbs 24V DC EN 1155 / EN 1155/A1 / NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique de maintien V7R, 490 N, 24V DC, EN 1155 / EN 1155/A1 / NF S 61-937, livrée avec contreplaque articulée
Ventouse EM applique 1200 lbs 12/24V DC Contact Hall / LED - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique en applique EMS, 1200 lbs (série 550 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, 1 contact inverseur CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Ventouse EM enc. 35,5 mm 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique encastrable EMM 35,5 mm, 600 lbs (série 300 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, 1 contact inverseur CO/NO/NF, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Ventouse EM applique IP 67 acier inox 600 lbs 12/24V DC Contact Hall
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique applique EMS, IP 67, acier inox, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, raccordement 6m de câble, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque.
Ventouse EM à enc. 35,5 mm 600 lbs 12/24V DC - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique encastrable EMM 35,5 mm, 600 lbs (série 300 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Ventouse EM à cisaillement à enc. 2600 lbs 12/24V DC Contact Hall
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique à encastrer EMS, à cisaillement, 2600 lbs (série 1200 kg), à rupture de courant, 12 à 24V DC, 1 contact CO/NO/NF, 1 contact de position de porte CO/NF, temporisation de reverrouillage, éjecteur anti-rémanence
Ventouse EM applique 1200 lbs 12/24V DC - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique en applique EMS, 1200 lbs (série 550 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Ventouse EM ronde IP 65 diamètre 60 mm 300 lbs 12/24V DC
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique ronde EMR, IP 65, D= 60 mm, 300 lbs (série 150 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque
Ventouse EM applique IP 67 acier inox 300 lbs 12/24V DC Contact Hall
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique applique EMS, IP 67, acier inox, 300 lbs (série 150 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, raccordement 6m de câble, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque.
Ventouse EM applique IP 67 acier inox 1200 lbs 12/24V DC Contact Hall
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique applique EMS, IP 67, acier inox, 1200 lbs (série 550 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, raccordement 6m de câble, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque.
Poignée ventouse 300kg - 400mm - 12-24V DC Signal NONF - NFS 61-937
CDVI
Poignée ventouse 400mm - Anodisé Argent satiné - 1 x 300kg - 12/24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 400 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Ventouse EM EH3 Ap 300 Kg 12/24V DC LED R/V Contact PV/PD NF S61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique en applique EH3, 300 Kg, à rupture de courant, 12/24V DC, avec une LED Rouge/Vert, Contact Porte verrouillée / Porte déverrouillée, NF S61-937
Vent incendie murale à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937
CDVI
Vent incendie murale à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée
EATON NUGELEC
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée - Bras orientable
Bandeau ventouses 2,5 m - 2 x 300kg avec signal NONF NFS61937
CDVI
Bandeau ventouses 2,5 m - Anodisé Argent satiné - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable