Commande et protection moteur Commande et protection moteur (42152 produits)


Support 10A 250V série 5534, bleu, étrier métal, bobine et contacts séparés
FINDER
Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5534, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
TeSys GV2ME - disj. moteur - 2,5..4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 2.5 à 4A - moteur : 1.1/1.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 51A - borniers à vis-étrier
TeSys LRD - relais de protection thermique - 2,5..4A - classe 10A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - relais protection thermique LRD - 2.5 à 4A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier
Relais temporisé Chronos 2 MUR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2 - H74mmxL16mmxP35mm - pôle : 1N - contacts : 1F - V1, V2, V02, V0, V01 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP20
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 9A - bobine 400Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I ARRET/RAZ rouge O - 9A AC-3 - moteur 4kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 400VCA
Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase - triphasé - 208-480VAC - RM17TG - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - sans temporisation
Altivar Machine - variateur - 1,5kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar Machine - variateur - 1,5kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20 - H142mmxL105mmxP158mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 4,1A
Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 22A - 380..415V
SCHNEIDER ELECTRIC
Altistart - 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 22A - 380..415V - H154mmxL45mmxP131mm - 3 phases - calibre du démarreur IcL : 22 A - catégorie d'emploi : AC-53B - démarrage avec rampe de tension
Groupe Statique Commande TOR - Modèle:GRS-H-25-48-D-1-0-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Relais industriel 4RT 7A 24V DC, bouton test et indicateur mécanique
FINDER
Relais industriel, 4RT 7A 24V DC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94
TeSys GV2ME - disj. moteur - 4..6,3A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 4 à 6.3A - moteur : 2.2kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 78A - borniers à vis-étrier
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
Relais temporisé Chronos 2 MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0,1s - 100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
TeSys LRD - relais de protection thermique - 4..6A - classe 10A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - relais protection thermique LRD - 4 à 6A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier
TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 32A - poignée rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 32A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65
TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers - H224mmxL45mmxP126mm - application : contrôle moteur, protection moteur - tension assignée d'emploi : 690 V CA pour circuit de puissance - IP20 et IP40
Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-440VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase - triphasé - 208-440VAC - RM17TG - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - sans temporisation
Altivar Machine - variateur - 4kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar Machine - variateur - 4kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20 - H184mmxL140mmxP158mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 9,5A
Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 32A - 380..415V
SCHNEIDER ELECTRIC
Altistart - 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 32A - 380..415V - H154mmxL45mmxP131mm - 3 phases - calibre du démarreur IcL : 32 A - catégorie d'emploi : AC-53B - démarrage avec rampe de tension
Groupe Statique GRS-H-90-48-D-0-FAN60-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Relais industriel 4RT 7A 230V AC, bouton test et indicateur mécanique
FINDER
Relais industriel, 4RT 7A 230V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94
TeSys GV2ME - disj. moteur - 6..10A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 6 à 10A - moteur : 3/4kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 138A - borniers à vis-étrier