Mesureur physique Fluke France Mesureur physique Fluke France (290 produits)


Fluke-62 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +500°C, D:S 10:1
FLUKE FRANCE
Thermomètre infrarouge à simple visée laser, -30 à +500°C, D:S 10:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse
FLK-050-CLKT HubLot IR 50 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist,
FLUKE FRANCE
Hublot IR 50 mm gamme C, Montage rapide (5mn), IP67, Optique multispectrale unique quadrabande
Fluke-787B Multimètre complet avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré
FLUKE FRANCE
Multimètre complet 1000 V CAT III avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré, compatible FC avec IR3000FC (option)
Fluke-705 Calibrateur de boucle 4-20 mA avec cordons, pinces crocodiles AC175
FLUKE FRANCE
Calibrateur générateur de boucle : source, mesure, simulation 4-20 mA et mesure tension 28V DC max avec cordons de mesure et pinces crocodiles AC175
Fluke-707 Calibrateur de boucle 4-20 mA compatible HART + cordons + pinces AC175
FLUKE FRANCE
Calibrateur générateur de boucle : source, mesure, simulation 4-20 mA et mesure tension 28V DC max compatible HART + cordons de mesure + pinces AC175
Fluke-789/E Multimètre complet avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré
FLUKE FRANCE
Multimètre complet 1000 V CAT III avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré, alimentation de boucle 24V, compatible FC avec IR3000FC (option)
Fluke 715 Calibrateur de boucle courant 4-20 mA et tension 0-20V + cordons+AC175
FLUKE FRANCE
Fluke 715 Calibrateur générateur/mesureur de boucle courant 4-20 mA et tension 0-20V, alimentation de boucle 24V
Fluke-62 MAX+ Thermomètre infrarouge double visée laser -30 à +650°C, D:S 12:1
FLUKE FRANCE
Thermomètre infrarouge double visée laser -30 à +650°C, D:S 12:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse
FLUKE-971 Hygromètre : température et humidité. 99 emplacements mémoire
FLUKE FRANCE
Hygromètre. Gammes, température -20 à 60°C, Humidité Relative 5 à 95% (HR) et calculs points de rosée et humide
LM-120 Luxmètre numérique LM-120 Gammes 20, 200, 2 000, 20 000, et 200 000 lux
FLUKE FRANCE
Luxmètre numérique LM-120 Gammes 20, 200, 2 000, 20 000, et 200 000 lux. Gamme AUTO-MAN. Maintien d'affichage. Zéro du capteur réglable. Arrêt auto.
Fluke-64 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +600°C, D:S 20:1
FLUKE FRANCE
Thermomètre infrarouge à visée laser -30 à +600°C, D:S 20:1, mémoire 99 pts, Affichage MIN-MAX-MOY-DIFF, alarmes haute et basse, protection IP54
Fluke-700TLK kit de cordons process + pinces crocodiles et à crochet + sacoche
FLUKE FRANCE
kit de cordons de mesure process FLUKE 75X-8014 + pinces crocodiles éq AC175 + pinces à crochet éq AC280+ pointes de touche eq TP220 + sacoche
80BK-A Sonde de température intégrée pour multimètre numérique (type K),
FLUKE FRANCE
Sonde de type K (-40 à 260°C) compatible aux entrées d'un multimètre avec mode température.
Fluke-561 Thermomètre IR -40 à +550°C, D:S 12:1 et thermocouple K, sonde velcro
FLUKE FRANCE
Thermomètre IR -40 à +550°C, D:S 12:1, entrée thermocouple K. Sonde à perle 80PK-1 et sonde velcro 80PK-11 incluses, livré en mallette
80PK-27 Sonde de contact (TC-K) pour surfaces industrielles,
FLUKE FRANCE
Sonde pour mesure de surfaces en environnement industriel. Capteur à ruban assurant une grande longévité. Gamme de temp. -127 à 600°C. L=20,3cm
FLK-075-CLKT HubLot IR 75 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist,
FLUKE FRANCE
Hublot IR 75 mm gamme C, Montage rapide (5mn), IP67, Optique multispectrale unique quadrabande
FLUKE-805 FC/805ES Testeur de vibrations Fluke 805FC+capteur externe Fluke 805ES
FLUKE FRANCE
Testeur de vibrations Fluke-805+capteur externe Fluke 805ES. Mesure de l'usure des roulements, la vibration globale et la température.
Fluke-719PRO-300G Calibrateur de pression -850mbar à 20 bar, pompe électrique
FLUKE FRANCE
Calibrateur de -850 mbar à 20 bar, pompe électrique intégrée, source et mesure 4-20 mA, mesure Vdc et T°C, pour air sec, module ext en option,sacoche
FLUKE-CV400 HubLot infrarouge 100 mm, loquet manuel
FLUKE FRANCE
Hublot infrarouge Diam.100mm, à montage rapide (5min !), IP67 et optique multispectrale quadrabande.
FLK-DS703 FC Caméra d'inspection (Endoscope) haute résolution, 1200x720 pixels
FLUKE FRANCE
Caméra d'inspection haute résolution, 1200x720 pixels, livrée avec sonde 8,5mm à double affichage. Longueur de 1.2m. FOV: 75°. Zoom x1 à x8
Fluke-700G27 Manomètre de précision -0,83 bar à 20 bar, précision 0,05%
FLUKE FRANCE
Manomètre digital de précision -0,97 à +20 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX :II3GExnAIIBT6