Sectionneur Schneider Electric Sectionneur Schneider Electric (280 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2 - H74mmxL16mmxP35mm - pôle : 1N - contacts : 1F - V1, V2, V02, V0, V01 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP20
TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 32A - poignée rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 32A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65
TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 25A - poignée rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 25A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65
TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 63A - poignée rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 63A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H83mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65
TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignée rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 20A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65
TeSys Vario - pôle neutre - 80A - pour V3, V4
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - pôle neutre - 80A - pour V3,V4 - H83mmxL20mmxP46mm - pôle : 1N - contacts : 1F - V3, V4 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP20
TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 40A - poignée rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 40A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65
TeSys Vario - cache-bornes - 3P - pour V02..V2
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - cache-bornes - 3P - pour V02..V2 - accessoire de protection - produit Green Premium
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 16A - arrêt d'urgence intégré - H146mmxL90mmxP131mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - IP65
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 32A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 32A - arrêt d'urgence intégré - H146mmxL90mmxP131mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - IP65
TeSys VCD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 32A - poignée rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCD - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 32A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - fixation : trou avec 22,5 mm pour poignée - IP20, IP65
TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 12A - poignée rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 12A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65
TeSys Vario - bloc de contacts - 1F fermeture retardée + 1O ouverture avancée
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - bloc de contacts - 1F fermeture retardée + 1O ouverture avancée - H65mmxL20mmxP48,5mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 690 V CA 50/60 Hz - emplacement de montage gauche ou droite
TeSys VCD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignée rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCD - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 20A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - fixation : trou avec 22,5 mm pour poignée - IP20, IP65
TeSys Vario - pôle principal 32A - pour V1
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - pôle principal 32A - pour V1 - H74mmxL16mmxP35mm - IP20 - CA, CC - 1P - 1F - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur
TeSys Vario - barrette de terre - 40A - pour V02..V2
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - barrette de terre - 40A - pour V02..V2 - H74mmxL16mmxP35mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 690 V CA 50/60 Hz - emplacement de montage gauche ou droite
TeSys Vario - cache-bornes - 1P - pour VZ02..VZ2, VZ11, VZ14
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - cache-bornes - 1P - pour VZ02..VZ2, VZ11, VZ14 - 1P - accessoire de protection
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 25A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 25A - arrêt d'urgence - H146mmxL90mmxP131 - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - poignée rotative - IP65
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 20A - arrêt d'urgence intégré - H146mmxL90mmxP131mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - IP65
TeSys VCD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 25A - poignée rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCD - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 25A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - fixation : trou avec 22,5 mm pour poignée - IP20, IP65
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 10A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 10A - arrêt d'urgence intégré - H146mmxL90mmxP131mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - IP65
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 50A - arrêt d'urgence intégré - H180mmxL157mmxP152mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - IP65
TeSys Vario - pôle principal 25A - pour V0
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - pôle principal 25A - pour V0 - H74mmxL16mmxP35mm - IP20 - CA, CC - 1P - 1F - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur
TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 125A - crosse rouge cadenassable
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 125A - crosse rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H125mmxL690mm - dimension de base : 90 x 90mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65