Delta Electronics Delta Electronics (126 produits)


VENUS 4800lm/7300lm On/Off 4000K, 1,5m, 33W/50W, IP66, IK08, Taversant, Classe I
DELTA ELECTRONICS
VENUS 4800lm/7300lm On/Off 4000K, 1,5m, 33W/50W, IP66, IK08, Taversant, Classe II, 220-240V, 145lm/W, Ta -20°C +40°C, L80B10 @ 70,000 h, diffusion opalisée, émission 120°C, garantie 5 ans
AMBIS 6000lm On/Off 4000K 1,6m 45W IP66 IK10 Traversant Classe II 220-240V
DELTA ELECTRONICS
AMBIS Eco 6000lm On/Off 4000K 1,6m 45W IP66 IK10 Traversant Classe II 220-240V Ta -30°C +40°C L80B10 @ 50,000 h diffusion opalisée émission 158°photométrie intensive Driver et Clips inclus Montage monophasé et triphasé
AMBIS 6080lm On/Off 4000K, 1,6m, 38W, IP66, IK10,Taversant,  Classe II, 220-240V
DELTA ELECTRONICS
AMBIS 6080lm On/Off 4000K, 1,6m, 38W, IP66, IK10,Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +50°C, L80B10 @ 100,000 h, diffusion opalisée, émission 150°,photométrie extensive,Driver inclus.
Stratus 4480/6400lm On/Off 4000K 1,5m 28W/40W IP65 IK08 Traversant Classe I 220-
DELTA ELECTRONICS
Stratus 4480/6400lm On/Off 4000K 1,5m 28W/40W IP65 IK08 Traversant Classe I 220-240V Ta -20°C +40°C L80B10 @ 100,000 h émission 150°photométrie symétrique, Driver et Clips inclus Montage monophasé
Stratus 3520/4800lm On/Off 4000K 1,2m 22W/30W IP65 IK08 Traversant Classe I 220-
DELTA ELECTRONICS
Stratus 3520/4800lm On/Off 4000K 1,2m 22W/30W IP65 IK08 Traversant Classe I 220-240V Ta -20°C +40°C L80B10 @ 100,000 h émission 150°photométrie symétrique Driver et Clips inclus Montage monophasé
ALTOS TUB Gen2, 7680lm On/Off 4000K 1,5m 48W, émission à 120°, IP65, IK10
DELTA ELECTRONICS
ALTOS TUB Gen2, 7000lm On/Off 3000K 1,5m 48W, 160lm/W, émission à 120°, IP65, IK10, Vasque PC, Traversant, 220-240V, Classe I, Ta -20°+40°, Finition embout Inox 304L, IRC80, L80B10@100000h, options sur demande: controle Dali 2, détecteur d
AMBIS 11200lm On/Off 4000K, 1,6m, 70W, IP66, IK10,Taversant,  Classe II, 220-240
DELTA ELECTRONICS
AMBIS 11200lm On/Off 4000K, 1,6m, 70W, IP66, IK10,Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +50°C, L80B10 @ 100,000 h, diffusion opalisée, émission 150°,photométrie extensive,Driver inclus.
ALTOS TUB Gen2, 5760lm On/Off 4000K 1,2m 36W, émission à 120°, IP65, IK10
DELTA ELECTRONICS
ALTOS TUB Gen2, 5760lm On/Off 4000K 1,2m 36W, 160lm/W, émission à 120°, IP65, IK10, Vasque PC, Traversant, 220-240V, Classe I, Ta -20°+40°, Finition embout Inox 304L, IRC80, L80B10@100000h, options sur demande: controle Dali 2, détecteur d
AMBIS 4000lm On/Off 4000K, 1,2m, 25W, IP66, IK10,Taversant,  Classe II, 220-240V
DELTA ELECTRONICS
AMBIS 4000lm On/Off 4000K, 1,2m, 25W, IP66, IK10,Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +50°C, L80B10 @ 100,000 h, diffusion opalisée, émission 150°,photométrie extensive,Driver inclus.
AMBIS 7500lm On/Off 4000K 1,6m 56W IP66 IK10 Traversant Classe II 220-240V
DELTA ELECTRONICS
AMBIS Eco 7500lm On/Off 4000K 1,6m 56W IP66 IK10 Traversant Classe II 220-240V Ta -30°C +40°C L80B10 @ 50,000 h diffusion opalisée émission 158°photométrie intensive Driver et Clips inclus Montage monophasé et triphasé
AMBIS 9280lm On/Off 4000K, 1,6m, 58W, IP66, IK10,Taversant,  Classe II, 220-240V
DELTA ELECTRONICS
AMBIS 9280lm On/Off 4000K, 1,6m, 58W, IP66, IK10,Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +50°C, L80B10 @ 100,000 h, diffusion opalisée, émission 150°,photométrie extensive,Driver inclus.
GAMELLE EKO 120-200W 21000 à 36000lm 180LM/W 110D 4000K, ON-OFF, IP65, IK08 Clas
DELTA ELECTRONICS
GAMELLE EKO 120-200W 21000 à 36000lm réglable par switch, 180LM/W 110D 4000K ON-OFF IP65 IK08 Class I, nombreux accessoires de fixation et de détection HF programmable par télécommande
ALTOS TUB Gen2, 3000lm On/Off 4000K 0,6m 20W, émission à 120°, IP65, IK10
DELTA ELECTRONICS
ALTOS TUB Gen2, 3000lm On/Off 4000K 0,6m 20W, 150lm/W, émission à 120°, IP65, IK10, Vasque PC, Traversant, 220-240V, Classe I, Ta -20°+40°, Finition embout Inox 304L, IRC80, L80B10@100000h, options sur demande: controle Dali 2, détecteur d
AMBIS 4000lm On/Off 4000K 1,2m 30W IP66 IK10 Traversant Classe II 220-240V
DELTA ELECTRONICS
AMBIS Eco 4000lm On/Off 4000K 1,2m 30W IP66 IK10 Traversant Classe II 220-240V Ta -30°C +40°C L80B10 @ 50,000 h diffusion opalisée émission 158°photométrie intensive Driver et Clips inclus Montage monophasé et triphasé
AMBIS 7680lm On/Off 4000K, 1,6m, 48W, IP66, IK10,Taversant,  Classe II, 220-240V
DELTA ELECTRONICS
AMBIS 7680lm On/Off 4000K, 1,6m, 48W, IP66, IK10,Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +50°C, L80B10 @ 100,000 h, diffusion opalisée, émission 150°,photométrie extensive,Driver inclus.
LEGATTO Radiant, 27500lm, 4000K, DALI, 150W, 100° 183lm/W, IP65, IK10, Class I
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO Radiant 27500lm 150W DALI 4000K D= 41cm, 183lm/W, 100° IP65 IK08, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +60°C, L80B10@100 000 h, Nombreux accessoires de fixations et de détection HF
AMBIS Parking 6080lm On/Off 4000K, 1,2m, 38W, 160lm/W, IP66, IK10, Traversant
DELTA ELECTRONICS
AMBIS Parking 6080lm On/Off 4000K, 1,2m, 38W, 160lm/W, IP66, IK10,Traversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +50°C, L80B10 @ 100,000 h, diffusion opalisée, émission 280°,photométrie extensive
AMBIS Parking 6080lm On/Off 4000K, 1,6m, 38W, 160lm/W, IP66, IK10,Traversant
DELTA ELECTRONICS
AMBIS Parking 6080lm On/Off 4000K, 1,6m, 38W, 160lm/W, IP66, IK10,Traversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +50°C, L80B10 @ 100,000 h, diffusion opalisée, émission 280°,photométrie extensive
ALTOS TUB Gen2, 5200lm On/Off 3000K 1,2m 36W, émission à 120°, IP65, IK10
DELTA ELECTRONICS
ALTOS TUB Gen2, 5200lm On/Off 3000K 1,2m 36W, 145lm/W, émission à 120°, IP65, IK10, Vasque PC, Traversant, 220-240V, Classe I, Ta -20°+40°, Finition embout Inox 304L, IRC80, L80B10@100000h, options sur demande: controle Dali 2, détecteur d
GAMELLE EKO 70-150W 12600 à 27000lm 180LM/W 110D 4000K, ON-OFF, IP65, IK08 Class
DELTA ELECTRONICS
GAMELLE EKO 70-150W 12600 à 27000lm réglable par switch, 180LM/W 110D 4000K ON-OFF IP65 IK08 Class I, nombreux accessoires de fixation et de détection HF programmable par télécommande
LEGATTO Radiant, 22500lm, 4000K, DALI, 120W, 100° 188lm/W, IP65, IK10, Class I
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO Radiant 22500lm 120W DALI 4000K D= 41cm, 188lm/W, 100° IP65 IK08, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +60°C, L80B10@100 000 h, Nombreux accessoires de fixations et de détection HF
LEGATTO Radiant, 33000lm, 4000K, DALI, 180W, 100° 183lm/W, IP65, IK10, Class I
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO Radiant 33000lm 180W DALI 4000K D= 41cm, 183lm/W, 100° IP65 IK08, Classe I, 220-240V, Ta -40°C +60°C, L80B10@100 000 h, Nombreux accessoires de fixations et de détection HF
ALTOS TUB Gen2, 7000lm On/Off 3000K 1,5m 48W, émission à 120°, IP65, IK10
DELTA ELECTRONICS
ALTOS TUB Gen2, 7000lm On/Off 3000K 1,5m 48W, 145lm/W, émission à 120°, IP65, IK10, Vasque PC, Traversant, 220-240V, Classe I, Ta -20°+40°, Finition embout Inox 304L, IRC80, L80B10@100000h, options sur demande: controle Dali 2, détecteur d
VENUS 2500lm/4800lm On/Off 4000K, 1,2m, 17W/33W, IP66, IK08, Taversant, Classe I
DELTA ELECTRONICS
VENUS 2500lm/4800lm On/Off 4000K, 1,2m, 17W/33W, IP66, IK08, Taversant, Classe II, 220-240V, 145lm/W, Ta -20°C +40°C, L80B10 @ 70,000 h, diffusion opalisée, émission 120°C, garantie 5 ans