Pince multimètre Fluke France Pince multimètre Fluke France (32 produits)


FLUKE 325/F Pince multimètre AC/DC TRMS 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc en sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre AC/DC TRMS compacte 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc,en sacoche avec cordons de mesure et sonde thermocouple
FLUKE 323 Pince multimètre économique AC TRMS 400 Aac, 600 Vac/dc en sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre économique AC TRMS compacte 400 Aac, 600 Vac/dc,en sacoche avec cordons de mesure
Fluke 773 Pince de process 4-20 mA et calibrateur de boucle 4-20 mA et 0-10V
FLUKE FRANCE
Pince de process 4-20 mA et calibrateur générateur de boucle 4-20 mA et 0-10V intégré, alimentation de boucle 24V, sacoche, cordons de mesure, pinces
Fluke-376FC Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc 1000 Vac/dc Flex2500Aac FC sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc et 1000 Vac/dc, sonde flex 2500 Aac, résistance, capacité, fréquence, enserrage 32 mm, Fluke Connect, en sacoche.
Fluke 771 Pince de process 4-20 mA à lecture directe avec sacoche
FLUKE FRANCE
Pince de process 4-20 mA à lecture directe sans ouvrir la boucle, résolution de 0,01 mA, échelle en %, livrée avec sacoche
Fluke 902FC Pince Multimètre HVAC TRMS 600 Aac  600 Vac/dc, T° TcK, mA, FC
FLUKE FRANCE
Pince Multimètre HVAC TRMS 600 Aac/dc, 600Vac/dc, thermomètre TcK, courant de ionisation de flamme mA, résistance, capacité, Fluke Connect. En sacoche
Fluke 393 FC, Pince-multimètre TRMS 1500 Vdc 1000 Aac/dc avec iFlex, FC
FLUKE FRANCE
Pince-multimètre TRMS 1500Vdc 1000Vac 1000 Aac/dc avec iFlex, puissance DC, résistance, fréquence, photovoltaïque traction ferroviaire, FC, sacoche
Fluke 772 Pince de process 4-20 mA et calibrateur de boucle 4-20 mA intégré
FLUKE FRANCE
Pince de process 4-20 mA et calibrateur de boucle 4-20 mA intégré pour générer, alimentation de boucle 24V avec sacoche, cordons de mesure, pinces
Fluke 381 Pince multimètre TRMS écran déporté 1000Aac/dc 1000Vac/dc Flex2500Aac
FLUKE FRANCE
Pince multimètre TRMS à écran détachable 1000 Aac/dc 1000Vac/dc, sonde iFlex 2500 Aac, résistance, fréquence, enserrage 34mm, en sacoche
Fluke 374FC Pince multimètre TRMS 600 Aac/dc et 1000 Vac/dc  FC sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre TRMS 600 Aac/dc et 1000 Vac/dc, résistance, capacité, enserrage 32 mm, Fluke Connect, en sacoche.
FLUKE-365/E Pince-multimètre TRMS 200 Aac/dc à mâchoire déportée, en sacoche
FLUKE FRANCE
Pince-multimètre TRMS 200 Aac/dc à mâchoire déportée enserrage 17mm. Tension 600 Vac/dc, résistance 6 kW, continuité. Sacoche
Fluke 375FC Pince multimètre TRMS 600 Aac/dc et 1000 Vac/dc  FC sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre TRMS 600 Aac/dc et 1000 Vac/dc, résistance, capacité, fréquence, enserrage 32 mm, Fluke Connect, en sacoche.
Fluke 377FC/E Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc iFlex 2500Aac, FieldSense FC
FLUKE FRANCE
Pinces multimètres TRMS 1000 Aac/dc et 1000 Vac/dc, sonde iFlex, FieldSense, affichage simultané Tension et Courant, Fluke Connect, en sacoche
AMP-320-Eur Pince-multimètre TRMS 600 Aac/dc, maintenance, enserrage 35 mm
FLUKE FRANCE
Pince-multimètre TRMS 600 Aac/dc, maintenance, mesure du courant de ionisation de flamme, courant démarrage moteur, enserrage 35 mm
ACDC-52NAV Pince wattmétrique TRMS 600 Aac/dc, puissance, cos phi, THD
FLUKE FRANCE
Pince wattmétrique TRMS 600 Aac/dc, VAC/DC puissance, cos phi, THD, Harmoniques, Hz, capacité, diamètre d'enserrage 37 mm.
AMP 210 Eur, Pince-multimètre TRMS 600 Aac, enserrrage 30 mm
FLUKE FRANCE
Pince-multimètre TRMS 600 Aac, VAC/DC, OHM, Hz, capa, diamètre d'enserrrage des mâchoires 30 mm.
Fluke 378FC/E Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc iFlex 2500Aac, FieldSense FC
FLUKE FRANCE
Pinces multimètres TRMS 1000 Aac/dc et 1000 Vac/dc, sonde iFlex, FieldSense, affichage simultané Tension et Courant, Qualité réseau, FC, en sacoche
Fluke 393/E, Pince-multimètre TRMS 1500 Vdc 1000 Aac/dc avec iFlex
FLUKE FRANCE
Pince-multimètre TRMS 1500Vdc 1000Vac 1000 Aac/dc avec iFlex, puissance DC, résistance, fréquence, photovoltaïque traction ferroviaire, sacoche
Fluke-I2500-18 Sonde de courant flexible iFlex 2500 Aac, 18 pouces
FLUKE FRANCE
Sonde de courant flexible iFlex 2500 Aac, 18 pouces. Compatible Fluke-37x, Fluke-279FC, FLK-A3001FC. Conforme 600V Cat.IV/1000V Cat.III
FLUKE-355 Pince-multimètre TRMS 2000 Adc 1400 Aac 1000 Vdc 600Vac sacoche
FLUKE FRANCE
Pince-multimètre large machoire TRMS 2000 Adc, 1400 Aac, 1000 Vdc, 600 Vac résistance, continuité, fréquence, enserrage 58mm. Livrée en sacoche