Pompe à chaleur accessoires Intuis-thermo Pompe à chaleur accessoires Intuis-thermo (29 produits)


Kit 2ème circuit à température identique pour pilote Premium+
INTUIS-THERMO
Kit accessoire pour ajouter un 2ème circuit hydraulique à température identique pour pilote de pompe à chaleur Premium+
Gaine souple isolée D=160 - Longueur 3 mètres
INTUIS-THERMO
Gaine souple isolée D=160 - Longueur de 3 mètres pour raccordement aéraulique du Zé7
Kit de réhausse hauteur 12 cm, réglable, pour pompes à chaleur HTi70
INTUIS-THERMO
kit de réhausse réglable, d'une hauteur de 12 cm, est conçu pour s'adapter aux pompes à chaleur HTi70, offrant une solution pratique pour ajuster leur position et optimiser leur installation.
Câble de liaison blindé 2 fils, longueur 20 m pour HTi
INTUIS-THERMO
Câble de liaison blindé 2 fils, longueur 20 m pour branchement de pompes à chaleur HTi
Kit de Raccordement avec grille de reprise en partie haute, d=160 gainé
INTUIS-THERMO
Kit de Raccordement avec grille de reprise en partie haute, D=160 gainé comprenant 2 colliers de serrage D=170, 2 plénum 300x150, 2 grilles de soufflage 300x150, 2 manchons M/M D=160
Branche de raccordement hydraulique pour pilote Z1 avec circulateur automatique
INTUIS-THERMO
Branche de raccordement hydraulique pour pilote Z1 avec circulateur automatique - pour raccordement d'un circuit chauffage ou ECS : 1x clapet anti-retour + 2x vannes d'arrêts pour isoler soit le circuit soit le pilote + raccords fournis
Câble blindé 2 fils - longueur 50 m - bus de commande
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Unité PAC extérieure intuis - Câble blindé 2 fils - longueur 50 m - bus de commande
Cordon de dégivrage externe pour HRC70 5 et 7 et HTi70
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Unité PAC extérieure intuis - Cordon de dégivrage externe pour HRC70 5 et 7 et HTi70
Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm pour Onix 40
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRES pour Onix intuis - Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm pour Onix 40
Couronne de durite de 40 m en DN 25 pour PAC HTI 6kW
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Unité PAC extérieure intuis - Couronne de durite de 40 m en DN 25 pour PAC HTI 6kW
Couronne de durite de 40 m en DN 30 pour PAC HTI 11kW
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Unité PAC extérieure intuis - Couronne de durite de 40 m en DN 30 pour PAC HTI 11kW
Raccords sapin sortie droite DN25 - 4 embouts cannelés femelle + 4 colliers
INTUIS-THERMO
Raccords sapin sortie droite DN25 - 4 embouts cannelés femelle + 4 colliers - pour HTi 6 et 8
Raccords sapin sortie droite DN30 - 4 embouts cannelés femelle + 4 colliers
INTUIS-THERMO
Raccords sapin sortie droite DN30 - 4 embouts cannelés femelle + 4 colliers - pour HTi 11 et 14 et HRC
Cordon de dégivrage externe pour unité PAC extérieure
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Unité PAC extérieure intuis - Cordon de dégivrage externe pour unité PAC extérieure
Vanne 2 voies motorisée pour contrôle du circuit direct pour Thorix
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour Thorix intuis - Vanne 2 voies motorisée pour contrôle du circuit direct pour Thorix
Support de fixation  pour pilote Z1 de pompe à chaleur intuis
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour fixation intuis - Support de fixation pour pilote Z1 de pompe à chaleur intuis
Kit 2eme circuit pour Pilote Premium+ par Thorix 1C
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Circuits hydrauliques additionnels intuis - Kit 2eme circuit pour Pilote Premium+ par Thorix 1C
Manchon Galva Mâle/Mâle D=160mm
INTUIS-THERMO
Manchon galvanisé raccordement mâe/mâle - diamètre D=160mm
Façade en acier blanc pour habiller la partie basse du Zé7
INTUIS-THERMO
Façade en acier blanc pour habiller la partie basse du Zé7, permet une finition soignée
Kit de Raccordement avec conduits extérieurs individuels
INTUIS-THERMO
Kit de Raccordement avec conduits extérieurs individuels comprenant 2 colliers de serrage D=170-200, 2 manchons M/M D=160, 2 terminaux horizontaux inox
Gaine souple isolée D=160 - Longueur 10 mètres
INTUIS-THERMO
Gaine souple isolée D=160 - Longueur 10 mètres pour raccordement aéraulique du Zé7
Aquastat sanitaire - accessoires contrôle de circuit
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Contrôle de circuits intuis - Aquastat sanitaire - accessoires contrôle de circuit
Kit de rafraichissement pour Pilote Orium
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Unité intérieure pilote intuis - Kit de rafraichissement pour Pilote Orium