Produits Industriels Produits Industriels (498196 produits)

Rexel acteur majeur de la fourniture de matériel électrique pour les installations industrielles


Rexel met à votre disposition une large sélection de produits pour optimiser vos installations et assurer leur bon fonctionnement optimal. Nos solutions visent à améliorer l'efficacité des systèmes, à réduire les temps d'arrêt, et à accroître la sécurité des équipements.


Connectique et raccordement pour les installations électriques


La connectique est au coeur des installations industrielles, garantissant des connexions fiables et sûres. Notre gamme comprend :
- Câbles industriels pour un transfert d'énergie et de données sans interruption.
- Connecteurs robustes pour des installations en environnements difficiles.
- Bornes et cosses pour des raccordements sécurisés et rapides.

Ces solutions sont idéales pour des électriciens travaillants dans des environnements critiques où la fiabilité est primordiale.


Automatisation : actionneurs électriques et systèmes de commande


Pour les électriciens cherchant à optimiser l'automatisation des processus, nous proposons :
- Servomoteurs pour un contrôle précis des mouvements.
- Vérin électriques permettant des opérations sans entretien.
- Automates programmables pour gérer de manière automatique les systèmes de commande.

Ces équipements facilitent la mise en oeuvre de systèmes automatisés, améliorant ainsi la productivité et réduisant les coûts d'exploitation pour vos clients industriels.


Capteurs et détection pour la sécurité et l'automatisation


Les capteurs jouent un rôle crucial dans la surveillance et la protection des systèmes industriels. Rexel propose des solutions avancées pour :
- Détecter la présence d'objets avec des capteurs de proximité et photoélectriques.
- Surveiller la pression dans les systèmes hydrauliques avec des capteurs de pression.
- Améliorer la sécurité des installations avec des détecteurs de mouvement et de position.

Ces solutions permettent d'automatiser les systèmes industriels tout en réduisant les risques d'accidents.


Pneumatique : Solutions pour l'automatisation industrielle


La pneumatique est un atout essentiel pour de nombreux systèmes d'automatisation. Nos solutions incluent :
- Vérins pneumatiques pour des mouvements précis et rapides.
- Electrovannes pour un pilotage efficace des circuits pneumatiques
- Filtres et régulateurs pour garantir une pressions d'air optimale

Les électriciens utilisant des systèmes pneumatiques trouveront chez Rexel des équipements fiables et performants pour améliorer les performances de sinstallations de leurs clients.


Protection électrique : fusibles, disjoncteurs et para-surtenseurs


La protection des installations contre les surtensions, courts-circuits et autres anomalies est cruciale pour éviter des pannes coûteuses. Nous proposons des solutions telles que :
- Fusibles industriels pour la protection des circuits critiques.
- Disjoncteurs modulaires adaptés aux environnements indutriels.
- Para-surtenseurs pour protéger les équipements sensibles

Ces dispositifs sont indispensables pour garantir la sécurité des installations électriques et minimiser les temps d'arrêt.


Pourquoi choisir Rexel pour vos projets industriels



En tant que partenaire de confiance pour les électriciens professionnels, Rexel vous offre :

- Des solutions technologiques agnostiques.
- Un choix étendu de produits provenant des meilleures marques du marché.
- Une expertise technique pour vous conseiller sur les solutions les mieux adaptées.
- Des produits conformes aux normes industrielles pour garantir la sécurité de vos installations.

Nos services dédiés aux professionnels incluent également un accompagnement personnalisé, des offres spéciales B2B, et des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises.


Besoin d'assistance pour vos installations industrielles ?


Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à choisir les produits les mieux adaptés à vos projets. Contactez-nous pour obtenir des conseils techniques ou pour bénéficier de notre support personnalisé.


Optimisez vos installations avec Rexel


Profitez de notre expertise en matériel électrique pour améliorer la performance de vos systèmes industriels. Commandez dès aujourd'hui et assurez la réussite de vos projets avec des solutions fiables et durables.


Nos catégories de produits industriels


Pour faciliter votre navigation et trouver facilement ce qu'il vous faut, explorez nos sous-catégories :

- Connectique et raccordement
- Actionneur électrique
- Mesure régulation instrumentation
- Détection et capteur
- Commande et protection moteur
- Commande de signalisation
- Pneumatique
- Automatisme programmable
- Produits ATEX
- Boite coffret et armoire
- Protection fusible
- Sécurité machine
- Transformateur et alimentation

 

Voir plus

Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100)
BIZLINE
Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Support 10A 250V série 5534, bleu, étrier métal, bobine et contacts séparés
FINDER
Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5534, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
TeSys GV2ME - disj. moteur - 2,5..4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 2.5 à 4A - moteur : 1.1/1.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 51A - borniers à vis-étrier
Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1F+1O - D=40
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - raccordement : borniers à vis-étrier, < = 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout
Kit de consignation et de condamnation électrique
BIZLINE
Kit de consignation composé de 1 cadenas de consignation anse aluminium 38 mm rouge, 4 mini bloque-disjoncteurs, 2 bloque-disjoncteurs de puissance, mâchoire de consignation nylon, affichette de consignation, feutre noir spécial câbles.
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 à vis - 1 entr/1 sort - pas 5,6,8,10
LEGRAND
Cloison terminale pour blocs de jonction à vis Viking 3 avec 1 entrée 1 sortie pas de 5mm, 6mm, 8mm ou 10mm - gris
TeSys LRD - relais de protection thermique - 2,5..4A - classe 10A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - relais protection thermique LRD - 2.5 à 4A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier
Relais temporisé Chronos 2 MUR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
XCKP - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cet interrupteur de position à corps en thermoplastique à double isolation présente un conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Il se fixe directement sur un con
PanelSeT - Coffret polyester 430x330x200 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 430x330x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 9A - bobine 400Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I ARRET/RAZ rouge O - 9A AC-3 - moteur 4kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 400VCA
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2 - H74mmxL16mmxP35mm - pôle : 1N - contacts : 1F - V1, V2, V02, V0, V01 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP20
PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop protection, 24 VDC- pas entrée-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-Alimentation 24 V ACDC-Pas entrée de sécurité-Bornier à vis débrochable
simatic et 200sp baseunit bu15-p16a02d, bu de type a0, bornes push-in, sans bo
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP BaseUnit BU15-P16A02D, BU de type A0, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, LxH 15 x 117mm
Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -100VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 100VA - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Harmony control, ordre et absence de phase, triphasé, 208-480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase - triphasé - 208-480VAC - RM17TG - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - sans temporisation
Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus - 1Ethernet
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus - 1Ethernet - 11 emplacements - E/S TOR : 1024 E/S configuration multi-racks, 704 E/S rack individuel - processeur E/S analogique : 66 E/S conf. rack ind., 256 E/S multi-racks