Mesure régulation instrumentation Mesure régulation instrumentation (53056 produits)


OsiSense XML-A - pressostat - 10bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce pressostat est conçu pour contrôler un seuil unique de pression dans des systèmes pneumatiques, d'eau douce, d'huiles hydrauliques, de fluides corrosifs ou de produits visqueux pouvant aller jusqu'à 70 °C Il se fixe directement sur un co
203355 - KFD2-SR2-Ex2.W
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'appa
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1200-RR00-00-0-1
GEFRAN
Régulateurs 1200 (48x96mm) et 1300 (96x96mm). Entrée universelle, 4 sorties, communication Modbus RTU. Configuration facile. IP65.
Element sensible Pt100 + câble 3 fils longueur 2 mètres
CORREGE
élément sensible Pt100 classe A soudé sur câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètre. Temps de réponse rapide.
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce pressostat est conçu pour réguler la pression entre 2 seuils dans des systèmes pneumatiques, d'eau douce ou d'huiles hydrauliques pouvant aller jusqu'à 70 °C de température. Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécaniq
203645 - KFD2-STC5-Ex2
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Alimentations pour transmetteurs SMART, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement:
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1200-RRR0-00-0-1
GEFRAN
Régulateurs 1200 (48x96mm) et 1300 (96x96mm). Entrée universelle, 4 sorties, communication Modbus RTU. Configuration facile. IP65.
Sonde Pt100 3 fils protecteur métallique D=5mm L=50mm + câble longueur 1,5 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 5mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison PVC / Tresse cuivre / PVC 3 conducteurs sur 1,5 mètres. Température d'utilisation 0°C / +100°C
OsiSense XML-A - pressostat - 20bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce pressostat est conçu pour contrôler un seuil unique de pression dans des systèmes pneumatiques, d'eau douce, d'huiles hydrauliques, de fluides corrosifs ou de produits visqueux pouvant aller jusqu'à 70 °C. Il se fixe directement sur un c
Convertisseur de signaux/isolateur,  Entrée : universel, Sortie : I/U universel
WEIDMULLER
ACT20P-PRO DCDC II-S - Alimentation électrique 24..230 V AC/DC Convertisseurs analogiques - ACT20
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1200-RDR0-00-0-1
GEFRAN
Régulateurs 1200 (48x96mm) et 1300 (96x96mm). Entrée universelle, 4 sorties, communication Modbus RTU. Configuration facile. IP65.
Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=3mm L=30mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 3mm longueur 30mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Téflon / téflon 4 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
OsiSense XML-A - pressostat - 300bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce pressostat est conçu pour contrôler un seuil unique de pression dans des systèmes d'huiles hydrauliques pouvant aller jusqu'à 160 °C. Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 6 millions de cycles de manoeuvres
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:600-R-D-R-0-1
GEFRAN
Régulateur microprocesseur 600 (48x48mm). Entrée universelle, 4 sorties relais/logique, communication RS485 (Modbus). Configuration facile. IP65.
Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=6mm L=50mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 6mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Silicone / Silicone 3 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C
70124109 - KFD2-STC5-Ex1
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Alimentations pour transmetteurs SMART, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement:
transmetteur de pression sitrans p200 pour pression pour applications basse pres
SIEMENS SAS
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. cart de courbe caractristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matriau des pices en contact avec le fluide: acier inoxydable
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:600-R-D-0-0-1
GEFRAN
Régulateur microprocesseur 600 (48x48mm). Entrée universelle, 4 sorties relais/logique, communication RS485 (Modbus). Configuration facile. IP65.
Sonde Pt100 D=6mm L=500mm,sortie par tête + bornier + raccord 1/2 gaz cylindriqu
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm L=500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -20°C / +250°C
70101737 - KFD2-SR2-Ex1.W
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'appa
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1000-R0-2R-0-1
GEFRAN
Régulateurs à microprocesseur, formats 48×96 (1/8 DIN) pour 1000 et 1001, 96×96 (1/4 DIN) pour 1101, technologie SMT. Interface protégée IP54, entrées universelles, sorties relais et analogique, communication RS485 jusqu'à 9600 bauds.
Sonde Pt100 D=6mm longueur 500mm, sortie par tête + bornier
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm longueur 500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots, Température d'utilisation -20°C / +250°C
transmetteur de pression sitrans p200 pour pression pour applications basse pres
SIEMENS SAS
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. cart de courbe caractristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matriau des pices en contact avec le fluide: acier inoxydable