Télérupteur Télérupteur (377 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Schneider Electric R9PCL116 Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Hager EPN510 Télérupteur 1F 230V 16A 1 module
HAGER
Le Télérupteur 1F 230V 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
Schneider Electric A9C30812 Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - télérupteur standard iTL - 2P - 2F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms..1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 110VCC - 230...240VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF
Schneider Electric A9C30811 Acti9, iTL télérupteur 16A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - télérupteur standard iTL - 1P - 1F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms..1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 110VCC - 230...240VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF
Finder 260182300000 Télérupteur de boîte 1NO 10A 230V AC
FINDER
Télérupteur électromécanique de boîte unipolaire 1NO 10A 230V AC, bornes à cage
Hager EPS510B Télérupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre 16A 1 module
HAGER
Le Télérupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
Hager EPS410B Télérupteur électronique silencieux 1F 230V SanVis 16A 1 module
HAGER
Le Télérupteur électronique silencieux 1F 230V SanVis 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
Legrand 049120 Télérupteur unipolaire 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz intensité maximum acceptée 50mA
LEGRAND
Télérupteur unipolaire silencieux 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 minimum 7W/maximum 2300W - avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides - compatible avec voyants à LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes
Schneider Electric R9PCL2S Resi9 - télérupteur silencieux - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - télérupteur silencieux - 1NO - 16A - 1 module de 18 mm + intercalaire de 9 mm soit une largeur totale de 27 mm
Schneider Electric A9C30814 Acti9, iTL télérupteur 16A 4NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - télérupteur standard iTL - 4P - 4F - 16A - 415VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms..1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 110VCC - 230...240VCA 50/60Hz - Largeur 4 pas de 9 mm - NF
Schneider Electric R9ECL610 Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE TL - Combiné télérupteur 1F + disjoncteur embrochable 1P+N - 10 A 230 V courbe C 3000 A 250 VCA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3 mA - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Hager EPN520 Télérupteur 2F 230V 16A 1 module
HAGER
Le Télérupteur 2F 230V 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
Legrand 412170 Télérupteur connecté Drivia with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~ - 1 module
LEGRAND
Télérupteur modulaire unipolaire silencieux connecté Drivia with Netatmo 16AX 230V~ compatible avec l'App Home + Control - connexion par bornes à vis - 1 module
Schneider Electric R9PCL216 Resi9 - télérupteur - 2NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 2F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
ABB A093960 Télérupteur E290 - 16A- 1NO - 230VAC/110VDC (1 module)
ABB
E290-16-10/230 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 230VAC/110VDC - Contact 1NO - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,32W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.
Schneider Electric A9C32836 Acti9, iETL extension pour télérupteur 32A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iETL extension pour télérupteur 32A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - H60mmxL18mmxP84mm - IP20 - blanc - contrôle à distance - 1 pôle - commande à distance ou par maneton
Hager EPN524 Télérupteur 2F 24V 16A 1 module
HAGER
Le Télérupteur 2F 24V 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.