Consommables perceuse et perforateur Consommables perceuse et perforateur (462 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages
BIZLINE
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages idéal pour les électriciens. L'évacuation rapide des copeaux par les goujures hélicoîdales augmente la capacité de coupe. Avantage : précision du perçage grâce à l'affutage en croix.
Coffret de 6 scies cloches CLIC II D= 22/25/32/40/51/67 mm avec arbre et foret
BIZLINE
Coffret de 6 scies cloches CLIC II D= 22/25/32/40/51/67 mm composé de 6 scies cloches, 1 arbre à queue 6 pans et 1 foret centreur HSS cobalt 120 mm.
Coffret de 8 scies cloches HSS 8 % cobalt D= 38/40/54/64/67/68/76/86 mm
BIZLINE
Coffret de 8 scies cloches HSS 8 % cobalt D= 38/40/54/64/67/68/76/86 mm avec arbre et foret pour percer l'acier, le bois et le plastique. Matière : bi-métal HSS. Profondeur de coupe (mm) : 38.
Coffret de 5 forets multimatériaux D= 4-10 mm
BIZLINE
Coffret de 5 forets multimatériaux D= 4-10 mm dans un coffret plastique composé des D= 4/5/6/8/10 mm. Plaquette carbure 2 tranchants et emmanchement hexagonal (6 pans).
Coffret de 10 forets métaux HSS cylindrique D= 1-10 mm
BIZLINE
Coffret de 10 forets métaux HSS cylindrique D= 1-10 mm dans un coffret plastique composé des D= 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10. Application : pour percer cuivre, laiton, nickel, zinc, matières plastiques. Ne convient pas pour percer de l'inox.
Coffret de 25 forets métaux HSS 5 % cobalt D= 1-13 mm par pas de 0.5 mm
BIZLINE
Coffret de 25 forets métaux HSS 5 % cobalt D= 1-13 mm par pas de 0.5 mm, Il convient pour tout type de machine : portative ou fixe. Idéal pour le perçage des inox et aciers fortement alliés.
Coffret d'embouts de vissage Torsion avec porte embout 32 pièces
BIZLINE
Coffret d'embouts de vissage Torsion avec porte embout 32 pcs. Ces embouts absorbent les contraintes lors du vissage ce qui permet d'éviter les cassures de la pointe ou de la vis. L'ensemble des embouts sont protégés contre la rouille.
Scie cloche béton SDS+ D= 68 mm 120 mm
BIZLINE
Scie cloche béton SDS+ D= 68 mm 120 mm livrée avec un foret centreur carbure BIZ 700 694 équipé de méplat pour montage et démontage sur porte-trépan. Idéale pour béton non armé et maçonnerie.
Scie cloche béton SDS-MAX D= 68 mm 290 mm
BIZLINE
Scie cloche béton SDS-MAX D= 68 mm 290 mm livrée avec un foret centreur carbure BIZ 700 696 démontable sans vis. Idéale pour des opérations de perçage et burinage pour le béton, béton armé, pierre naturelle, maçonnerie et marbre.
Scie cloche CLIC II bi-métal D= 67 mm
BIZLINE
Scie cloche CLIC II bi-métal D= 67 mm livrée sans arbre ni foret centreur parfaitement appropriée sur acier, fonte, aluminium, métaux non-ferreux, plaque de plâtre et bois. Monter sur un arbre BIZ 780 150 ou BIZ 780 151.
Scie cloche CLIC II bi-métal D= 68 mm
BIZLINE
Scie cloche CLIC II bi-métal D= 68 mm livrée sans arbre ni foret centreur parfaitement appropriée sur acier, fonte, aluminium, métaux non-ferreux, plaque de plâtre et bois. Pour monter sur un arbre BIZ 780 150 ou BIZ 780 151.
Scie cloche CLIC II diamant D= 68 mm
BIZLINE
Scie cloche diamant D= 68 mm pour percer les grès cérames jusqu'à la classe V. Avantage : revêtement diamant pour une plus grande longévité dans les carrelages les plus durs. Pratique : trous latéraux pour un retrait des carottes de forage.
Scie cloche CLIC II multimatériaux D= 68 mm
BIZLINE
Scie cloche CLIC II multimatériaux D= 68 mm livrée sans arbre ni foret centreur parfaitement appropriée sur bois, plaque de plâtre, carreau de plâtre, etc. Non appropriée pour du béton et les matériaux de construction.
Scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt D= 67 mm
BIZLINE
Scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt D= 67 mm pour percer l'acier, le bois, le métal et le plastique livrée sans l'arbre.
Scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt D= 68 mm
BIZLINE
Scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt D= 68 mm pour percer l'acier, le bois, le métal et le plastique livrée sans l'arbre.
Scie cloche multidiamètre D= 48-305 mm
BIZLINE
Scie cloche multidiamètre D= 48-305 mm livrée avec une cloche pare-poussière. Pratique : position des lames réglables livrée avec 2 lames carbures et 2 lames HSS.
Arbre 6 pans pour scies cloche CLIC II avec foret HSS 120 mm
BIZLINE
Arbre 6 pans pour scies cloche CLIC II avec foret HSS 120 mm pour toutes scies cloches CLIC II de D= 14 à 210 mm. Equipé par défaut d'un foret centreur HSS cobalt 780 153. Sans percussion.
Foret marteau SDS+ 2 tranchants D= 12 x 1000 mm
BIZLINE
Foret marteau SDS+ 2 tranchants D= 12 x 1000 mm avec tête plaquette carbure 2 tranchants et pointe de centrage. Transmission directe de l'énergie de frappe à la pointe de perçage. Avantage : évacuation rapide des poussières.
Foret marteau SDS+ 2 tranchants D= 16 x 600 mm
BIZLINE
Foret marteau SDS+ 2 tranchants D= 16 x 600 mm avec tête plaquette carbure 2 tranchants et pointe de centrage. Transmission directe de l'énergie de frappe à la pointe de perçage. Avantage : évacuation rapide des poussières.
Foret marteau SDS+ 4 tranchants XTRÊME D= 6 x 160 mm
BIZLINE
Foret marteau SDS+ 4 tranchants XTRÊME D= 6 x 160 mm avec tête plaquette carbure 4 tranchants monobloc plus performant, plus robuste. Avantages : évacuation rapide des poussières et réduction des vibrations. Idéal pour le bêton armé.
Foret marteau SDS+ 4 tranchants XTRÊME D= 8 x 160 mm
BIZLINE
Foret marteau SDS+ 4 tranchants XTRÊME D= 8 x 160 mm avec tête plaquette carbure 4 tranchants monobloc plus performant, plus robuste. Avantages : évacuation rapide des poussières et réduction des vibrations. Idéal pour le bêton armé.
Foret marteau SDS+ 4 tranchants XTRÊME D= 22 x 450 mm
BIZLINE
Foret marteau SDS+ 4 tranchants XTRÊME D= 22 x 450 mm avec tête plaquette carbure 4 tranchants monobloc. Pratique : évacuation rapide des poussières grâce à ses 4 hélices et à son corps cylindrique. Idéal pour le bêton armé.