Chainette et accessoires de suspension Chainette et accessoires de suspension (3389 produits)


Câblette bobine filin D= 1.5 mm x 50 m en acier tressé
BIZLINE
Câblette D= 1.5 mm x 50 m acier 7 x 7 brins pour la suspension statique et sécurisée d'éléments tels que chemin de câbles, signalétique, système d'éclairage, gaine de ventilation. Filin qui s'utilise en boucle grâce au verrou de suspension.
Câblette bobine filin D= 1.5 mm x 150 m en acier tressé
BIZLINE
Câblette D= 1.5 mm x 150 m acier 7 x 7 brins pour la suspension statique et sécurisée d'éléments tels que chemin de câbles, signalétique, système d'éclairage, gaine de ventilation. Filin qui s'utilise en boucle grâce au verrou de suspension
Câblette bobine filin D= 2.5 mm x 50 m en acier tressé
BIZLINE
Câblette D= 2.5 mm x 50 m acier 7 x 7 brins pour la suspension statique et sécurisée d'éléments tels que chemin de câbles, signalétique, système d'éclairage, gaine de ventilation. Filin qui s'utilise en boucle grâce au verrou de suspension.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée d'éléments tels que chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Tige filetée en acier zingué M6 x 1 m classe acier 4.8
BIZLINE
Tige filetée en acier zingué M6 x 1 m classe acier 4.8. Pour l'assemblage, l'installation et la suspension d'éléments métalliques tels les faux-plafonds, chemins de câbles. Repérage simplifié du diamètre grâce au code couleur à l'extrémité.
Tige filetée en acier zingué M8 x 1 m classe acier 4.8
BIZLINE
Tige filetée en acier zingué M8 x 1 m classe acier 4.8. Pour l'assemblage, l'installation et la suspension d'éléments métalliques tels les faux-plafonds, chemins de câbles. Repérage simplifié du diamètre grâce au code couleur à l'extrémité.
Tige filetée en acier zingué M10 x 1 m classe acier 4.8
BIZLINE
Tige filetée acier zingué M10 x 1 m classe acier 4.8. Pour l'assemblage, l'installation et la suspension d'éléments métalliques tels les faux-plafonds, chemins de câbles. Repérage simplifié du diamètre grâce au code couleur à l'extrémité.
Bande perforée droite 12 mm x 0.7 mm x 10 m acier zingué
BIZLINE
Bande perforée droite 12 mm x 0.7 mm x 10 m acier zingué pour la fixation de tubes dans le béton et la suspension de gaines, conduits et tuyaux.D= du trou : 5 mm.
Bande perforée droite 17 mm x 0.7 mm x 10 m acier zingué
BIZLINE
Bande perforée droite 17 mm x 0.7 mm x 10 m acier zingué pour la fixation de tubes dans le béton et la suspension de gaines, conduits et tuyaux.D= du trou : 6.3 mm.
Chaînette mailles longues droites D= 2.5 mm x 25 m acier zingué
BIZLINE
Chaînette mailles longues droites D= 2.5 mm x 25 m en acier zingué idéale pour les suspensions de très longue durée. Ne doivent pas être utilisées pour le levage, l'accrochage ou comme chaînes de charge.
Attache IPN épaisseur 4-10 mm pour chaînette (x 25)
BIZLINE
Attache IPN épaisseur 4-10 mm pour chaînette (x 25). Sans perçage. Permet l'installation rapide et facile sur poutre IPN de plafonds suspendus, systèmes d'éclairage et de ventilation par chaînette, filin et crochet.
Attache IPN épaisseur 10-15 mm pour chaînette (x 25)
BIZLINE
Attache IPN épaisseur 10-15 mm pour chaînette (x 25). Sans perçage. Permet l'installation rapide et facile sur poutre IPN de plafonds suspendus, systèmes d'éclairage et de ventilation par chaînette, filin et crochet.
Attache IPN épaisseur 4-10 mm pour collier largeur 9 mm (x 25)
BIZLINE
Attache IPN épaisseur 4-10 mm pour collier largeur 9 mm (x 25). Sans perçage. Permet l'installation rapide et facile sur poutre IPN de câbles et canalisations électriques par collier de câblage de largeur 9 mm et d'épaisseur 3 mm.
Attache IPN épaisseur 10-15 mm pour collier largeur 9 mm (x 25)
BIZLINE
Attache IPN épaisseur 10-15 mm pour collier largeur 9 mm (x 25). Sans perçage. Permet l'installation rapide et facile sur poutre IPN de câbles et canalisations électriques par collier de câblage de largeur 9 mm et d'épaisseur 3 mm.
Vis suspente béton acier nickelé avec outil de pose intégré (x 50)
BIZLINE
Vis suspente béton acier nickelé (x 50). Sans Cheville. Pour la suspension dans le béton et bois par crochet 'esse', chaînette, filin. Outil de pose intégré. Perçage D= 5 x 45 mm.
Crochet 'esse' D= 3.4 mm en acier zingué (x 100)
BIZLINE
Crochet 'esse' D= 3.4 mm acier zingué (x 100) pour l'accroche de chaînette de suspension. Conseil : le diamètre de l'esse doit être d'au moins 0.8 mm supérieur au diamètre de la chaînette qu'il accompagne.
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 25)
BIZLINE
Verrou de suspension ergonomique D= 1.5-2.5 mm (x 25) avec système de dévérouillage intégré. Ajustement précis, rapide et sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 m
Attache IPN épaisseur 15-20 mm pour collier largeur 9 mm (x 25)
BIZLINE
Attache IPN épaisseur 15-20 mm pour collier largeur 9 mm (x 25). Sans perçage. Permet l'installation rapide et facile sur poutre IPN de câbles et canalisations électriques par collier de câblage de largeur 9 mm et d'épaisseur 3 mm.
Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous
BIZLINE
Kit de suspension câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous de suspension ergonomiques. La solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce à son dévidoir. Ajustement sans outils jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension ergonomique (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Chaînette mailles longues droites D= 3 mm x 25 m acier zingué
BIZLINE
Chaînette mailles longues droites D= 3 mm x 25 m acier zingué idéale pour les suspensions de très longue durée. Ne doivent pas être utilisées pour le levage, l'accrochage ou comme chaînes de charge.
Crochet à vis D= 4 x 18 mm en acier zingué (x 50)
BIZLINE
Crochet à vis D= 4 x 18 mm acier zingué (x 50). Pour le maintien et la suspension dans le bois, ou autres matériaux avec cheville adaptée.