Vidage bain douche Valentin Vidage bain douche Valentin (58 produits)


Vidage bain à câble 650mm, volant métal, clapet laiton noir mat,corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain auto à câble L650 mm, clapet laiton noir mat, volant métal noir mat, trop-plein D=32xL565 mm, cuvette D=70, serrage 0-17 mm, corps plastique 100% recyclé, débit 51 l/min, sortie orientable, joint Autofix double, bouchon nettoyag
Vidage bain NF câble 650mm, volant /clapet ABS blanc,cuvette et corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain câble 650 mm haute résistance, clapet et volant ABS blanc, trop-plein D=32xL565 mm, cuvette D=70 mm, serrage 0-17 mm, corps plastique 100% recyclé, débit 51 l/min, sortie orientable 360°, joint Autofix double, bouchon vidange, N
Clapet recouvrant ABS blanc D=72,5 mm, pour vidage baignoire réf 5801/5819/5820
VALENTIN
Clapet recouvrant ABS blanc D=72,5 mm, pour vidage de baignoire réf. 5801/5818/5819/5820, hauteur ajustable de 58 à 75 mm
Equipement complet pour salle de bain E-volutive,corps 100% PCR
VALENTIN
Équipement complet pour salle de bain : vidage baignoire à câble NF + bonde de sol horizontale D=40 mm H105 mm. Corps plastique 100% recyclé, capot métal chromé. Kit d'aménagement ultérieur de douche de plain-pied, sans travaux de plomberie
Vidage bain NF câble 650mm, volant/clapet inox,cuvette et corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain, câble L650 mm, clapet et volant sertis inox, corps plastique 100% recyclé, trop-plein D=32xL565 mm, cuvette D=70, serr 0-17 mm, vis plastique, débit 59 l/min,sortie orientable,joint Autofix double,siphon démontable pour nettoya
Clapet recouvrant métal noir mat D=72,5mm, pour réf. 5800/5825/5830/5839 ou 5841
VALENTIN
Clapet recouvrant métal noir mat D=72,5mm, Pour vidage de baignoire réf. 5800/5825/5830/5939/5841
Volant inox serti, pour vidage de baignoire réf. 5818, avec axe
VALENTIN
Conçu en ABS serti inox, ce volant de commande est une pièce détachée simple à installer et à remplacer. Livré avec axe c'est une solution économique pour rénover le mécanisme de vidage de la baignoire VALENTIN réf. 5818
Volant métal noir, pour réf. 5786/5800/5825/5830/5839/5841, avec axe
VALENTIN
Volant métal noir mat, pour vidage de baignoire réf. 5839/ 5786/5800/5825/5830, Fourni avec axe
Vidage bain à câble 1m, volant métal, clapet laiton noir mat,corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain à câble L1 m, clapet laiton noir mat, volant métal noir mat, trop-plein D=32xL565 mm, cuvette D=70 mm, serrage 0-17 mm, corps plastique 100% recyclé, débit 51 l/min, sortie orientable, joint Autofix double, bouchon vidange.
Vidage bain PÉDICLIC sans trop-plein,clapet ABS chromé,filtre,corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain Pédiclic, ouverture/fermeture pied, sans trop-plein, clapet clic-clac ABS chromé, cuvette D=70 mm, serrage 0-17 mm, corps plastique 100% recyclé, débit 55 l/min, sortie orientable, panier filtre, bouchon vidange.
Clapet rentrant laiton D=43mm, pour vidage de baignoire réf. 2953
VALENTIN
Clapet en laiton avec joint santoprène. Ce clapet rentrant est une pièce détachée du vidage de baignoire VALENTIN réf. 2953. Le diamètre est de 44 mm et la hauteur s'ajuste de 27 à 42 mm. Très résistant et de haute qualité.
Vidage baignoire à câble 650mm, volant ABS chromé, clapet et cuvette inox
VALENTIN
Vidage baignoire automatique, Clapet inox, Volant ABS chromé,Câble haute résistance,Cuvette inox D=70mm,Joint Autofix double,Serrage 0/17 mm,Insert et vis laiton, Débit:61l/mn,Sortie orientable,Sortie coudée D=40 ou 50mm,Bouchon vidange, NF
Vidage bain NF câble 650mm, volant chromé, clapet inox,cuvette et corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain câble L650 mm, clapet serti inox, volant ABS chromé, trop-plein D=32xL565, corps plastique 100 % recyclé, cuvette D=70, serrage 0-17 mm, vis plastique, débit 51 l/min, sortie orientable 360°, joint Autofix double, bouchon vidang
Vidage bain câble 1m,volant ABS chromé,clapet inox,cuvette inox, corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain câble L1 m, clapet serti inox, volant ABS chromé, tube D=32xL565 mm, cuvette inox D=70mm, serrage 0-17mm, corps plastique 100 % recyclé, joint Autofix double, insert, vis laiton, débit 51 l/min, sortie orientable, bouchon vidang
Clapet laiton D=44mm, pour vidage de baignoire réf. 5830/5800 - avant 2013
VALENTIN
Clapet laiton D=44 mm, Pour équipement baignoire réf. 5830/5800 avant 2013, Assemblé avec joint à lèvre, Serrage 27/42 mm
Vidage bain câble 1m, volant/clapet métal chromé,cuvette inox, corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain câble L1 m, clapet laiton chromé, volant métal chromé, trop-plein D=32xL565 mm, corps plastique 100% recyclé, cuvette inox D=70, serrage 0-17 mm, insert et vis laiton, débit 61 l/min, sortie orientable 15°, joint Autofix double.
Vidage bain remplissage par le fond,câble 650,volant/clapet ABS,corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain SILENCIO remplissage par le fond, clapet ABS chromé, volant ABS chromé, câble L650 mm, trop-plein D=32xL565, corps plastique 100 % recyclé, cuvette D=70, serrage 0-17 mm, joint Autofix, débit 48 l/mn, raccordement, bouchon vidan
Vidage bain PÉDICLIC,enjoliveur/clapet ABS chromé,filtre,corps 100% PCR,vidange
VALENTIN
Vidage baignoire PÉDICLIC, ouverture/fermeture par le pied, clapet clic-clac ABS chromé, enjoliveur chromé, trop-plein D=32xL565 mm, cuvette D=70 mm, serrage 0-17 mm, sortie orientable, panier filtre, débit 56 l/min.
Clapet recouvrant laiton chromé D=72,5mm, pour réf. 5800/5825/5830
VALENTIN
Ce clapet équipe un vidage de baignoire et son diamètre de 72,5 mm recouvre l'orifice d'écoulement de l'eau usée. De très bonne qualité, il est assemblé avec un joint santoprène. Pour vidages de baignoire Valentin réf. 5800/5825/5830