Une étanchéité et robustesse à toute épreuve
Conçue pour les conditions difficiles des bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels de toutes tailles, la gamme Mureva garantit des chantiers durables et pérennes dans le temps.
Conçue pour les conditions difficiles des bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels de toutes tailles, la gamme Mureva garantit des chantiers durables et pérennes dans le temps.
Prises, interrupteurs, coffrets électriques, prises renforcées, ou encore tubes IRL, boites de dérivations, instacables… la gamme Mureva est complète et incontournable pour les artisans électriciens et installateurs à la recherche de matériel robuste et fiable.
Pensés pour vous faciliter l'installation, les produits Mureva regorgent d’astuces de montage pour vous faire gagner du temps sur vos chantiers, sans compromis sur l’esthétique.
Facile à installer en fonction du lieu (châssis et porte réversible par exemple) qui peut être équipé de prises industrielles pouvant alimenter des appareils mobiles de vissage, découpage, nettoyage...
Facile à installer dans tout type de locaux techniques grâce à des accessoires de fixation robustes et pérennes.
Pour raccorder les PCs et l’imprimante au réseau informatique.
Accessible à tout moment pour couper le courant en cas de nécessité.
Prise industrielle pouvant alimenter un appareil de puissance comme une soudeuse par exemple dans un environnement difficile.
Permet de raccorder des appareils de puissance en toute sécurité dans un environnement exigeant grâce à son indice de protection IP65.
Permet d’alimenter les frigos dans l’arrière-cuisine ou de brancher des équipements professionnels lorsqu’elle est placée au niveau du plan de travail.
Permet de protéger les appareils de distribution et de protection électrique, des éléments extérieurs (eau et poussière) grâce à son indice IP65.
Elément indispensable pour protéger les dérivations de l’installation électrique.
Eléments indispensables pour organiser et protéger les câbles électriques de l’installation.
Derrière le comptoir permet de raccorder au réseau le terminal de paiement, et de rester serein dans le cas de projections d’eau imprévues.
Pour permettre aux clients de l’hôtel de recharger leur voiture électrique simplement et efficacement.
Pour brancher les fours ou la hotte de la cuisine de l’hôtel.
Permet d’alimenter esthétiquement les équipements professionnels de la cuisine de l’hôtel (micro-ondes, cafetière…).
Pour contrôler l’éclairage de l’espace jacuzzi / spa depuis plusieurs endroits.
Permet d'installer la distribution électrique d'un local technique comme une laverie tout en la protégeant des éléments extérieurs (humidité et poussière) grâce à son indice IP65.
Pour recharger sa voiture électrique lorsqu’elle est branchée la nuit (et suivre ses consommations sur l'app Wiser Home).
Esthétique pour prévenir de son arrivée dès l’entrée dans la maison.
Pour charger l’enceinte extérieure qui permet de diffuser de la musique
Pour contrôler depuis l’intérieur de la maison que les lumières extérieures soient bien éteintes.
Le produit complet 2 en 1 toujours utile à l'extérieur
Pour protéger et alimenter électriquement l'ilot cuisine extérieure en toute sécurité.
La gamme Mureva offre une solution complète et durable pour la distribution, l’alimentation et le contrôle électrique, grâce à ses boîtiers étanches fabriqués en plastique recyclé. Faciles à installer, les coffrets modulaires, d’interface et de prises peuvent être combinés pour s’adapter à toutes les configurations avec un minimum de références.
Conçus pour résister aux environnements exigeants, ils assurent une protection optimale contre la poussière et l’eau (IP65), les chocs (IK09) et le feu (750°C). Leur conception pratique — rails DIN réglables, entraxe ajustable, porte réversible — garantit une installation rapide et adaptable. Ils sont compatibles avec les appareils modulaires peignables Resi9 et, pour certains coffrets, également avec les appareils modulaires embrochables Resi9 XE.
Chaque coffret est livré avec des accessoires pour une finition soignée : bouchons de protection, bandes de repérage, pattes de fixation extérieures, protège‑étiquettes et obturateur fractionnable.
Voir les produits