Vous avez recherché "ventouse " (16848 produits)

Vent incendie murale à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937
CDVI
Vent incendie murale à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Ventouse Saillie 300Kg avec contact de signalisation
URMET FRANCE
Verrouillage électromagnétique en saillie, force 300'kg, 12-24'Vdc, LED, contact NO/NF, conforme CE.
Bandeau ventouses 2,5 m - 2 x 300kg avec signal NONF NFS61937
CDVI
Bandeau ventouses 2,5 m - Anodisé Argent satiné - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Poignée ventouse 300kg - 400mm - 12-24V DC Signal NONF - NFS 61-937
CDVI
Poignée ventouse 400mm - Anodisé Argent satiné - 1 x 300kg - 12/24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 400 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Vent incendie au sol à rupture 50kg 24V DC - CP fixe et orientable - NFS 61937
CDVI
Vent incendie au sol à rupture - 50kg 24V DC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Vent incendie murale à rupture 50kg 24V DC - CP fixe et orientable - NFS 61937
CDVI
Vent incendie murale à rupture - 50kg 24V DC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Vent incendie au sol à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937
CDVI
Vent incendie au sol à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Ventouse EM applique 1200 lbs 12/24V DC Contact Hall / LED - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique en applique EMS, 1200 lbs (série 550 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, 1 contact inverseur CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Bandeau EM 300 mm AS 600 lbs 12/24V DC Contact Hall LED Tempo BP démontable
IZYX SYSTEMS
Bandeau électromagnétique EMDH 300 mm, aluminium anodisé naturel, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, temporisation intégrée et bouton poussoir, éjecteur anti-rémanence
Ventouse EM enc. 35,5 mm 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique encastrable EMM 35,5 mm, 600 lbs (série 300 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, 1 contact inverseur CO/NO/NF, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Ventouse EM applique IP 67 acier inox 600 lbs 12/24V DC Contact Hall
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique applique EMS, IP 67, acier inox, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, raccordement 6m de câble, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque.
Equerre Enz+L Pour Ventouse 300 K pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Equerre enz+l pour ventouse 300 k pour montage des ventouses et des contre-plaques en saillie
Poignée bandeau ventouse prête à poser DAS L=2000 2v 300kg 12/24/48V auto argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse prête à poser, sans découpe pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours. NFS-61937. Alimentation 12/24/48 Vcc, sélection auto de la tension. Convient à 90% des portes d'entrées d'immeubles.
Ventouse EM à enc. 35,5 mm 600 lbs 12/24V DC - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Ventouse électromagnétique encastrable EMM 35,5 mm, 600 lbs (série 300 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937