Vous avez recherché "ventouse 300kg" (59 produits)

Ventouse Saillie 300Kg avec contact de signalisation
URMET FRANCE
Verrouillage électromagnétique en saillie, force 300'kg, 12-24'Vdc, LED, contact NO/NF, conforme CE.
Bandeau ventouses 2,5 m - 2 x 300kg avec signal NONF NFS61937
CDVI
Bandeau ventouses 2,5 m - Anodisé Argent satiné - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Poignée ventouse 300kg - 400mm - 12-24V DC Signal NONF - NFS 61-937
CDVI
Poignée ventouse 400mm - Anodisé Argent satiné - 1 x 300kg - 12/24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 400 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Poignée bandeau ventouse DAS L=400 1v 300kg 12/24/48V automatique argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
Poignée bandeau ventouse prête à poser DAS L=2000 2v 300kg 12/24/48V auto argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse prête à poser, sans découpe pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours. NFS-61937. Alimentation 12/24/48 Vcc, sélection auto de la tension. Convient à 90% des portes d'entrées d'immeubles.
Poignée bandeau ventouses DAS L=2500 2v 300kg 12/24/48V automatique argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
Équerre de fixation  z et l pour ventouse 300kg
ACIE
Équerre de fixation en acier inoxidable z et l pour gamme de ventouses 300 kg AC300 158 x 45 x 13 mm
Accessoire de fixation pour contreplaque 300kg
CDVI
Accessoire de fixation pour contreplaque 300kg - Aluminium injecté - RAL Gris - Adapté pour les porte ne pouvant être traversées par la vis de la contreplaque - Intallation rapide - Vis M8 fournie
Ventouse applique 300kg Freevoltage 12/24/48V DC - NF S61937 - Signal NO/NF
CDVI
Ventouse applique 300kg Freevoltage 12/24/48V DC - NF S61-937 - Relais + Signal NO/NF - Anti-rémanence électronique - Rétroéclairage par leds - Entrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO) - Garantie 10 ans
Bandeau ventouses en prise directe contre le mur - 2 x 300kg avec signal NONF
CDVI
Bandeau ventouses pour configuration en prise directe contre un mur ou un dormant - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Préhensible et/ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Ventouse magnétique encastrée 300kg 12/24/48V DC - NF S61937 - Signal NO/NF
CDVI
Ventouse encastrée 300kg Freevoltage 12/24/48V DC - NF S61-937 - Relais + Signal NO/NF - Anti-rémanence électronique - Entrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO) - Garantie 10 ans
Bandeau lumineux  2x300kg 2,5m - Signal NONF - 12/24/48V - NF S61-937
CDVI
Bandeau lumineux ventouses 2 x 300kg -2,5 m - Anodisé Argent satiné - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 61,5mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable