Transformateurs de commande et d’équipements

Sécurité, esthétisme & rendement énergétique au rendez-vous. Deux gammes pour vous accompagner : transformateur de commande-Signalisation et transformateur d’équipement, conformes aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4, UL5085, CSA C22-2n°6.

Leurs atouts

  • Température d’ambiance jusqu’à 50°C.
  • Filtrage des parasites.
  • Fixation directe sur rail DIN jusqu’à 250VA.
  • Connexion automatique (jusqu’à 400 VA) et connexion à vis.
  • Parties actives protégées par un capot.
  • Puissance de 40 à 8000 kVA.
  • Toutes les gammes en double tension 230-400 au primaire.
  • Fabriqués en France.

Transfo commande et signalisation

  • Automatisme exigeant
  • Prises de réglage ± 15V
  • Intégration (Design et fixation), capotage plastique complet jusqu’à 400VA
  • Conformité 61558-2-2 (Commande & Signalisation)
  • Deux gammes à bornes à ressort : environnements soumis aux vibrations et efficacité de la connexion constante : pas de resserrages, limitation des risques d’échauffements
  • Possibilité de transformateurs configurés sur demande, livré sous 8 jours ouvrés

Transfo d’équipement

  • Gamme compacte pour un gain de place dans l’armoire
  • Vis accessible en face avant
  • Visualisation du logement du câble
  • Système à griffes métalliques à haute tenue mécanique
  • Conformité aux normes IEC EN 61 558-2-4 ou 2-6

Alimentations stabilisées à découpage

2 gammes pour montage 2 fils :

  • "fort courant d’appel" souvent appelée "power boost" (150 % pendant 3s)
  • "Large plage de tension d’entrée", souvent appelée "alimentation universelle". Alimentation mono 230 V, ou entre 2 phases 400 V
  • Boîtier plastique ou alu (Avec filtres anti harmoniques pour P ≥ 120 W)
  • Rendement élevé (jusqu’à 0.94)
  • Excellent compromis Volume/Puissance
  • Ajustage tension de sortie + voyant de présence de tension de sortie Refroidissement dans l’air sans ventilation forcée
  • Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3. Conformes aux directives Basse Tension, CEM et RoHS Agréé UL aux USA et Canada.

Alimentations redressées

Fixation rapide sur rail, double bornage des sorties. Isolation galvanique et filtrage des parasites renforcées. Robustesse élevée

Alimentation redressée filtrée monophasée

  • Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ -
  • Tension de sortie 12,24,48 V / P de 12 à 1 200 W / Intensité de 1 à 50 A
  • Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6 et UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W

Alimentation redressée non filtrée monophasée

  • Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ -
  • Tension de sortie 24 ou 48V / P de 24 à 1 200 W / Intensité de 1 à 50 A
  • Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA C22-2 N° 60950.00 jusqu'à 360W