Collier inox, haute température et agroalimentaire ABB Thomas & Betts Collier inox, haute température et agroalimentaire ABB Thomas & Betts (665 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Naturel.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble noir en nylon 6,6 pour intérieur (85°C), normes UL/EN/CSA62275, plénum AH-2, 139,7 mm x 3,56 mm x 1,31 mm, résistance 135 N, emballage boîte d'établi.
Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Naturel.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble en nylon 6.6-Couleur naturel-résiste jusqu'à 85°C - Longueur 140mm-largeur 3,6mm- Résistance à la traction de 180N-Emballage en boîte d'établi-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.
Colliers TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Naturel.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble en polyamide (Nylon 6.6) pour intérieur-résistant jusqu'à 85°C-longueur 92 mm-largeur 2,3 mm-épaisseur 1 mm-Résistance à la traction de 80 N (18 lb)-Idéale pour regrouper des câbles. Conditionnée dans une boîte d'établi.
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.P6.6.noir UV.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble polyamide noir, résiste UV/intempéries (105°C), 186 mm x 4,8 mm traction 222 N, idéale intérieur/extérieur. Emballage pratique en boîte d'établi pour une gestion efficace des câbles dans divers environnements.
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Assortiment 10 couleurs.
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel- TY-RAP largeur 4,7mm longueur 186 mm épaisseur 1,1 mm 222N - Nylon 6.6 - température 85°
Tyrap Detectable Blue 200N
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble détectable en nylon 6.6 bleu vif-pour intérieur/extérieur (UV)-longueur 186mm-largeur 4,6mm-épaisseur 1,1mm-Résiste à 85°C-Idéale pour la gestion intérieure et extérieure des câbles-avec une résistance à la traction de 222N
Tyrap Detectable Blue 220N
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble détectable en nylon 6.6 bleu vif-pour intérieur/extérieur (UV)-longueur 361mm-largeur 4,8mm-épaisseur 1,3mm-Résiste à 85°C-Idéale pour la gestion intérieure et extérieure des câbles-avec une résistance traction de 220N
Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Naturel
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel - TY-RAP largeur 3,6mm longueur 140 mm 180N - Nylon 6.6 - température 85°
Colliers TY-RAP.7x338 mm 540N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble en nylon 6.6-Couleur noir-résiste jusqu'à 105°C - Longueur de 338mm-largeur 7mm-Résistance à la traction de 540N-Emballage Euroslot-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.
Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Naturel
ABB THOMAS & BETTS
Attache câbles polyamide intérieur, 85°C, UL/EN/CSA62275, AH-2 plénum, 281,94 mm (L) x 3,6 mm (l), résistance : 133,4 N (30 lb), emballage multiple.
Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.P6.6.Noir UV
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide noir - TY-RAP largeur 4,8mm longueur 295 mm 222N - Nylon 6.6 - température -60° à 105°
Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA6.6 Naturel
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel - TY-RAP largeur 4,8mm longueur 361 mm 222N - Nylon 6.6 - température 85°
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble en nylon 6.6-Couleur noir-résiste jusqu'à 105°C-Longueur 186mm-largeur 4,8mm-Résistance à la traction de 222N-Emballage Euroslot-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble en nylon 6.6-Couleur naturel-résiste jusqu'à 85°C - Longueur 186mm-largeur 4,8mm-Résistance à la traction de 222N-Emballage Euroslot-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.
Colliers TY-RAP.2.4x92 mm 80N.P6.6.noir UV.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble en polyamide noir, résiste jusqu'à 105°C, adaptée intérieur/extérieur type 2/21 plénum AH-2, longueur 92 mm, largeur 2,4 mm Résistance à la traction 80 N, emballage boîte d'établi.
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Naturel
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel - TY-RAP largeur 3,6mm longueur 140 mm 222N - Nylon 6.6 - température 85°
Colliers TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Naturel
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble polyamide, 85°C max, normes UL/EN/CSA62275 2/21 intérieur, AH-2 plénum, 91,95 mm (L) x 2,29 mm (l) x 0,75 mm (ép.), résistance : 80 N (18 lb), MIL-SPEC MS3367-4-9, emballage multiple.
Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble en nylon 6.6-Couleur naturel-résiste jusqu'à 85°C - Longueur de 277mm-Largeur 3,71mm- Résistance à la traction de 130N-Emballage Euroslot-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.