Electrolux Intégrable Electrolux Intégrable (67 produits)


Lave-vaisselle Encastrable 60cm Classe E 94KWh 13couverts 44dB  9,9litres/cycle
ELECTROLUX INTÉGRABLE
SÉRIE 600 QuickSelect 13 couverts, 8 programmes, 4 températures, Commande QuickSelect, Départ différé 24h, Fonction Auto-Off, Spot control 2 couleurs, Moteur inverter, Technologie AirDry, Consommation énergie 94kWh/100 cycles, 44dB, E/A/A
FOUR Classe A+ VAPEUR Cuisson CHALEUR TOURNANTE PULSÉE Nettoyage PYROLYSE
ELECTROLUX INTÉGRABLE
PRO SteamCrisp four Cuisson vapeur intégrée/Chaleur tournante pulsée 1 mode vapeur 25% Pyrolyse A+ cavité XXL_72L Affichage LCD Sonde cuisson intégrée 154 recettes préprogrammées Porte froide 3 verres Fermeture douce Inox
série 600 FLEX four SurroundCookfour multifonction pyrolyse 72l Inox anti-trace
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Four SurroundCook Chaleur tournante pulsée Pyrolyse Efficacité énergétique A+ cavité XXL 72L Affichage LCD Programmateur électronique Préconisation température Manettes rétractables push/pull Porte froide, 3 verres Inox anti-trace
Lave-vaisselle compact Classe F 61KWh 6couverts 49dB  6,5litres/cycle
ELECTROLUX INTÉGRABLE
LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE COMPACT 6 couverts 6 programmes 4 Températures Départ différé 24h Voyants sel et rinçage Séchage naturel 6,5 litres 49dB F/A/A 61kWh/100 cycles Possibilité d'installation en hauteur
série 500  refrigerateur intégrable 1 porte tout utile 142L OptiSpace
ELECTROLUX INTÉGRABLE
REFRIGERATEUR INTEGRABLE niche 88 cm - 1 Porte TOUT UTILE 142L - Classe énergétique E Compartiment FreshZone Froid statique 3 Clayettes - Eclairage intérieur par LED - Silence plus 36dB - SN/N/ST/T - Installation par Glissières Blanc
Lave-vaisselle Encastrable 60cm Classe E 95KWh 14couverts 44dB 10,5litres/cycle
ELECTROLUX INTÉGRABLE
TOUT INTEGRABLE 60 CM 14 couverts 8 programmes 3Températures Commande QuickSelect Départ diff 24h Bras lavage Satellite & bras lavage voûte Tiroir couverts Moteur inverter Technologie AirDry 10,5L 95kWh 100 cycles 44dB E/ A/ A
Lave-vaisselle 60cm Classe E 94KWh 13couverts 44dB  9,9Litres/cycle
ELECTROLUX INTÉGRABLE
SÉRIE 300 PRO AirDry technologie lave-vaisselle INTEGRABLE 60cm 13 couverts 8 Progrogrammes 4Températures Départ différé 24h + Temps restant AutoOff 9,9L (94kWh 100 cycles) 44dB Charnières double mouvement:FlexiInstall Inox Anti-trace
Série 300 Plaque induction 59 cm 4 foyers 4 boosters & 4 minuteurs-14 puissances
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Séerie 300 Table induction 59 cm, 4 foyers, connection H²H : commande hotte - Commandes individuelles touches sensitives, 14 positions de puissance - 4 boosters & minuteurs - Pause Stop&Go - Puissance totale : 7350W - Instal Optifix- Noir
Série 300 plaque induction 59 cm 3 foyers -14 puissances -3 boosters & minuteurs
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Série 300 Table Induction 59 cm Noir - 3 foyers - Connection H²H : peut piloter certaines hottes - Bandeau commandes frontal & touches sensitives - 3 boosters/3 minuteurs/14 puissances - Pause Stop & Go - Bords droits/Installation Optifix
Plaque induction noir 60 cm bridge - Sense Boil & Fry - 3 foyers - Optifix
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Plaque induction noir 60 cm bridge - Fonction Sense Fry & Boil - 3 foyers - Connection H²H - Cdes frontales individuelles par touches sensitives - Détection des casseroles - Fonction Stop & Go - Power Management - Installation Optifix
série 600 FLEX FlexiBridge plaque induction 4 foyers connection H²H  PowerSlide
ELECTROLUX INTÉGRABLE
FLEX FlexiBridge Table induction 4 foyers Zone gauche en surface de cuisson totale Connection H²H Fonction PowerSlide Commandes sensitives 15 positions cuisson Contrôle zone surface totale individualisé 4 boosteers 4 minuteurs Noir
série 300 four a micro-ondes 20l 700w 5 niveaux puissance noir & inox anti-trace
ELECTROLUX INTÉGRABLE
SÉRIE 300 Micro-ondes tout intégrable 20L Puissance micro-ondes 700 W 5 niveaux de puissance Cdes mécaniques Minuterie 95 mn Cuissons automatiques Plateau tournant 24.5 cm verre Cavité inox Niche 38 cm Noir&inox anti-trace
série 600 PRO Slim line  plaque 744mm 5 foyers gaz encastrement standard inox
ELECTROLUX INTÉGRABLE
SÉRIE 600 PRO Slim line Plaque gaz 5 foyers Largeur 744 mm Encastrement standard Bandeau de commandes Frontal Allumage électronique intégré aux manettes Sécurité gaz par thermocouple Grilles fonte Inox
Hotte décorative inox murale 90 cm - 3 vitesses - Commandes par touches
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Hotte décorative inox murale 90 cm - Classe C - 51/68dB - 295/600m3/h - 1 moteur - 3 vitesses - Commandes par touches - Fonction :évacuation ou recyclage, filtre charbon et 3 filtres graisse aluminium cassette inclus - 2LED - Livré avec fût
série 600 groupe aspirant 70 cm 3 vitesses commandes curseur  gris
ELECTROLUX INTÉGRABLE
SÉRIE 600 Groupe filtrant min/mai 49/63dB min/max 295/600m3/h 3 vitesses Commandes curseur 1 filtre graisse aluminium cassette Fonctionne évacuation ou recyclage Eclairage 2 LED Classe efficacité énergétique C Livré sans fût Inox
Refrigerateur 1 porte tout utile 208L  Brasseur d`air technologie DynamicAir
ELECTROLUX INTÉGRABLE
1 porte tout utile 208L brasseur d'air FreeStore Commande interne par thermostat Compartiment FreshZone Classe énergétique E Eclairage interieur LED Bac à légumes avec contrôle d'humidité Installation glissières blanc
Hotte décorative noir murale 90 cm - 3 vitesses - Commandes par touches
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Hotte décorative noir murale 90 cm - Classe C - 51/68dB - 295/600m3/h - 1 moteur - 3 vitesses - Commandes par touches - Fonction :évacuation ou recyclage, filtre charbon et 3 filtres graisse aluminium cassette inclus - 2LED - Livré avec fût
Refrigerateur 1 porte  188L (174/14) Brasseur d`air technologie DynamicAir
ELECTROLUX INTÉGRABLE
1 porte 188L (174/14) Compartiment FreshZone Bac à légumes avec contrôle d`humidité Classe énergétique E Eclairage interieur LED Fonction Extra Cool (Shopping) Pouvoir congélation 2,7 kg/24h Installation par glissières blanc
série 800 FLEX TouchOpen four a micro-ondes 26l 900w Programmateur électronique
ELECTROLUX INTÉGRABLE
FLEX TouchOpen Micro-ondes tout intégrable 26L Programmateur électronique Puissance micro-ondes 900W Commandes sensitives Plateau tournant 32.5cm Ouverture électronique de la porte Sécurité enfants Niche 45cm Noir&inox anti-trace
Hotte décorative murale 60 cm, connectée Hob2Hood, Breeze, Noir/ Black Glossy
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Série 700 Hotte connectée H²H 60 cm, pilotée par la table, classe C, 3 vitesses + 1 intensive, 2 LED, 50/60dB(mini-maxi)/68dB(intensive), Débit 615 m3/h(intense), Commandes électroniques sensitives, Fonctionne évacuation ou recyclage
Hotte décorative Box murale 90 cm  Série 500 ExtractionTech  3 vitesses INOX
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Hotte décorative murale, Fonctionne évacuation ou recyclage avec filtre charbon en option, Commandes par touches, 3 vitesses, Eclairage LED 2x2.5W, 2 filtres à graisse maille d'aluminium, Classe énergie B, Clapet anti-retour fourni, Inox
Refrigerateur 1 porte tout utile 134L integrable sous plan  encastrement 820 mm
ELECTROLUX INTÉGRABLE
1 porte tout utile 134L Froid statique Commande interne par thermostat Compartiment FreshZone Classe énergétique E Eclairage interieur LED Degivrage automatique Installation panthographe blanc
Refrigerateur  1 porte tout utile 310L  Brasseur d`air technologie DynamicAir
ELECTROLUX INTÉGRABLE
1 porte tout utile 310L brasseur DynamicAir Commandes électroniques affichage LED Classe énergétique E Eclairage interieur LED Grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité Dégivrage automatique Installation glissières blanc
série 300  congélateur armoire integrable 98l système intégré LowFrost 10kg/24h
ELECTROLUX INTÉGRABLE
CONGELATEUR Niche encastrement 880mm 98L Statique Commandes électroniques sur top Super congélation Alarmes sonore & visuelle température Pouvoir congélation 10kg/24h Autonomie 20h 34dB 177 kWh/an Installation par glissières Blanc