Vous avez recherché "motorisation portail faac" (224 produits)


Kit Energy Automatisme Portail battant. Bras articulé/opérateur 24V/vantail 2,5m
FAAC FRANCE
Automatisme électromécanique à bras articulé 24V avec arrêts mécaniques intégrés. Platine E034 intégrée compatible Simply Connect. Jeux de Cellules BUS XP20BD. Feu Clignotant XLED. Carte radio XF FDS + 2 Télécommandes FDS 2 touches.
Rail pour opérateur D600/D700/D1000. Entrainement silencieux par  courroie.
FAAC FRANCE
Accouplement au moteur facilité. Longueur du rail 3m. Système de déverrouillage intégré. Déverrouillage extérieur en option. Prévoir adaptateur FIXH pour porte Hormann ou Tubauto.
HANDY Kit, Pour vantail max 2,7m. Opérateurs électromécaniques S418 24V
FAAC FRANCE
Kit avec Platine de Gestion E034 compatible Simply Connect. Course de 39cm. livré avec Carte radio XF FDS, 2 Télécommandes, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 230Vac et Serrure.
CYCLO Kit C721. Automatisme Portail coulissant 24V. Portail de - de 400kg.
FAAC FRANCE
kit électromécanique coulissant 24V. Platine E721 intégrée. Jeux de Cellules BUS XP20BD. Feu Clignotant XLED. Carte radio XF FDS + 2 Télécommandes FDS 2 touches. Peut se débloquer automatiquement en cas de coupure de courant.
Crémaillère Nylon avec âme acier pour portail inférieur à 400Kg
FAAC FRANCE
Crémaillère à l'unité. A visser. Pas de module M4. Supporte les fortes chaleurs. S'assemble l'un à l'autre. Re coupable. Supporte les fins de courses
CYCLO Kit C720. Automatisme Portail coulissant 24V. Portail de - de 800kg.
FAAC FRANCE
kit électromécanique coulissant 24V. Platine E721 intégrée. Jeux de Cellules BUS XP20BD. Feu Clignotant XLED. Carte radio XF FDS + 2 Télécommandes FDS 2 touches. Peut se débloquer automatiquement. en cas de coupure de courant
PRATICOKit Automatisme Portail coulissant 746c. Portail jusqu'à 600kg/40m
FAAC FRANCE
Kit Motoréducteur hydraulique équipée de la platine E781 LC compatible Simply Connect. Equipé d'un pignon Z16. Usage intensif. Vitesse réglable. Equipé d'un encodeur. Entrée BUS 2Easy. Livré avec XLED, XF FDS, 2 télécommandes.
LongMaster Kit, vantail max 4m. Opérateurs électromécaniques 415L 24V
FAAC FRANCE
Kit avec Platine de Gestion E034 compatible Simply Connect. Course de 40cm. livré avec Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 24Vac et Serrure. Compatible avec Safe codeurs 404040
LEADER Kit Automatisme Portail battant Opérateurs hydrauliques 402 CBC .
FAAC FRANCE
Kit avec Platine de Gestion E045S compatible Simply Connect. livré avec Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 230Vac et Serrure. Modèle CBC, ne bloque pas en position ouvert
Opérateur 402 CBC Hydraulique 230V . Bloquant fermé uniquement. Usage fréquent.
FAAC FRANCE
Opérateur Hydraulique 5000N. Usage 55 cycles/Heure. longueur vantail max 1,80m. Fixation arrière à souder. Angle d'ouverture jusqu'à 110°. Dispositif de déverrouillage par clé fourni. Condensateur 8µF fourni. Encodeur en option
884c et pignon Opérateur Portail coulissant 230V intensif. Portail jusqu'à 1,8T.
FAAC FRANCE
Motoréducteur hydraulique équipée de la platine E781 LC compatible Simply Connect. Equipé d'un pignon Z16. vitesse réglable. Entrée BUS 2Easy + Bords sensibles 8,2K'. Sorties programmables. Encodeur intégré. Condensateur 18µF intégré
box 844 er z16 avec plaque de fondation et cylindre verrouillage
FAAC FRANCE
box 844 er z16 pignon z16 et platine 780d integres, plaque de fondation et cylindre verrouillage a cle
Caisson autoportant pour opérateurs 770/770N  en 24V ou 230V
FAAC FRANCE
Caisson à sceller. Equipé de sorties pour évacuation des eaux. Couvercle Inox. Prédispositions pour butées mécaniques en ouverture et fermeture. Peut recevoir un kit 140° ou 180°.
MAGNUM Kit Automatisme Portail battant à bras articulé/opérateur 24V/vantail 3m
FAAC FRANCE
Automatisme électromécanique à bras articulé 24V . Coffret électronique avec platine E034 intégrée compatible Simply Connect. Jeux de Cellules BUS XP20BD. Feu Clignotant XLED. Carte radio XF FDS + 2 télécommandes FDS 2 touches.
ECOKIT 412 .Kit portail battant, vantail max 2,8m. Opérateurs 412L 230V
FAAC FRANCE
Kit avec Platine de Gestion E045S compatible Simply Connect. Course de 40cm. livré avec Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 230Vac et Serrure. Compatible avec Safe codeurs 404041
POWER Kit enterré, vantail max 3,5m. Opérateurs 770N. 24V. Kit Sans caisson
FAAC FRANCE
Kit avec Platine de Gestion E034 compatible Simply Connect. Déverrouillage intérieur & extérieur. Arrêts mécanique hors kit. Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant et Serrure.
ECOKIT Kit portail battant, vantail max 2,8m. Opérateurs 412L 24V
FAAC FRANCE
Kit avec Platine de Gestion E034 compatible Simply Connect. Course de 40cm. livré avec Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 230Vac et Serrure. Compatible avec Safe codeurs 404041
Opérateur 770N enterré 230V. Angle 110° max. 500Kg. Vantail jusqu'à 3,5m
FAAC FRANCE
Livré sans caisson. Opérateur invisible. Possibilité d'accéder à l'opérateur sans enlever le vantail. Déverrouillage intérieur et extérieur. Possibilité d'arrêts mécanique en ouverture et fermeture. Kit 140° et 180° en option.
746c Z16. Motoréducteur avec platine E781. Pour portail < 600kg. Usage intensif
FAAC FRANCE
Opérateur hydraulique compatible Simply Connect. Pignon Z16. Gestion des ralentissements, vitesses 9,6m/min, et détection d'obstacles. Mécanisme à bain d'huile avec un encodeur électronique. Avec clé de déverrouillage et fin de course.
Opérateur 400 CBAC Hydraulique 230V. Usage intensif Autobloquant ouvert et fermé
FAAC FRANCE
Opérateur Hydraulique 6200N intensif 70 cycles/Heure. longueur vantail max 2,20m. Fixation arrière à souder. Angle d'ouverture jusqu'à 125°. Dispositif de déverrouillage par clé (fourni). Condensateur 8µF fourni. Encodeur en option
POWER Kit enterré, vantail max 3,5m. Opérateurs 770N. 230V. Kit sans caisson
FAAC FRANCE
Kit avec Platine de Gestion E045S compatible Simply Connect. Déverrouillage intérieur & extérieur. Arrêts mécanique hors kit. Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant et Serrure.
Opérateur 770N enterré 24V. Angle 110° max. 500Kg. Vantail jusqu'à 3,5m
FAAC FRANCE
770N 24 V comprend: un opérateur électromécanique, des accessoires d'installation, deux clés de déverrouillage. Déverrouillage manuel avec double levier accessible de l'intérieur et de l'extérieur de la propriété (Breveté).
Longmaster Kit, vantail max 4m. Opérateurs électromécaniques 415L 230V
FAAC FRANCE
Kit avec Platine de Gestion E045S compatible Simply Connect. Course de 40cm. livré avec Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 230Vac et Serrure. Compatible avec Safe codeurs 404040