Vous avez recherché "panelset s3d - enveloppe acier" (160 produits)


PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 345x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 345x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 345x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 345x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 495x220mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 495x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 445x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 445x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 545x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 545x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 445x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 445x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 545x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 545x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H300xL300xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 300 x 300 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP300 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 600 x 600 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL800xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 800 x 250 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL400xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 600 x 400 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL300xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 400 x 300 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H700xL500xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 700 x 500 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL400xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 400 x 400 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP300 - châssis plein
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL400xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 600 x 400 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 600 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H300xL200xP150 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 300 x 200 x 150 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL600xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1000 x 600 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL800xP300 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1000 x 800 x 300 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL800xP300 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1200 x 800 x 300 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL800xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1000 x 800 x 250 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL600xP300 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1000 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10