Vous avez recherché "pince ampermetrique" (387 produits)

Ampèremétre DigiFlex MA4000-350 TRMS 4000A AC à capteur flexible
CHAUVIN ARNOUX
MA4000D-350 Ampèremétre numérique TRMS 4000A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 35cm.
Pince numérique à  mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Pince numérique à mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS. Fonction de tension ¿sans contact¿ indiquant la présence de tension CA par un signal sonore. IEC61010-1 Cat. III 300V
Pince courant de fuite 0,01mA à 200Aca, D=24mm
TURBO TRONIC
Pince courant de fuite 0,01mA à 200Aca, D=24mm. Sélecteur de fréquence pour éliminer les effets d'harmoniques. IEC61010-1 Cat. III 300V
Pince Boucle de courant 4-20mA. Pour D= du conducteur 6mm.
TURBO TRONIC
Pince Boucle de courant 4-20mA. Pour D= du conducteur 6mm. Résolution minimale 0.01mA pour courant continu. Mesure de 0.01mA à 120.0mA. Borne de sortie analogique pour connexion à un enregistreur
Pince numérique compacte 400ACA-600 V CA/CC - 4000 Ohms
TURBO TRONIC
Pince numérique compacte 400ACA-600 V CA/CC - 4000 Ohms. Ouverture de la mâchoire 30mm. Cat. III 300V/IEC 61010-1
I200 Sonde de courant altenatif 200 AAC double gamme 0 à 20 Aac et 0 à 200 Aac
FLUKE FRANCE
Sonde de courant altenatif 200 Aac. Sortie fiches bananes 1 mA/A. Enserrage 20 mm. CEI1010 600V Cat.III
I400 Sonde de mesure de  courant alternatif  400 AC
FLUKE FRANCE
Sonde de courant altenatif 400 Aac. Sortie fiches bananes 1 mA/A. Enserrage 32 mm. CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV
Pince ampèremétrique TRMS 1000A CA/CC avec température
TURBO TRONIC
Pince ampèremétrique TRMS 1000A CA/CC. Mesures de la tension CA/CC, du courant CA/CC, de la résistance, de la fréquence, de la capacitance et de la température. CAT IV 600V selon la norme EN 61010
I410 Sonde de courant alternatif et continu 400 AC/DC.
FLUKE FRANCE
Sonde de courant 400 Aac/dc, sortie sur fiches bananes 1mV/A, enserrage 30 mm. Conforme CEI1010 600V Cat.III
I30 Sonde de courant alternatif et continu 20 Aac 30Adc
FLUKE FRANCE
Sonde de courant 20 Aac 30 Adc, sortie fiches bananes 100 mV/A, enserrage 19 mm, CEI1010 300V Cat.III
Pince multimètre TRMS AC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre TRMS AC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
MX 350 Pince multimètre numérique 400 A TRMS
METRIX
MX350 Pince multimètre TRMS 400A AC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Fréquence, Afficheur 6000pts, CAT III 600V, Livrée complète avec sacoche, cordons et piles
MX 355 Pince multimètre numérique 400 A TRMS
METRIX
MX355 Pince multimètre TRMS 400A AC/DC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Afficheur 6000pts, CAT III 600V. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.
FLUKE 325/F Pince multimètre AC/DC TRMS 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc en sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre AC/DC TRMS compacte 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc,en sacoche avec cordons de mesure et sonde thermocouple
F205 - Pince multimètre numérique 600A TRMS
CHAUVIN ARNOUX
F205 Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV
F203 - Pince multimètre numérique 600A TRMS
CHAUVIN ARNOUX
F203 Pince multimètre TRMS AC/DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV
FLUKE 323 Pince multimètre économique AC TRMS 400 Aac, 600 Vac/dc en sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre économique AC TRMS compacte 400 Aac, 600 Vac/dc,en sacoche avec cordons de mesure
F201 - Pince multimètre numérique 600A TRMS
CHAUVIN ARNOUX
F201 Pince multimètre TRMS AC. 600A AC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV
Pince ampèremétrique 400 A AC, 600V AC/DC. Affichage 4000 points.
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince ampèremétrique 4000 points. Mâchoire 25mm. Intensité AC 400A max. Tension AC/DC 600V. Résistance 400 Ohms. Continuité avec buzzer. Fonction Hold. Arrêt automatique. CEI1010 600V CATIII. Livré avec cordons et étui.
Fluke-376FC Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc 1000 Vac/dc Flex2500Aac FC sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc et 1000 Vac/dc, sonde flex 2500 Aac, résistance, capacité, fréquence, enserrage 32 mm, Fluke Connect, en sacoche.
Pince multimètre 1000A AC/DC - 600V - CAT IV
METRIX
MX0675 Pince multimètre numérique TRMS bi-afficheur 10000 points, 1000 A AC/DC, 1000/1400V AC/DC. Livrée complète avec sacoche, cordons, capteur de température et piles.
FLK-393FC-PVLEAD, Kit pince photovoltaïque Fluke 393 FC et jeu de cordons MC4
FLUKE FRANCE
Kit composé de la pince photovoltaïque 1500Vdc Fluke-393 FC/E et sa sonde iFlex et jeu de cordons MC4 PVLEAD1 et PVLEAD3