ABB Thomas & Betts ABB Thomas & Betts (4930 produits)


Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Naturel.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble noir en nylon 6,6 pour intérieur (85°C), normes UL/EN/CSA62275, plénum AH-2, 139,7 mm x 3,56 mm x 1,31 mm, résistance 135 N, emballage boîte d'établi.
Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Naturel.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble en nylon 6.6-Couleur naturel-résiste jusqu'à 85°C - Longueur 140mm-largeur 3,6mm- Résistance à la traction de 180N-Emballage en boîte d'établi-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.
Colliers TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Naturel.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble en polyamide (Nylon 6.6) pour intérieur-résistant jusqu'à 85°C-longueur 92 mm-largeur 2,3 mm-épaisseur 1 mm-Résistance à la traction de 80 N (18 lb)-Idéale pour regrouper des câbles. Conditionnée dans une boîte d'établi.
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.P6.6.noir UV.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble polyamide noir, résiste UV/intempéries (105°C), 186 mm x 4,8 mm traction 222 N, idéale intérieur/extérieur. Emballage pratique en boîte d'établi pour une gestion efficace des câbles dans divers environnements.
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Assortiment 10 couleurs.
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel- TY-RAP largeur 4,7mm longueur 186 mm épaisseur 1,1 mm 222N - Nylon 6.6 - température 85°
Tyrap Detectable Blue 200N
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble détectable en nylon 6.6 bleu vif-pour intérieur/extérieur (UV)-longueur 186mm-largeur 4,6mm-épaisseur 1,1mm-Résiste à 85°C-Idéale pour la gestion intérieure et extérieure des câbles-avec une résistance à la traction de 222N
Tyrap Detectable Blue 220N
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble détectable en nylon 6.6 bleu vif-pour intérieur/extérieur (UV)-longueur 361mm-largeur 4,8mm-épaisseur 1,3mm-Résiste à 85°C-Idéale pour la gestion intérieure et extérieure des câbles-avec une résistance traction de 220N
Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Naturel
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel - TY-RAP largeur 3,6mm longueur 140 mm 180N - Nylon 6.6 - température 85°
Colliers TY-RAP.7x338 mm 540N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble en nylon 6.6-Couleur noir-résiste jusqu'à 105°C - Longueur de 338mm-largeur 7mm-Résistance à la traction de 540N-Emballage Euroslot-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.
Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Naturel
ABB THOMAS & BETTS
Attache câbles polyamide intérieur, 85°C, UL/EN/CSA62275, AH-2 plénum, 281,94 mm (L) x 3,6 mm (l), résistance : 133,4 N (30 lb), emballage multiple.
Gaine PA fendue D=16mm Polyamide6 Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger en polyamide/Nylon 6, taille NC 16 mm, longueur 50 m. conçu pour les câbles pré-routés lors de rénovations.
Gaine PA fendue D=42mm Polyamide6 Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger type SLIT PA6 en polyamide/Nylon 6, taille NC 42, longueur 25 m. Utilisé pour la rénovation sur des câbles déjà installés.
Gaine PA Poids std D=16mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir avec une fine inclinaison en polyamide/Nylon 6, taille NC 16 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur et extérieur dans des environnements légers industriels, tels que des bâtiments et des équipements.
Gaine PA Poids std D=13mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir en polyamide/Nylon 6, taille NC 13 mm, longueur 50 m. Utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans des environnements de construction légère, industrielle et de machinerie.
Gaine PA fendue D=21mm Polyamide6 Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger en polyamide/Nylon 6, taille NC 21 mm, longueur 50 m. Utilisé pour la rénovation des câbles pré-routés.
Collier d'installation 9x260mm en copolymère Noir Anti-UV
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble robuste en nylon noir, résistance à la chaleur jusqu'à 80°C, double tête de verrouillage, 180 mm x 9 mm x 2,4 mm. Résistance à la traction de 550 N. Idéale pour fixer les câbles dans des environnements exigeants.
Embase cheville polyamide perçage D=8mm
ABB THOMAS & BETTS
Prise murale, Polyamide noir 11/12, Convient pour un diamètre fermé de 8 mm (0,315 pouces), Résistant aux ultraviolets, Longueur de 43,1 mm (1,70 pouces)
Collier d'installation 9x180mm en copolymère Noir Anti-UV
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble robuste en nylon noir, résistance à la chaleur jusqu'à 80°C, double tête de verrouillage, 180 mm x 9 mm x 2,4 mm. Résistance à la traction de 550 N. Idéale pour fixer les câbles dans des environnements exigeants.
Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.P6.6.Noir UV
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide noir - TY-RAP largeur 4,8mm longueur 295 mm 222N - Nylon 6.6 - température -60° à 105°
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble en nylon 6.6-Couleur noir-résiste jusqu'à 105°C-Longueur 186mm-largeur 4,8mm-Résistance à la traction de 222N-Emballage Euroslot-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.
Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA6.6 Naturel
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel - TY-RAP largeur 4,8mm longueur 361 mm 222N - Nylon 6.6 - température 85°