Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Reflex - Process industriel

Opération Réflex

Vos commandes c'est cadeaux !

RéfleX S2 2026

Process Industriel

← Retour
  • Coffrets étanches
  • Ventilateur
  • Composants d'installation
  • Prises industrielles
IBOB04712
Pedro coffret polyester étanche IP66 02 Porte pleine
IBOB04712
Qté
1
Points
35
Qté
1
Points
35
COMMANDER
IBOB04713
Pedro coffret polyester étanche IP66 03 Porte pleine
IBOB04713
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
IBOB04714
Pedro coffret polyester étanche IP66 04 Porte pleine
IBOB04714
Qté
1
Points
45
Qté
1
Points
45
COMMANDER
LEG035500
Coffret Atlantic 300X200X160
LEG035500
Qté
1
Points
13
Qté
1
Points
13
COMMANDER
LEG035502
Coffret Atlantic 400X300X200
LEG035502
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
LEG035503
Coffret Atlantic 500X400X200
LEG035503
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
LEG036250
Coffret Marina 300X200X160
LEG036250
Qté
1
Points
13
Qté
1
Points
13
COMMANDER
LEG036251
Coffret Marina 400X300X200
LEG036251
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
LEG036252
Coffret Marina 500X400X200
LEG036252
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
RIT1031000
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H300 L380 P210 - IP66 - plaque de montage
RIT1031000
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
RIT1380000
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H380 L380 P210 - IP66 - plaque de montage
RIT1380000
Qté
1
Points
35
Qté
1
Points
35
COMMANDER
RIT1034000
Coffret électrique - AX- acier - 1P - L300 H400 P210 - IP66 - plaque de montage
RIT1034000
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
RIT1045000
Coffret électrique - AX- acier - 1P - L400 H500 P210 - IP66 - plaque de montage
RIT1045000
Qté
1
Points
35
Qté
1
Points
35
COMMANDER
RIT1058000
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H500 L500 P210 - IP66 - plaque de montage
RIT1058000
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
RIT1180000
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H500 L500 P210 - IP66 - plaque de montage
RIT1180000
Qté
1
Points
50
Qté
1
Points
50
COMMANDER
RIT3238700
Ventilateur à filtre Blue e+ - 55 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils
RIT3238700
Qté
1
Points
45
Qté
1
Points
45
COMMANDER
RIT3238300
Filtre de sortie Blue e + - H149 L149 P34 - Filtre de sortie plissé- RAL 7035
RIT3238300
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
RIT3239700
Ventilateur à filtre Blue e+ - 100 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils
RIT3239700
Qté
1
Points
55
Qté
1
Points
55
COMMANDER
RIT3239300
Filtre de sortie Blue e + - H204 L204 P46 - Filtre de sortie plissé- RAL 7035
RIT3239300
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHGV2ME06
Disj. moteur GV2ME 1 à 1,6 A 3P 3d décl. magnétothermique
SCHGV2ME06
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHGV2ME07
Disj. moteur GV2ME 1,6 à 2,5 A 3P 3d décl. magnétothermique
SCHGV2ME07
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHGV2ME08
Disj. moteur GV2ME 2,5 à 4 A 3P 3d décl. magnétothermique
SCHGV2ME08
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHGV2ME10
Disj. moteur GV2ME 4 à 6,3 A 3P 3d décl. magnétothermique
SCHGV2ME10
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHNSYPLM43G
Thalassa PLM - Coffret polyester 430x330x200 - IP66 Ral 7035
SCHNSYPLM43G
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
SCHNSYPLM64G
Thalassa PLM - Coffret polyester 647x436x250 - IP66 Ral 7035
SCHNSYPLM64G
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
SCHNSYPFPLMG
Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM
SCHNSYPFPLMG
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHNSYMR43
Spacial - châssis perforé Telequick - acier - pour coffret H=400xL=300mm
SCHNSYMR43
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
SCHNSYMR64
Spacial - châssis perforé Telequick - acier - pour coffret H=600xL=400mm
SCHNSYMR64
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
SCHXALK178E
Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1F+1O - Ø40
SCHXALK178E
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
SCHXB4BA21
Bouton poussoir noir diam 22 à impulsion affleurant 1F
SCHXB4BA21
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
SCHXB4BD21
Bouton tournant noir diam 22 à manette 2 positions 1F
SCHXB4BD21
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
SCHXB4BD33
Bouton tournant noir diam 22 à manette 3 positions 2F
SCHXB4BD33
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
SCHXB4BVB3
Voyant rond diam 22 IP 65 vert DEL intégrée 24 V bornes
SCHXB4BVB3
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
SCHXB4BVB4
Voyant rond diam 22 IP 65 rouge DEL intégrée 24 V bornes
SCHXB4BVB4
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
SCHXB4BVM1
Voyant rond diam 22 IP 65 blanc DEL intégrée 240 V bornes
SCHXB4BVM1
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
SCHXB4BVM3
Voyant rond diam 22 IP 65 vert DEL intégrée 240 V bornes
SCHXB4BVM3
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
SCHXB4BVM4
Voyant rond diam 22 IP 65 rouge DEL intégrée 240 V bornes
SCHXB4BVM4
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
SCHXALK178
Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1O - Ø40
SCHXALK178
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BIZ701100
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701100
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
BIZ701106
Prise mobile droite 32A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701106
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
BIZ701112
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701112
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
BIZ701103
Fiche mobile droite 16A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701103
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
BIZ701109
Prise mobile droite 16A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701109
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
BIZ701115
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701115
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
BIZ701104
Fiche mobile droite 16A 3P+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701104
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
BIZ701110
Prise mobile droite 16A 3P+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701110
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
BIZ701116
Prise saillie 16A 3P+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701116
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
BIZ701101
Fiche mobile droite 32A 3P+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701101
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
BIZ701107
Prise mobile droite 32A 3P+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701107
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
BIZ701113
Prise saillie 32A 3P+T 380/415V IP44 EASY
BIZ701113
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
BIZ701111
Prise mobile droite 16A 2P+T 200/250V IP44 EASY
BIZ701111
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
BIZ701105
Fiche mobile droite 16A 2P+T 200/250V IP44 EASY
BIZ701105
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
BIZ701117
Prise saillie 16A 2P+T 200/250V IP44 EASY
BIZ701117
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
BIZ701102
Fiche mobile droite 32A 2P+T 200/250V IP44 EASY
BIZ701102
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
BIZ701108
Prise mobile droite 32A 2P+T 200/250V IP44 EASY
BIZ701108
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
BIZ701136
Adaptateur CEE/Domestique 16A IP44
BIZ701136
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
BIZ701114
Prise saillie 32A 2P+T 200/250V IP44 EASY
BIZ701114
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 critizr logo