Elc Elc (72 produits)


Alimentation rail DIN stabilisee 24V 48V 10A prim 230V 400V
ELC
Alimentation à découpage stabilisee sortie 24V ou 48V 10A primaire 190V à 440V, Mode redondance et mise en parallèle, Haut rendement >90%
Alimentation rail DIN 5 a 29V 60W et chargeur batterie plomb 12 ou 24V
ELC
Alimentation à découpage stabilisée ajustable de 5 à 29V 60W et chargeur de batterie plomb 12 ou 24V
Alimentation rail DIN stabilisee 24V 1A25 (ajustable 20 a 30V) teleregulee
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 24V 1A25 (ajustable 20 à 30V) télérégulée, fixation sur rail DIN ou murale de série
Alimentation rail DIN stabilisee 12V 2A5 (ajustable 10 a 15V) teleregulee
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 12V 2A5 (ajustable 10 à 15V) télérégulée, fixation sur rail DIN ou murale de série
Alimentation rail DIN stabilisee 12V 5A (ajustable 10 a 15V) teleregulee
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 12V 5A (ajustable 10 à 15V) télérégulée, fixation sur rail DIN de série
Alimentation rail DIN stabilisee 24V 5A (ajustable 20 a 29V)
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 24V 5A (ajustable 20 à 30V) télérégulée, fixation sur rail DIN de série
Module secours 12 ou 24V 2A pour batterie plomb jusqu a 20AH
ELC
Module de secours compatible 12 ou 24V 2A pour batterie plomb jusqu a 20AH. Courant ajustable. Sysème bypass et relais d'état. Borniers à ressort et montage Rail DIN, Démarrage possible sur secteur ou batterie
Alimentation rail DIN 24V 0,8A - primaire 400V
ELC
Alimentation linéaire stabilisée 24V 0,8A - primaire 400V, montage sur rail DIN de série. Capot en option CP910A
Kit adaptateur USB RS232 + cordon null modem
ELC
Kit adaptateur USB RS232 + cordon null modem. Kit pour une communication 3 fils (GND,RX,TX). Non compatible avec le contrôle de flux matériel (5 ou 7 fils).
Alimentation rail DIN stabilisee 24V ajustable 20 a 30V 12,5A
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 24V 12A5 (ajustable 20 à 30V), primaire 190V à 440V, fixation sur rail DIN de série
Alimentation rail DIN stabilisee 12V 25A  (ajustable 10 15V)
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 12V 25A (ajustable 10 à 15V), fixation sur rail DIN de série
Alimentation rail DIN stabilisee ajustable +ou- 10-15V 2A
ELC
Alimentation à découpage stabilisée ajustable de +ou- 10 à 15V 2A . fixation sur rail DIN de série
Alimentation redressee filtree 24V 2A5 - prim 230 ou 400V fixation DIN
ELC
Alimentation linéaire redressée filtrée sortie 24V 2A5 - primaire 230V ou 440V, fixation sur Rail DIN de série
Alimentation rail DINstabilisee 12V 10A  (ajustable 10 a 15V)
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 12V 10A (ajustable 10 à 15V), fixation sur rail DIN de série
Alim universelle 5 a 29V 60W et chargeur batterie pb 12 ou 24V
ELC
Alimentation à découpage stabilisée de laboratoire ajustable de 5 à 29V 60W et chargeur de batterie plomb 12 ou 24V Bouton marche / arrêt. Cordon secteur amovible sortie fiches bananes
Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc
ELC
Jeu ptes touches bananes coudees double isolation 1000V dc. Conforme à la norme EN 61010-031 catégorie II. Tension max d'utilisation : 1000 Volts jusqu'à 36 A. SI capuchon en place : 1000 V Catégorie III (600 V catégorie IV, jusqu'à 36 A)
Jeu de ptes de touches fines umax. : 60V dc rouge / noir
ELC
Jeu de 2 Pointes de Touches de 85 mm avec raccord de sécurité diamètre 4 mm, rouge et noire. Mini pointe diamètre 0,7 mm rétractable avec un protège pointe, étudiée pour la mesure sur la technologie CMS.
Capot pour AL912AES
ELC
Capot de protection pour alimentation AL912AES
8 decades resistances 1% 0,1 ohm a 11,111 110 Mohms
ELC
Boite de 8 decades de resistances 1% avec prises intermédiaires. Valeurs de 0,1 ohm 1 a 11,111 110 Mohms