ac
Le bon Réflexe : c'est la reprise !

Outillage, mesure et fixation

Du 31 août au 27 septembre 2026, découvrez notre sélection de produits éligibles
Barrette et borne sans vis
BIZ301613
Borne de connexion à leviers 3 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm² (x 50)
BIZ301613
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
BIZ301612
Borne de connexion à leviers 2 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm² (x 100)
BIZ301612
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
Branchement souterrain
BIZ710295
Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL 1 l
BIZ710295
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
Cloueur
SPT019483
CLOUEUR PULSA 27E + 500 CLOUS C6-20
SPT019483
Qté
1
Points
326
Qté
1
Points
326
Consommables
SPT057540
BOITE CLOU C6 20 + GAZ
SPT057540
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
SPT057552
BOITE CLOU HC6 22 + GAZ
SPT057552
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
Meuleuse et rainureuse
SPT811245
RAINUREUSE D90 + 2 DISQUES XTREM BETON D.150
SPT811245
Qté
1
Points
353
Qté
1
Points
353
Consommables
BIZ780160
Coffret de 6 scies cloches CLIC II D= 22/25/32/40/51/67 mm avec arbre et foret
BIZ780160
Qté
1
Points
27
Qté
1
Points
27
BIZ700627
Foret marteau SDS+ 2 tranchants D= 12 x 1000 mm
BIZ700627
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
BIZ700349
Foret étagé HSS COBALT
BIZ700349
Qté
1
Points
26
Qté
1
Points
26
Caisse, boîte et sac à outils
BIZ999725
Ceinture porte-outils avec 7 outils inclus
BIZ999725
Qté
1
Points
33
Qté
1
Points
33
BIZ790546
Composition caisse à outils Costabelle et 16 outils pour Plombier
BIZ790546
Qté
1
Points
132
Qté
1
Points
132
BIZ999724
Caisse à outils standard avec 10 outils inclus
BIZ999724
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
BIZ999723
Caisse à outils La Costabelle avec 9 outils inclus
BIZ999723
Qté
1
Points
59
Qté
1
Points
59
Accessoires de maçonnerie
BIZ730927
Sac poubelle 130 l (x 15)
BIZ730927
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
Aérosol
BIZ710389
Lot de 5 mousses PU pistolables avec 1 nettoyant et 1 pistolet
BIZ710389
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
Coffret de chantier
BIZ701148
Coffret de chantier monophasé 4 prises 4 PC 2P+T, 230V, 16A
BIZ701148
Qté
1
Points
35
Qté
1
Points
35
Éclairage de chantier
BIZ625064
Ruban 3 LED 50 m 1100 lm/m 230 V IP65 avec prise + 2 kits driver
BIZ625064
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
Lampe torche et frontale
RSN423792
Lampe torche Hard Case Pro pivot résistante usage pro
RSN423792
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
RSN439175
Torche tactique hybride résistante aux chocs usage pro occasionnel
RSN439175
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
RSN433814
Torche Performance Aluminium 9AA résistante pour usage professionnel
RSN433814
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
RSN448207
Lampe frontale rechargeable Pro Series - Usage professionnel
RSN448207
Qté
1
Points
9
Qté
1
Points
9
RSN448160
Lampe multi'usage rechargeable Pro Series - Usage professionnel
RSN448160
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
RSN452037
Phare rechargeable Pro Series 1150 lumens
RSN452037
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
Piles
RSN423372
Pile alcaline Max Plus AA/LR06 x20 longue durée
RSN423372
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
RSN423174
Pile alcaline Max Plus AAA/LR03 x20 longue durée
RSN423174
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
RSN437409
Pile alcaline Max Plus AA/LR06 x10+4 longue durée
RSN437409
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
RSN437560
Pile alcaline Max Plus AAA/LR03 x10+4 longue durée
RSN437560
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
RSN452709
Pile Ultimate Lithium CR2032 x4 haute performance longue durée
RSN452709
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
Protection de la tête
BIZ731101
Casque de protection contre les arcs électriques avec visière rétractable
BIZ731101
Qté
1
Points
42
Qté
1
Points
42
Protection du corps
BIZ731706
Gilet sous-vêtement chauffant noir taille unique
BIZ731706
Qté
1
Points
42
Qté
1
Points
42
Protection des mains
BIZ730149BIZ730150
Paire de gants de manutention easy fit (x 10)
BIZ730149BIZ730150
Qté
1
Points
44
Qté
1
Points
44
Protection du corps
BIZ731780BIZ731781BIZ731782BIZ731783BIZ731784BIZ731785BIZ731786BIZ731787
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir
BIZ731780BIZ731781BIZ731782BIZ731783BIZ731784BIZ731785BIZ731786BIZ731787
Qté
1
Points
3333333333333333
Qté
1
Points
3333333333333333
Protection des pieds
BIZ731750BIZ731752BIZ731753BIZ731754BIZ731755BIZ731756BIZ731757
Baskets de sécurité Elevate Knit S1P noires
BIZ731750BIZ731752BIZ731753BIZ731754BIZ731755BIZ731756BIZ731757
Qté
1
Points
31313131313131
Qté
1
Points
31313131313131
BIZ731751
Baskets de sécurité Elevate Knit S1P noir taille 41
BIZ731751
Qté
1
Points
31
Qté
1
Points
31
Accessoires de suspension
BIZ720405
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 25)
BIZ720405
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
Fixation tube
BIZ710245
Kit 100 colliers multi-diam. fixe-tubes D= 16-32 mm + 100 chevilles PA 6.6 gris
BIZ710245
Qté
1
Points
13
Qté
1
Points
13
Mastic et colle
BIZ710218
Mastic acrylique blanc pour joints et fissures 300 ml
BIZ710218
Qté
1
Points
1
Qté
1
Points
1
Cheville métal fixation lourde
SPT050406
BOITE PRIMA M8X55/10 + VIS
SPT050406
Qté
1
Points
26
Qté
1
Points
26
Cheville fixation légère
SPT059360
BOITE DRIVA TP12
SPT059360
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
SPT565188
COLORTECH 6X35 +VIS TP SEAU/250
SPT565188
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
SPT060122
HIT-MP 5X25 SEAU/400
SPT060122
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
SPT060123
HIT-MP 6X30 SEAU/250
SPT060123
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
SPT060127
ARPON 6X25 SEAU/800
SPT060127
Qté
1
Points
9
Qté
1
Points
9
Collier de câblage
BIZ300015
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 300 4.8 mm
BIZ300015
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
Ruban adhésif
BIZ350012
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm blanc (x 8)
BIZ350012
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
Multimètre
CHXP01191740Z
CA 703 Multimètre numérique de poche 2000 points
CHXP01191740Z
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
Pince multimètre
FLEFLUKE325F
FLUKE 325/F Pince multimètre AC/DC TRMS 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc en sacoche
FLEFLUKE325F
Qté
1
Points
78
Qté
1
Points
78
Testeur électrique
FLEFLUKET110
FLUKE-T110 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3 affichage LED
FLEFLUKET110
Qté
1
Points
36
Qté
1
Points
36
CHXP01191745Z
CA732 VOLTESTER Testeur de tension sans contact
CHXP01191745Z
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
CHXP01191762D
CA 762 IP2X Détecteur de tension avec pointes conformes NF C 18-510
CHXP01191762D
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
FLET5600EUR1
T5-600 EUR1 Testeur électrique pince ouverte OpenJaw 100 Aac, 600 Vac/dc
FLET5600EUR1
Qté
1
Points
73
Qté
1
Points
73
FLEFLUKET150
FLUKE-T150 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3 affichage LED LCD
FLEFLUKET150
Qté
1
Points
62
Qté
1
Points
62
FLEFLUKE-1AC-E1-II
FLUKE-1AC-E1-II Détecteur de tension 200-1000 V sonore et visuel, format stylo
FLEFLUKE-1AC-E1-II
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
Accessoires mesure portable
CHXP01295456Z
Cordons PVC à Pointe de touche 1.5m CAT4 1kV CM4 x2K
CHXP01295456Z
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
Mesurage et traçage
BIZ790214
Crayon mine graphite PICA DRY
BIZ790214
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
Outillage isolé 1000 Volts
BIZ790081
Kit de 6 tournevis i-SLIM plat/PZ isolés 1000 V
BIZ790081
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12