Vous avez recherché “climasys - ventilateur 24v” “(328 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H137mm(externe)xL117mm(externe)xP49mm(externe) - découpe : 92x92mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 38 m3/h at 50 Hz, 39 m3/h at 60 Hz
ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H137mm(externe)xL117mm(externe)xP49mm(externe) - découpe : 92x92mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 58 m3/h
ClimaSys - ventilateur toit 575m3/h - 230V - avec grille toit et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur toit 575m3/h - 230V - avec grille toit et filtre G2 - H96mm(externe)xL340mm(ext)xP340mm(ext) - découpe : 291x291 - débit nominal : avec découpe de grille de 291 x 291 mm : 350 m3/h, débit libre : 575 m3/h at 50 Hz
ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 400V - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 400V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H336mm(externe)xL316mm(externe)xP162mm(externe) - découpe : 291x291mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 803 m3/h at 50 Hz, 931 m3/h at 60 Hz
ClimaSys - ventilateur 85m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur 85m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H170mm(externe)xL150mm(externe)xP62mm(externe) - découpe : 125x125mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 85 m3/h at 50 Hz, 98 m3/h at 60 Hz
ClimaSys - ventilateur - 300m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur - 300m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H268mm(externe)xL258mm(externe)xP116mm(externe) - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 300 m3/h at 50 Hz, 350 m3/h at 60 Hz
ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H268mm(externe)xL258mm(externe)xP104mm(externe) - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 165 m3/h at 50 Hz, 193 m3/h at 60 Hz
ClimaSys - ventilateur - 54m3/h - 230V - avec 2 grilles et 2 filtres
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur - 54m3/h - 230V - avec 2 grilles et 2 filtres - H120mm(externe)xL120mm(externe)xP38mm(externe) - découpe : 96x96mm - débit libre sans filtre ni grille : 170 m3/h, débit général: 54 m3/h at 50 Hz
ClimaSys - ventilateur 560m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur 560m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H336mm(externe)xL316mm(externe)xP161mm(externe) - découpe : 291x291mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 562 m3/h at 50 Hz, 586 m3/h at 60 Hz
ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H336mm(externe)xL316mm(externe)xP162mm(externe) - découpe : 291x291mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 838 m3/h at 50 Hz, 803 m3/h at 60 Hz
ClimaSys - ventilateur 85m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur 85m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2 - H170mm(externe)xL150mm(externe)xP62mm(externe) - découpe : 125x125mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 80 m3/h
ClimaSys - ventilateur - 300m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ventilateur - 300m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2 - H268mm(externe)xL258mm(externe)xP103,4mm(externe) - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 262 m3/h
Ventilateur à filtre Blue e+ - 175 m3/h - 24V - RAL 7035 - montage sans outils
RITTAL
Ventilateur à filtre Blue e+ - 175 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H255 MM L255 MM P129 MM
ClimaSys - grille de sortie - découpe 125x125mm
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - grille de sortie - découpe 125x125mm - gris (RAL 7035) - H170mm(externe)xL150mm(externe)xP15mm(externe) - fixation : pincé, par vis - avec 1 cadre du support, 1 pièce externe, 1 filtre standard synthétique G2 M1
ClimaSys - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C - H68mm(externe)xL58mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé - affichage : température (C°) - plage de réglage des températures : 0..60 °C - IP20
ClimaSys - hygrotherm électronique - 230V
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - hygrotherm électronique - 230V - gris (RAL 7035) - H85mm(externe)xL56mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé, par vis - écran OLED - affichage : humidité et température (F° et C°)
ClimaSys - grille de sortie - découpe 223x223mm
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - grille de sortie - découpe 223x223mm - gris (RAL 7035) - H268mm(externe)xL248mm(externe)xP18mm(externe) - fixation : pincé, par vis - avec 1 cadre du support, 1 pièce externe, 1 filtre standard synthétique G2 M1
ClimaSys - grille de sortie - découpe 92x92mm
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - grille de sortie - découpe 92x92mm - gris (RAL 7035) - H137mm(externe)xL117mm(externe)xP13mm(externe) - fixation : pincé, par vis - avec 1 cadre du support, 1 pièce externe, 1 filtre standard synthétique G2 M1
ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe D=38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe D=38mm - gris (RAL 7035) - H63mm(externe)xL63mm(externe)xP15mm(filetage) - fixation : par vis - 2 ouïes plastique - IP45
Thermostat KNX NFC 230V/24V, sorties ToR ou 3 points, blanc, affichage, capteur externe
SIEMENS HVAC
Communication KNX - Pour applications avec sorties de régulation en 2 points (PWM ou ToR) ou 3 points - Pour applications avec ventilateur en 0 10V ou 3 vitesses - Capteurs embarqués et régulation de température et d'hygrométrie
Servomoteur 24 Volts
BAILLINDUSTRIE
Servomoteur extra-plat 24V volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et la détermination des débits d'air maximum et minimum - câble d'alimentation de 1 mètre inclus. Garantie 5 ans
Régulateur ambiance mural 24V à débit variable, chauffage et climatisation
SIEMENS HVAC
Sortie 0...10 V pour actionneur VAV et sortie auxiliaire (MARCHE ARRET), PWM ou 3 positions ou 3 positions pour actionneur VAV et sortie auxiliaire 0...10 V 3 entrées multifonctions pour contact de carte à puce, température
Harmony Time RE22 - relais tempo - 1OF - C Ct - 1s à 300h - 24V à 240VACDC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Time RE22 - relais tempo - 1OF - C Ct - 1s à 300h - 24V à 240VACDC - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A
Transformateur (IP20) 230V~ vers 24V~ 30VA
SIEMENS HVAC
Transformateur avec boîtier, permettant de réduire la tension de 230 V CA à 24 V CA (puissance de sortie 30 VA) Fusible à réinitialisation automatique intégré côté primaire Interrupteur