Accueil
/
panelset s3d

Vous avez recherché "panelset s3d" (286 produits)

PanelSeT Accessoires - poignée à clé - clé 405
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - poignée avec serrure à clé pour coffret S3D - clé 405 - montage direct sur verrou standard - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serrure - 2 clés - matière poignée PA+TES - barillet zamak+PA - serrure à clé zamak+acier
expand_more
PanelSeT Accessoires - poignée à clé - 1242E
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - poignée avec serrure à clé pr coffret S3D - clé 1242 - montage direct verrou stand. - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serr. - 2 clés - matière poignée PA+TES - barillet zamak+PA (polyamide) - serr. à clé zamak+acier
expand_more
PanelSeT - contact de porte - pour S3D S3X & CRN
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - contact de porte - pour S3D S3X & CRN - avec éléments de fixation, 1 unité interrupteur/commutateur, 1 support de fix.
expand_more
PanelSeT Accessoires - poignée à clé - clé 455
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - poignée avec serrure à clé pour coffret S3D - clé 455 - montage direct sur verrou standard - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serrure - 2 clés - matière poignée PA+TES - barillet zamak+PA - serr. à clé zamak+acier
expand_more
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 345x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 345x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
expand_more
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 345x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 345x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
expand_more
PanelSeT Accessoires - poignée à clé - 2433 A
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - poignée avec serrure à clé pour coffret S3D - clé 2433A - montage direct sur verrou stand. - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serrure - 2 clés - matière poignée PA+TES - barillet zamak+PA - serr. à clé zamak+acier
expand_more
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 495x220mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 495x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
expand_more
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 445x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 445x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
expand_more
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 545x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 545x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
expand_more
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 445x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 445x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
expand_more
PanelSeT - laque en bombe - retouche peinture - gris RAL7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - S3D laque en bombe retouche peinture - gris RAL 7035 - compatibilité de gamme : PanelSeT S3D, PanelSeT - PanelSeT CRN - 150ml
expand_more
PanelSeT Accessoires - jeu de 4 pattes fixation - inox - pour coffret S3D
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - jeu de 4 pattes fixation - inox - pour coffret S3D - H74mmxL42mmxP12mm (séparation de coffret mural) - avec vis de fixation, 4 cosses, 4 joints d'étanchéité prémontés - fixation : vissé - type de vis M6 et M8
expand_more
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 545x130mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 545x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
expand_more
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H300xL300xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 300 x 300 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
expand_more
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP300 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
expand_more
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 600 x 600 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
expand_more
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL800xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 800 x 250 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
expand_more
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL400xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 600 x 400 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
expand_more
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL300xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 400 x 300 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
expand_more
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H700xL500xP250 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 700 x 500 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
expand_more
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL400xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 400 x 400 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
expand_more
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP300 - châssis plein
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
expand_more